カテゴリ

  • 機構部品(55)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(11)
  • BIGM(丸山製作所)(472)
  • MAZDA(マツダ)(403)
  • スズキ(150)
  • TRUSCO(88)
  • エスコ(76)
  • 水本機械製作所(53)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(44)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(41)
  • PISCO(ピスコ)(41)
  • ニッタ(30)
  • ヤマニパッケージ(30)
  • ミニター(29)
  • SMC(25)
  • 岩田製作所(21)
  • 福井クラフト(20)
  • メディアカバーマーケット(20)
  • ANEX(18)
  • LAMP(スガツネ工業)(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g029」の検索結果

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SW プロテクションキャップ イマオコーポレーションSW プロテクションキャップイマオコーポレーション(47件のレビュー)
569税込626特価
1袋(20個)
当日出荷から13日以内出荷
六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
ブラック材質(本体)ポリエチレン
防振ゴム(両側メネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(両側メネジ)イマオコーポレーション(23件のレビュー)
243税込267特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
ボールロックピン イマオコーポレーションボールロックピンイマオコーポレーション(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から翌々日出荷
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。 ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
材質(シャンク)SUS630材質(ボール)SUS440C表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
ナールドサムノブ(ステンレス製) イマオコーポレーションナールドサムノブ(ステンレス製)イマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
パネル固定用として最適です。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
材質(本体)SUS303
BJ743 平ワッシャー イマオコーポレーションBJ743 平ワッシャーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
用途プレート面の保護 ネジのサイズダウン時のカラー ザグリ穴面の保護としてRoHS指令(10物質対応)対応
EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーションEAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)イマオコーポレーション
621税込683
1個
当日出荷から51日以内出荷
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~130レバー色つや消しブラック
BJ775-SUS ボールロックリング型ピン イマオコーポレーションBJ775-SUS ボールロックリング型ピンイマオコーポレーション
5,698税込6,268
1個
当日出荷から62日以内出荷
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール)SUS440C材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
KCL・KCL-SUS カムレバー イマオコーポレーションKCL・KCL-SUS カムレバーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。 RoHS指令適合製品です。
ナールドサムノブ(スチール製) イマオコーポレーションナールドサムノブ(スチール製)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
DIN 規格に準拠した小型ノブです。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
表面処理(本体)クロムメッキ
ロングナールドノブ(メネジタイプ) イマオコーポレーションロングナールドノブ(メネジタイプ)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
515税込567
1個
当日出荷
つまみ部分が使いやすいロングタイプのノブです。
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅(C3604B)取付部めねじ種類丸形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック
PH1~3 プルハンドル イマオコーポレーションPH1~3 プルハンドルイマオコーポレーション
1,378税込1,516特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
PH1-1000N、PH2-1000N、PH3-1000タイプはセルフカット用です。穴加工は施してありません。
ロッキングキー(ハイトタイプ) イマオコーポレーションロッキングキー(ハイトタイプ)イマオコーポレーション
649税込714
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロッキングキーLK・LSの座面を高くした形状です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形使用温度範囲(℃)-30~130色(本体)つや消しブラック
BLP-SUS ボールロックピン(樹脂グリップタイプ) イマオコーポレーションBLP-SUS ボールロックピン(樹脂グリップタイプ)イマオコーポレーション
3,589税込3,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
ラウンド アルミ ハンドル イマオコーポレーションラウンド アルミ ハンドルイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
底部のめねじで裏から取り付けます。
種別アーチ型径(Φmm)10ねじ径M5ねじ長さ(mm)10寸法A(mm)-ねじ寸法M5×0.8
LBLT インデックスプランジャー イマオコーポレーションLBLT インデックスプランジャーイマオコーポレーション
1,737税込1,911
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
MKR ミニクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーションMKR ミニクランプレバー(オネジ)イマオコーポレーション
806税込887
1個
当日出荷から101日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)歯数16規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
SK シックスロブノブ イマオコーポレーションSK シックスロブノブイマオコーポレーション
1,281税込1,409
1個
翌日出荷
ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
取付部穴なし種類六角形
エルゴ ウィングナット イマオコーポレーションエルゴ ウィングナットイマオコーポレーション
544税込598
1個
翌日出荷から5日以内出荷
材質(キャップ)ポリアミド
カムレバー イマオコーポレーションカムレバーイマオコーポレーション
3,498税込3,848
1個
当日出荷から5日以内出荷
グラブスクリュー イマオコーポレーショングラブスクリューイマオコーポレーション
311税込342
1本
翌日出荷から7日以内出荷
種別全ねじ
ELK エルゴセブンロブノブ イマオコーポレーションELK エルゴセブンロブノブイマオコーポレーション
1,000税込1,100
1個
当日出荷から4日以内出荷
人間工学に基づいて設計されたノブ側面の窪みが快適な握りを与え、小さな力で大きな締付力が得られます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
HS HS・グリッパー(アジャストタイプ) イマオコーポレーションHS HS・グリッパー(アジャストタイプ)イマオコーポレーション
3,690税込4,059
1個
翌日出荷から32日以内出荷
EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度220°) イマオコーポレーションEFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度220°)イマオコーポレーション
815税込897
1個
当日出荷から4日以内出荷
ライン型ウィンドー イマオコーポレーションライン型ウィンドーイマオコーポレーション
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
はめ込み取付け
耐熱温度(℃)100形状丸形材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度100°) イマオコーポレーションEFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度100°)イマオコーポレーション
1,038税込1,142
1個
翌日出荷から4日以内出荷
タイプメネジ使用温度範囲(℃)-20~80材質(ピン)SUS303色(本体)つや消しブラック旋回角度(°)最大100材質(メネジ)黄銅表面処理(メネジ)ニッケルメッキ
BTK タップドブラインドノブ(オネジ) イマオコーポレーションBTK タップドブラインドノブ(オネジ)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
563税込619
1個
翌日出荷から6日以内出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。
材質(本体)フェノール樹脂取付部おねじ(段付)種類五角形
EWN エルゴウイングナット(オネジ) イマオコーポレーションEWN エルゴウイングナット(オネジ)イマオコーポレーション
582税込640
1個
翌日出荷から4日以内出荷
最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。
材質(本体)ポリアミド種類ウイング形取付部おねじキャップキャップ付き
ミニクランプ レバー(SUS製) イマオコーポレーションミニクランプ レバー(SUS製)イマオコーポレーション
1,465税込1,612
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)歯数16規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)材質(ねじ部)SUS303
クランプ ノブ(スターフィッシュ型) イマオコーポレーションクランプ ノブ(スターフィッシュ型)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,097税込1,207
1個
翌日出荷から6日以内出荷
ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(取付部)SUS303取付部おねじ(段付)種類五角形色(本体)つや消しブラック
フラット アジャストクランプ レバー イマオコーポレーションフラット アジャストクランプ レバーイマオコーポレーション
631税込694
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
使用温度範囲(℃)-30~130材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)レバー色つや消しブラック
インデックス プランジャー(解除マーク付き) イマオコーポレーションインデックス プランジャー(解除マーク付き)イマオコーポレーション
2,037税込2,241
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質(本体)SUM22L表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
ワークグリッパー HS・グリッパー(アジャストタイプ) HS HS-12175 イマオコーポレーションワークグリッパー HS・グリッパー(アジャストタイプ) HS HS-12175イマオコーポレーション
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
その他【Lf】6A3W5L40材質(本体)SKH51質量(g)29タイプフェノール樹脂製
六角ナット DH(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-CRC イマオコーポレーション六角ナット DH(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-CRCイマオコーポレーション
1,572税込1,729
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ラウンドアルミハンドル RD1 RD1-88B イマオコーポレーションラウンドアルミハンドル RD1 RD1-88Bイマオコーポレーション
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂ブラックL88質量(g)29U3許容荷重(N)500高さE(mm)パネル:132.5RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドアルミハンドル RD1 RD1-88N イマオコーポレーションラウンドアルミハンドル RD1 RD1-88Nイマオコーポレーション
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂ナチュラルL88質量(g)29U3許容荷重(N)500高さE(mm)パネル:132.5RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス プランジャー イマオコーポレーションインデックス プランジャーイマオコーポレーション
1,490税込1,639
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-20002 イマオコーポレーション座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-20002イマオコーポレーション
419税込461
1個
当日出荷
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)5A38B21質量(g)29タイプフェノール樹脂製C5内径(Φmm)21外径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応
差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-05020-SUS イマオコーポレーション差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-05020-SUSイマオコーポレーション
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A28L(+0.5/0)20H20質量(g)29タイプフェノール樹脂製L1(±1)6D1(±0.3)5.5D211H134D36.5最小二面せん断力(N)24000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)5
WP1・WPU サイドプランジャー イマオコーポレーションWP1・WPU サイドプランジャーイマオコーポレーション
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
相手側の穴加工公差はH8としてください。 サイドプランジャーの埋め込み深さはE寸法を最小としてください。
ウイングナット イマオコーポレーションウイングナットイマオコーポレーション
2,037税込2,241
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
材質(本体)SUS304種類ウイング形表面処理(本体)つや消し(サンドブラスト)材質(取付部)SUS304