カテゴリ
- 機構部品(39)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(343)
- TRUSCO(71)
- NTN(エヌティーエヌ)(43)
- PISCO(ピスコ)(37)
- 水本機械製作所(35)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(31)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(31)
- NSK(日本精工)(29)
- 光(29)
- 岩田製作所(22)
- ナベヤ(22)
- オーム電機(18)
- ミニター(17)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(16)
- エスコ(15)
- MSソリューションズ(15)
- LAMP(スガツネ工業)(12)
- パール金属(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「g037」の検索結果

SW プロテクションキャップ
イマオコーポレーション(49件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181袋(20個)当日出荷から5日以内出荷六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。色ブラック材質(本体)ポリエチレン
BJ773-SUS ボールロックT型ピン
イマオコーポレーション¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から72日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。材質(ボール)SUS440Cハンドル色ブラック材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
KCL・KCL-SUS カムレバー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から32日以内出荷一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。 RoHS指令適合製品です。
NDX インデックスプランジャー
イマオコーポレーション¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
BJ775-SUS ボールロックリング型ピン
イマオコーポレーション¥8,598税込¥9,4581個当日出荷から62日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。材質(ボール)SUS440C材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から5日以内出荷本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。種類テンションレバー取付部おねじ
ラウンド アルミ ハンドル
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷底部のめねじで裏から取り付けます。種別アーチ型径(Φmm)10ねじ径M5ねじ長さ(mm)10寸法A(mm)-ねじ寸法M5×0.8
NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
CK-SUS ステンレスクロスノブ
イマオコーポレーション¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)ステンレススチール(SCS13A)種類十字形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨
RD3 ラウンドアルミハンドル
イマオコーポレーション¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から5日以内出荷種別アーチ型材質(本体)アルミニウム径(Φmm)10ねじ長さ(mm)10全高(mm)40ねじ寸法M5×0.8許容荷重(N)500表面処理(本体)アルマイト塗装
ELK エルゴセブンロブノブ
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷人間工学に基づいて設計されたノブ側面の窪みが快適な握りを与え、小さな力で大きな締付力が得られます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ELH エルゴレバーハンドル
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
KN-SOFT ナールドノブソフト
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。材質(本体)ポリプロピレン種類丸形硬度ショアA70(TPE)色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
FTF・FTFN フラットテンションレバー(メネジ)
イマオコーポレーション¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から5日以内出荷本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
MKR ミニクランプレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥999税込¥1,0991個翌々日出荷から5日以内出荷形状L字形歯数16材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)回し半径(mm)30取付部おねじ
RD4 ラウンドアルミハンドル
イマオコーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷から5日以内出荷医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。ねじ径M5許容荷重(N)500
Tハンドル
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から3日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~110耐熱温度(℃)120ハンドル色ブラック材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル)フェノール樹脂リーマ径(Φmm)6表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル)光沢仕上げ
クランプ ノブ(スターフィッシュ型)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷から5日以内出荷ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類五角形取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUS303
クリック トルクノブ
イマオコーポレーション¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(ねじ部)S45C表面処理(ねじ部)無電解ニッケルメッキ材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
ミニクランプレバー
イマオコーポレーション¥959税込¥1,0551個4日以内出荷から5日以内出荷形状L字形歯数16材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)回し半径(mm)30材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装レバー色レッド
LSA32・LSAR32 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥579税込¥6371個4日以内出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。許容荷重(N)7000
SRP-C-DS ダイヤモンドグリッパー(ラウンドタイプ)
イマオコーポレーション¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷から19日以内出荷電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。 滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。 保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。 電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応