カテゴリ
- 機構部品(58)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(17)
- BIGM(丸山製作所)(322)
- MAZDA(マツダ)(176)
- エスコ(111)
- スズキ(99)
- TRUSCO(98)
- Festo(94)
- MIYOSHI(小西製作所)(60)
- ハンマーキャスター(57)
- SMC(56)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(54)
- 福井クラフト(52)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(51)
- PISCO(ピスコ)(42)
- ホンダ(32)
- 水本機械製作所(32)
- ミニター(29)
- ニッサン(29)
- LAMP(スガツネ工業)(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
「g038」の検索結果
特価

防振ゴム(片側オネジ)
イマオコーポレーション(13件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度ショアA55±5接続方式片端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(両側オネジ)
イマオコーポレーション(25件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から15日以内出荷形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
SW プロテクションキャップ
イマオコーポレーション(49件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷から5日以内出荷六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。色ブラック材質(本体)ポリエチレン
BJ773-SUS ボールロックT型ピン
イマオコーポレーション¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から72日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。材質(ボール)SUS440Cハンドル色ブラック材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
KCL・KCL-SUS カムレバー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から32日以内出荷一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。 RoHS指令適合製品です。
EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥689税込¥7581個当日出荷から21日以内出荷レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。形状L字形材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類クランプレバー使用温度範囲(℃)-30~130取付部おねじレバー色つや消しブラック
グリルノブ(おねじ)
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷から5日以内出荷ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(キャップ)ポリプロピレン取付部おねじ(段付)色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUM22L
ウレタンスクリュー
イマオコーポレーション¥439税込¥4831個当日出荷から5日以内出荷ワークストッパーとしてご使用下さい。 ウレタンパッド付の為ワークを傷つけません。材質(本体)SCM435表面処理(本体)四三価鉄皮膜材質(パッド)ポリウレタン硬度(本体)HRC33~39硬度(パッド)ショアA90色(パッド)オレンジ
BJ775-SUS ボールロックリング型ピン
イマオコーポレーション¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から62日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。材質(ボール)SUS440C材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
TH-N 角型Tハンドル
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷から5日以内出荷高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。使用温度範囲(℃)-30~130耐熱温度(℃)130ハンドル色つや消しブラック
タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)
イマオコーポレーション¥729税込¥8021個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
ロングナールドノブ(オネジタイプ)
イマオコーポレーション¥659税込¥7251個当日出荷材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度範囲(℃)-20~110表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ色(本体)ブラック材質(取付部)SUM22L
ECL・ECLN カムレバー
イマオコーポレーション¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から5日以内出荷レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。 ECLタイプはローレット加工がしてある調整リングを回転させることで、締付力とレバー操作位置を任意調整できます。 工具を使わずに微調整が可能。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)5
タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)
イマオコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。材質(取付部)SUS303
OG オーバルグリップ
イマオコーポレーション¥599~税込¥659~1個当日出荷から5日以内出荷セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
BLP-SUS ボールロックピン(樹脂グリップタイプ)
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
STK スターノブ
イマオコーポレーション¥569~税込¥626~1個当日出荷から5日以内出荷STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃) ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。種類五角形色(本体)つや消しブラック
KPHC クランプ
イマオコーポレーション¥16,980税込¥18,6781個当日出荷シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。 偏心カムにより1/4回転で迅速に強力なクランプができます。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)4許容締付トルク(N・m)9
EWN エルゴウイングナット(オネジ)
イマオコーポレーション¥699税込¥7691個翌々日出荷から5日以内出荷最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。材質(本体)ポリアミド種類ウイング形取付部おねじキャップキャップ付き
PGL ピラーグリップレバー
イマオコーポレーション¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷グリップはELESA PG型を使用しています。 グリップはネジ込んであります。形状スティック形材質(本体)フェノール樹脂種類グリップレバー取付部おねじ
KPHS スイベルストッパー
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から翌々日出荷シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。 ワークの高さに合わせた選択が可能です。 3つに分かれた先端チップは特殊形状となっており、両サイド部でワークを押し下げ中央部がストッパーとなるため、ワークの浮き上がりを防止します。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
RD5 ラウンドスチールハンドル
イマオコーポレーション¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷から5日以内出荷19インチラック規格(IEC規格)対応品です。材質(本体)SUM22L許容荷重(N)1000
グリル ノブ
イマオコーポレーション¥589税込¥6481個翌々日出荷から7日以内出荷材質(キャップ)ポリプロピレン材質(ノブ)ポリプロピレン色(ノブ)つや消しブラック材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)材質(オネジ)SUM22L表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
ナールドノブ
イマオコーポレーション¥599税込¥6591個当日出荷材質(本体)フェノール樹脂種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ(段付)寸法EM8×1.25色(本体)ブラックねじの呼びM8材質(取付部)SUM22L
ボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-08002
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B40質量(g)35タイプフェノール樹脂製FM8×1.25D7C8E17G38ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応
タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK40-25-SUS
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。L25H27質量(g)38タイプフェノール樹脂製D40S12D121材質(ねじ部)SUS製MM8×1.25ねじの呼びM8
位置決めピン ダイヤピン BJ723 BJ723-16021
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷・取外しにはノックレス(型式 NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。その他【Lf】8A5L18質量(g)38タイプフェノール樹脂製L114D(p6)12C4MM5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応