カテゴリ

  • 機構部品(48)
  • 物流用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(10)
  • SMC(342)
  • エスコ(143)
  • MAZDA(マツダ)(130)
  • リケン(115)
  • TRUSCO(66)
  • 福井クラフト(66)
  • 東尾メック(65)
  • NACHI(不二越)(47)
  • BMW(43)
  • SAMTEC(43)
  • 椿本チエイン(32)
  • NTN(エヌティーエヌ)(30)
  • ヤマニパッケージ(29)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](27)
  • スズキ(25)
  • ホンダ(24)
  • TAKIGEN(タキゲン)(23)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g115」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RG・RGS 回転グリップ イマオコーポレーションRG・RGS 回転グリップイマオコーポレーション
1,824税込2,006
1個
当日出荷から4日以内出荷
RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
PG ピラーグリップ イマオコーポレーションPG ピラーグリップイマオコーポレーション(1件のレビュー)
873税込960
1個
当日出荷から14日以内出荷
セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
色(本体)ブラック
キャスタ(G1シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(G1シリーズ)イマオコーポレーション
4,074税込4,481
1個
3日以内出荷
材質(車輪)熱可塑性エラストマー(非移行性)・ショアA85・グレーストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ライトグレーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(G1シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(G1シリーズ)イマオコーポレーション
3,104税込3,414
1個
3日以内出荷
材質(車輪)熱可塑性エラストマー(非移行性)・ショアA85・グレーストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ライトグレーキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(G1シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(G1シリーズ)イマオコーポレーション
5,723税込6,295
1個
3日以内出荷
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
材質(車輪)熱可塑性エラストマー(非移行性)・ショアA85・グレー材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ライトグレーキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(G1シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(G1シリーズ)イマオコーポレーション
4,074税込4,481
1個
3日以内出荷
材質(車輪)熱可塑性エラストマー(非移行性)・ショアA85・グレーストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ライトグレーキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(G1シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(G1シリーズ)イマオコーポレーション
5,723税込6,295
1個
3日以内出荷
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
材質(車輪)熱可塑性エラストマー(非移行性)・ショアA85・グレー材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ライトグレーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
M-BM プロテクションキャップ イマオコーポレーションM-BM プロテクションキャップイマオコーポレーション
3,977税込4,375
1袋(1個)
3日以内出荷から4日以内出荷
ナットから突き出たボルト部分が長い場合にご使用ください。 丸ナット、六角ナット、四角ナット用。 ワッシャー使用時には、シーリングがワッシャーも保護します。
防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(オネジ・メネジ)イマオコーポレーション(48件のレビュー)
573税込630特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKRイマオコーポレーション(4件のレビュー)
990税込1,089
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装
SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク イマオコーポレーションSC・OC ストレートクランク、オフセットクランクイマオコーポレーション(3件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から8日以内出荷
角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体)FCD450表面処理(本体)防錆油塗布
防振ゴム(片側メネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(片側メネジ)イマオコーポレーション
639税込703特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度シェアA55±5接続方式片端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
ER・FR・SFR エンプラ回転握り イマオコーポレーションER・FR・SFR エンプラ回転握りイマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
当日出荷
FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。 FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ナールドサムノブ(ステンレス製) イマオコーポレーションナールドサムノブ(ステンレス製)イマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
パネル固定用として最適です。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
材質(本体)SUS303
STS シャフトスリーブ イマオコーポレーションSTS シャフトスリーブイマオコーポレーション
1,611税込1,772
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャフトスリーブ(スチール製)をご利用になり、径違いのシャフトに取付けできます。 RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄被膜RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドローラー(H型) イマオコーポレーションガイドローラー(H型)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
仕様中荷重
カムレバー イマオコーポレーションカムレバーイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,737税込1,911特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ナールドサムノブ(スチール製) イマオコーポレーションナールドサムノブ(スチール製)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
DIN 規格に準拠した小型ノブです。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
表面処理(本体)クロムメッキ
LKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブ イマオコーポレーションLKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブイマオコーポレーション
1,398税込1,538
1個
当日出荷から12日以内出荷
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。 ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。
材質(本体)SUS303種類丸形色(本体)シルバー
BJ748 クランプボルト イマオコーポレーションBJ748 クランプボルトイマオコーポレーション
2,328税込2,561
1個
当日出荷から7日以内出荷
HK-SUS ハンドノブ(SUS製) イマオコーポレーションHK-SUS ハンドノブ(SUS製)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。
材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)SUS303
ダブルエッジクランプ(セルフカット) イマオコーポレーションダブルエッジクランプ(セルフカット)イマオコーポレーション
6,998税込7,698
1個
当日出荷
六角レンチによる締め付けで、一度に2個のワークをクランプできます。 ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。
プラスチック ソリッド ハンドル車(握りなし) イマオコーポレーションプラスチック ソリッド ハンドル車(握りなし)イマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(インサート)SUM24L材質(ハンドル車)フェノール樹脂表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(ハンドル車)ブラック
インデックスプランジャー(ロングST.) イマオコーポレーションインデックスプランジャー(ロングST.)イマオコーポレーション
3,201税込3,521
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
耐熱温度(℃)80材質(コイルバネ)SUS302WPA色(ノブ)つや消しブラック
LSA25・LSAR25 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーションLSA25・LSAR25 エンプラレベリングパッドイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,077税込1,185
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)5000RoHS指令(10物質対応)対応
クランプレバー(オネジ・ステンレス製) FKR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・ステンレス製) FKRイマオコーポレーション
4,268税込4,695
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(ねじ部)SUS303
ガイドローラー(V型) イマオコーポレーションガイドローラー(V型)イマオコーポレーション
3,098税込3,408
1個
当日出荷から4日以内出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ六角鋼がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かきこみによる損傷を防止します。
種類ローラー仕様重荷重
BJ601 ジョイントバー(スリムタイプ) イマオコーポレーションBJ601 ジョイントバー(スリムタイプ)イマオコーポレーション
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
LVA70・LVAR70 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーションLVA70・LVAR70 エンプラレベリングパッドイマオコーポレーション
1,669税込1,836
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)14000RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
SD-L スチール製スイッチドッグ(固定型Lタイプ) イマオコーポレーションSD-L スチール製スイッチドッグ(固定型Lタイプ)イマオコーポレーション
2,037税込2,241
1個
当日出荷
T バー ノブ イマオコーポレーションT バー ノブイマオコーポレーション
2,522税込2,774
1個
翌日出荷から11日以内出荷
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
PK40 プレーンラッチノブ イマオコーポレーションPK40 プレーンラッチノブイマオコーポレーション
3,898税込4,288
1個
翌日出荷
材質(本体)ポリプロピレン材質プレーンラッチ:SUM22L、その他:SUM22L質量(g)115表面処理プレーンラッチ:亜鉛メッキ、その他:亜鉛メッキ色(本体)つや消しブラック
SRH2 ステンレスラウンドハンドル イマオコーポレーションSRH2 ステンレスラウンドハンドルイマオコーポレーション
4,798税込5,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容荷重(N)1000
MCH マシナリーヒンジ イマオコーポレーションMCH マシナリーヒンジイマオコーポレーション
2,813税込3,094
1個
当日出荷から4日以内出荷
フランジ付きアイドラーピン イマオコーポレーションフランジ付きアイドラーピンイマオコーポレーション
2,328税込2,561
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜
ARS20D アルミスライドレール イマオコーポレーションARS20D アルミスライドレールイマオコーポレーション
3,198税込3,518
1本
当日出荷から4日以内出荷
アルミ特殊合金押出材による新しいタイプのスライドレールです。 スチールに製に比べ極めてコンパクトで軽量です。 精密機器のスライド部、小物の収納、引き出しに最適です。 磁気を帯びた場所で使用できます。 外観に優れています。・3段引きのイコールトラベル・オーバートラベルタイプです。
種類スライド形段数3材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5)表面処理(レール)アルマイト
クランプ レバー イマオコーポレーションクランプ レバーイマオコーポレーション
929税込1,022
1個
翌日出荷から8日以内出荷
EALA エルゴアジャストクランプレバー(六角穴付・メネジ) イマオコーポレーションEALA エルゴアジャストクランプレバー(六角穴付・メネジ)イマオコーポレーション
1,390税込1,529
1個
当日出荷から6日以内出荷
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP107 CP107-08015 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー サイドクランプ CP107 CP107-08015イマオコーポレーション
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B25L1.6H(h7)6質量(g)115タイプフェノール樹脂製F3D21.5C25E15G10J7KM8M10RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)25クランプ力(N)7000
ボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-16025 イマオコーポレーションボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-16025イマオコーポレーション
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂d20W27L16H25質量(g)115許容荷重(kN)96.4MM16×2RoHS指令(10物質対応)対応