カテゴリ

  • 機構部品(59)
  • メカニカル部品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(13)
  • SMC(436)
  • エスコ(142)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(133)
  • TRUSCO(126)
  • MAZDA(マツダ)(87)
  • スバル(84)
  • ユニット(79)
  • 福井クラフト(65)
  • BIGM(丸山製作所)(64)
  • ホンダ(55)
  • メイワパックス(55)
  • エスアンドエスサイクル(47)
  • RS PRO(42)
  • トヨタ(34)
  • KTC(32)
  • TAKIGEN(タキゲン)(32)
  • コーセル(31)
  • SHIMANO(シマノ)(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g170」の検索結果

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーバルグリップ イマオコーポレーションオーバルグリップイマオコーポレーション(4件のレビュー)
505税込556
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(オネジ・メネジ)イマオコーポレーション(48件のレビュー)
786税込865特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(両側オネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(両側オネジ)イマオコーポレーション(25件のレビュー)
767税込844
1個
当日出荷から14日以内出荷
形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
フラットレール イマオコーポレーションフラットレールイマオコーポレーション(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から13日以内出荷
長さ(m)1.9ホワイト材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKRイマオコーポレーション(4件のレビュー)
1,116税込1,228
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装
鋼製回転握り イマオコーポレーション鋼製回転握りイマオコーポレーション(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
RA は、シャフト回転タイプです。 ねじ込み型の鋼製グリップです。
材質(本体)SUM22タイプ回転握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
ウェアストリップ(フラットレール) イマオコーポレーションウェアストリップ(フラットレール)イマオコーポレーション(3件のレビュー)
1,106税込1,217
1個
当日出荷から13日以内出荷
グリーン材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
スチールスプロケットアイドラー イマオコーポレーションスチールスプロケットアイドラーイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボールベアリング圧入
材質(ベアリング)スチール
ER・FR・SFR エンプラ回転握り イマオコーポレーションER・FR・SFR エンプラ回転握りイマオコーポレーション
3,398税込3,738
1個
当日出荷
FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。 FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
エンプラ回転握り(円筒型) イマオコーポレーションエンプラ回転握り(円筒型)イマオコーポレーション(5件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
タイプ円筒型材質(グリップ)ポリアミドブ材質(シャンク)SUM2色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
ハンドノブ イマオコーポレーションハンドノブイマオコーポレーション(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ボス部には加工しやすいように5mmのセンター穴が空いています。
材質(本体)FC200材質(取付部)FC200取付部丸穴種類六角形穴径(Φmm)5表面処理(本体)クロムメッキ
BJ743 平ワッシャー イマオコーポレーションBJ743 平ワッシャーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
用途プレート面の保護 ネジのサイズダウン時のカラー ザグリ穴面の保護としてRoHS指令(10物質対応)対応
BJ746 スラストパッド付きボルト イマオコーポレーションBJ746 スラストパッド付きボルトイマオコーポレーション
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ALB アルミ握り玉 イマオコーポレーションALB アルミ握り玉イマオコーポレーション(2件のレビュー)
4,850税込5,335
1個
当日出荷から翌日出荷
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)アルミ合金(AC4B)
丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から11日以内出荷
ガイドローラー(F型) イマオコーポレーションガイドローラー(F型)イマオコーポレーション
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。
種類ローラー仕様中荷重材質止め輪/スチール材質(ベアリング)スチール
RG・RGS 回転グリップ イマオコーポレーションRG・RGS 回転グリップイマオコーポレーション
2,134税込2,347
1個
当日出荷から4日以内出荷
RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
丸リム型 エンプラ ハンドル車 イマオコーポレーション丸リム型 エンプラ ハンドル車イマオコーポレーション(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌日出荷
種類朝顔タイプ握りなし寸法J(mm)-寸法K(mm)-材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)-表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)-
ガイドローラー(Y型) イマオコーポレーションガイドローラー(Y型)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。 Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。
種類ローラー仕様中荷重
FTH フラットヒンジ イマオコーポレーションFTH フラットヒンジイマオコーポレーション
2,522税込2,774
1個
当日出荷から4日以内出荷
BJ153 溝付きストラップ イマオコーポレーションBJ153 溝付きストラップイマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
丸ベルトローラー イマオコーポレーション丸ベルトローラーイマオコーポレーション(2件のレビュー)
2,813税込3,094
1個
当日出荷から翌々日出荷
丸ベルトの従動ローラーとしてご使用になれます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
クランプレバー(オネジ・ステンレス製) FKR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・ステンレス製) FKRイマオコーポレーション
5,044税込5,548
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(ねじ部)SUS303
NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーションNDXN インデックスプランジャーイマオコーポレーション
5,335税込5,869特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUS303耐熱温度(℃)150材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)SUS303・電解研磨
ディスク型 アルミニウム ハンドル車 イマオコーポレーションディスク型 アルミニウム ハンドル車イマオコーポレーション
2,398税込2,638
1個
当日出荷
樹脂製の回転握り付きです。 腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
種類ディスクタイプRG型回転握り付き寸法F(mm)-寸法E(mm)-寸法G(mm)-寸法K(mm)-寸法C(Φmm)-寸法A(Φmm)-寸法J(Φmm)-材質(握り)フェノール樹脂表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)ブラック
BJ734 クランプレスト イマオコーポレーションBJ734 クランプレストイマオコーポレーション
1,790税込1,969
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
トラック ローラー (R型) イマオコーポレーショントラック ローラー (R型)イマオコーポレーション
6,798税込7,478
1個
翌日出荷から4日以内出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 外輪にU字加工を施したため、コンパクトです。 複列アンギュラベアリング仕様です。 シールドは、両面仕様です。
仕様重荷重材質外輪/SUJ2・HRC60~66、内輪/SUJ2・HRC60~66使用温度範囲(℃)-20~85材質(ボール)SUJ2・HRC60~66材質(シールド)SPCC材質(保持器)ポリアミド(ガラス繊維強化)
TLF-N テンションレバー(メネジ) イマオコーポレーションTLF-N テンションレバー(メネジ)イマオコーポレーション
3,104税込3,414
1個
当日出荷から4日以内出荷
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部めねじ
MCH マシナリーヒンジ イマオコーポレーションMCH マシナリーヒンジイマオコーポレーション
4,850税込5,335
1個
当日出荷から4日以内出荷
BSRN ボールベアリングユニット インロータイプ イマオコーポレーションBSRN ボールベアリングユニット インロータイプイマオコーポレーション
4,365税込4,802
1個
翌日出荷から4日以内出荷
NRP・RP 丸リム型エンプラハンドル車 イマオコーポレーションNRP・RP 丸リム型エンプラハンドル車イマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類朝顔材質(ハンドル車)ポリプロピレン色(ハンドル車)ブラック
BRRN ボールベアリングユニット インロータイプ イマオコーポレーションBRRN ボールベアリングユニット インロータイプイマオコーポレーション
3,880税込4,268
1個
翌日出荷から8日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
FKRT クランプレバー(オネジ) イマオコーポレーションFKRT クランプレバー(オネジ)イマオコーポレーション
2,231税込2,454
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ボス上部が突出しており、容易にレバーの引き上げ操作を行うことができます。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
クランプ レバー イマオコーポレーションクランプ レバーイマオコーポレーション
999税込1,099
1個
翌日出荷から8日以内出荷
EDH エンプラディスクハンドル車 イマオコーポレーションEDH エンプラディスクハンドル車イマオコーポレーション
8,536税込9,390
1個
翌日出荷から4日以内出荷
折り曲げ回転握りはハンドル表面のポケットに完全収納されるので未使用時に邪魔にならず、また安全です。 握りの折り曲げは、手前に引いてから倒す構造になっています。 耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 下穴加工済みです。 センタープレートは裏から棒等で押上げる事で取外せます。
種類ディスク使用温度範囲(℃)0~80材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック
トルクコントロールレバー イマオコーポレーショントルクコントロールレバーイマオコーポレーション
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
レバー位置の変更ができます。 締付けトルクの設定ができます。 設定したトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。
歯数12
ガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL50S-Y イマオコーポレーションガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL50S-Yイマオコーポレーション
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。・Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。
適合【ローラーピン】RLP1008F・RLP1008・RLP10E・RLP10S質量(g)170タイプフェノール樹脂製種類ガイドローラー寸法L(mm)19寸法d(mm)10寸法A(mm)5.5ベアリング6000ZZ寸法B(mm)8寸法D1(mm)【最大】20【最小】14寸法d1(mm)26寸法d2(mm)22寸法R1(mm)【最大】30.9【最小】27寸法Do(mm)50
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・左ネジ) FKR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・左ネジ) FKRイマオコーポレーション
3,104税込3,414
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
ワンタッチクランプ 精密ストレートクランプ(トグルタイプ) QLPCT QLPCT20-07 イマオコーポレーションワンタッチクランプ 精密ストレートクランプ(トグルタイプ) QLPCT QLPCT20-07イマオコーポレーション
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
・クランプシャフトが精度良くストロークし、同じ位置をクランプできます。・内蔵スプリングにより、誰でも同じ力でクランプできます。・操作時にはクリック感があり、確実なクランプ作業ができます。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
質量(g)170タイプフェノール樹脂製
ワンタッチクランプ 精密ストレートクランプ(トグルタイプ) QLPCT QLPCT20-13 イマオコーポレーションワンタッチクランプ 精密ストレートクランプ(トグルタイプ) QLPCT QLPCT20-13イマオコーポレーション
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
・クランプシャフトが精度良くストロークし、同じ位置をクランプできます。・内蔵スプリングにより、誰でも同じ力でクランプできます。・操作時にはクリック感があり、確実なクランプ作業ができます。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
質量(g)170タイプフェノール樹脂製