カテゴリ

  • 機構部品(32)
  • メカニカル部品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(6)
  • メディアカバーマーケット(713)
  • TRUSCO(134)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(115)
  • PROST's(51)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(49)
  • ハウス食品(37)
  • エスコ(36)
  • KTC(31)
  • SHIMANO(シマノ)(31)
  • フロンケミカル(30)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](28)
  • MTO(25)
  • LAMP(スガツネ工業)(20)
  • BAHCO(バーコ)(19)
  • MajorCraft(17)
  • THK(16)
  • 右下精器製造(16)
  • 山崎実業(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g180」の検索結果

関連キーワード
44件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オーバルグリップ イマオコーポレーション

    オーバルグリップ

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
  • EAG エルゴアーチグリップ イマオコーポレーション

    EAG エルゴアーチグリップ

    イマオコーポレーション
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。 通し穴タイプは、六角穴付ボルトによる取付けができます。また取付箇所は、専用のキャップで簡単に被う事ができます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
  • エルゴアーチグリップ用スペーサー イマオコーポレーション

    エルゴアーチグリップ用スペーサー

    イマオコーポレーション
    ¥579税込¥637
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    EAG、EAG-CFエルゴアーチグリップとセットでご利用いただけます。 六角穴付きボルトによる取付ができます。
    使用温度範囲(℃)-30~130色(本体)つや消しブラック
  • EAG-CF エルゴアーチグリップ(フレキシブルタイプ) イマオコーポレーション

    EAG-CF エルゴアーチグリップ(フレキシブルタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
    直径300~600mmの側面に取付けが可能です。 握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。 六角穴付きボルトによる取付けができます。また取付箇所は、専用のキャップで簡単に被う事ができます。 キャップの色が指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    寸法H(Φmm)13.5寸法F(Φmm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジ付プーリーアイドラー イマオコーポレーション

    フランジ付プーリーアイドラー

    イマオコーポレーション(28件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。
    用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)色ブラックタイプボールベアリング一体成形種類ローラー材質(ベアリング)スチール
  • 防振ゴム(両側オネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(両側オネジ)

    イマオコーポレーション(25件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • BJ745 スタッドボルト イマオコーポレーション

    BJ745 スタッドボルト

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
  • BJ152 プレーンストラップ イマオコーポレーション

    BJ152 プレーンストラップ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
  • SZ デジタルダイアルインジケーター イマオコーポレーション

    SZ デジタルダイアルインジケーター

    イマオコーポレーション
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アナログ指針とデジタルのダブル割出し表示 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車を用意しております。 逆回転させるとデジタルカウンターがカウントDOWNします。 スピンドルピッチ2.5mmの場合、1回転表示の数値が「/5」となっているものはデジタル目盛り(1桁目)が次の数値との中間を示しています。 分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンナット イマオコーポレーション

    チェーンナット

    イマオコーポレーション
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
  • ガイドローラー(車輪 ダブル) イマオコーポレーション

    ガイドローラー(車輪 ダブル)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
    仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
  • FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ) イマオコーポレーション

    FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)

    イマオコーポレーション
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
    種類テンションレバー取付部おねじ
  • エンプラローラー イマオコーポレーション

    エンプラローラー

    イマオコーポレーション
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    材質プーリー/ポリアミド、スペンサー/SUM25種類ローラー最高使用温度(℃)70材質(ベアリング)スチール材質(ボルト)スチール材質(ナット)スチール
  • ESR1 スケールリング イマオコーポレーション

    ESR1 スケールリング

    イマオコーポレーション
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハンドル1回転内にて微調整が必要な個所に最適です。 B寸法は加工下穴です。 ノブやセットボルトにてシャフトに固定してください。 RoHS指令適合製品です。
    目盛本数(本)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • RD3 ラウンドアルミハンドル イマオコーポレーション

    RD3 ラウンドアルミハンドル

    イマオコーポレーション
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別アーチ型材質(本体)アルミニウム径(Φmm)10ねじ長さ(mm)10全高(mm)40ねじ寸法M5×0.8許容荷重(N)500表面処理(本体)アルマイト塗装
  • TL-N テンションレバー(オネジ) イマオコーポレーション

    TL-N テンションレバー(オネジ)

    イマオコーポレーション
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。
    形状ノブ付形種類テンションレバー取付部おねじ
  • RD4 ラウンドアルミハンドル イマオコーポレーション

    RD4 ラウンドアルミハンドル

    イマオコーポレーション
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
    ねじ径M5許容荷重(N)500
  • RD2 ラウンドアルミハンドル イマオコーポレーション

    RD2 ラウンドアルミハンドル

    イマオコーポレーション
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
    種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)径(Φmm)10ねじ長さ(mm)10全高(mm)45許容荷重(N)500表面処理(本体)アルマイト塗装
  • BJ601 ジョイントバー(スリムタイプ) イマオコーポレーション

    BJ601 ジョイントバー(スリムタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
  • BRRN ボールベアリングユニット インロータイプ イマオコーポレーション

    BRRN ボールベアリングユニット インロータイプ

    イマオコーポレーション
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプレバー (プロテクトキャップ) イマオコーポレーション

    クランプレバー (プロテクトキャップ)

    イマオコーポレーション
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ラウンド形状のキャップは圧入固定で、ゴミや埃などの汚れが溜まりにくくなっています。又材質的にも耐候性・耐薬品性に優れ、食品業界など洗浄剤や減菌剤が使用される業界に最適です。
    形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)電解研磨材質(キャップ)SUS303
  • BSWN ボールベアリングユニット ダブルタイプ イマオコーポレーション

    BSWN ボールベアリングユニット ダブルタイプ

    イマオコーポレーション
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • SK-R シックスロブノブ(握り付き) イマオコーポレーション

    SK-R シックスロブノブ(握り付き)

    イマオコーポレーション
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    握りはELESA RGS型の回転握りを使用しています。
    材質握り:フェノール樹脂色ノブ:ブラック、握り:ブラック表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜、握り:光沢仕上げ材質(インサート)SUM22L材質(ノブ)フェノール樹脂表面処理(ノブ)光沢仕上げ
  • BRDN ボールベアリングユニット 直接取付タイプ イマオコーポレーション

    BRDN ボールベアリングユニット 直接取付タイプ

    イマオコーポレーション
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ALCK アルミクロスノブ イマオコーポレーション

    ALCK アルミクロスノブ

    イマオコーポレーション
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
    材質(本体)アルミ合金(AC4B)種類十字形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)アルミ合金(AC4B)
  • DTK ダイアルテンロブノブ イマオコーポレーション

    DTK ダイアルテンロブノブ

    イマオコーポレーション
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。 本製品はインジケーター付きです。 インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。 インジケーターはノブ側面にある止めネジで固定しています。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    材質文字盤:アルミニウム(A1050P)材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜保護等級IP67材質(インサート)SUM22L色(本体)つや消しブラック
  • BJ755 Tスロットボルト イマオコーポレーション

    BJ755 Tスロットボルト

    イマオコーポレーション
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • SRH4 ステンレスラウンドハンドル イマオコーポレーション

    SRH4 ステンレスラウンドハンドル

    イマオコーポレーション
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
    脚部がトランペットスタイルの為、埃等が溜まりませんので清掃が容易に行えます。 衛生的な環境での使用に最適です。
    許容荷重(N)1000
  • BJ730 ボールエンドボルト イマオコーポレーション

    BJ730 ボールエンドボルト

    イマオコーポレーション
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CP105 サイドクランプ イマオコーポレーション

    CP105 サイドクランプ

    イマオコーポレーション
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷から66日以内出荷
  • BJ350 ナチュラルサポーター イマオコーポレーション

    BJ350 ナチュラルサポーター

    イマオコーポレーション
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    5日以内出荷
    独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。) RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MSP1-90T マイクロスイッチブラケット イマオコーポレーション

    MSP1-90T マイクロスイッチブラケット

    イマオコーポレーション
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)180
  • APS140-M クランプピン イマオコーポレーション

    APS140-M クランプピン

    イマオコーポレーション
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    外径(Φmm)39.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • OKバイス イマオコーポレーション

    OKバイス

    イマオコーポレーション
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)180タイプフラット適応ボルトサイズ(T溝穴使用時)M12-30L、(タップ穴使用時)M12-25Lクランプ力(kN)30許容締付トルク(N・m)90
  • RD1 ラウンドアルミハンドル イマオコーポレーション

    RD1 ラウンドアルミハンドル

    イマオコーポレーション
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
    医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
    種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)径(Φmm)10ねじ長さ(mm)10全高(mm)41ねじ寸法M5×0.8許容荷重(N)500
  • BJ153-B 溝付きストラップセット(Bタイプ) イマオコーポレーション

    BJ153-B 溝付きストラップセット(Bタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 丸ベルトガイド イマオコーポレーション

    丸ベルトガイド

    イマオコーポレーション
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    5日以内出荷
    長さ(m)2材質(レール)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
  • テンション レバー イマオコーポレーション

    テンション レバー

    イマオコーポレーション
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
  • BJ156-B スロットストラップセット(Bタイプ) イマオコーポレーション

    BJ156-B スロットストラップセット(Bタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • MBCTC コンパクトトークランプ イマオコーポレーション

    MBCTC コンパクトトークランプ

    イマオコーポレーション
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    下方向への確実なクランプができます。 クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。 カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 背面をストッパーとして使用できます。