カテゴリ
- 機構部品(31)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(6)
- SMC(198)
- TRUSCO(52)
- エスコ(44)
- シヤチハタ(33)
- シンワ測定(26)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](26)
- 福井クラフト(25)
- MAZDA(マツダ)(21)
- マリアンヌ製靴(20)
- SHIMANO(シマノ)(19)
- 徳武産業(19)
- TAKIGEN(タキゲン)(18)
- エレコム(13)
- ホンダ(13)
- ヤマニパッケージ(13)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- イトーキ(12)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「g185」の検索結果

防振ゴム(オネジ・メネジ)
イマオコーポレーション(49件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
エンプラ レベリング パッド
イマオコーポレーション¥249税込¥2741個当日出荷から5日以内出荷タイプスチール製材質(ねじ部)STKM13C表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(パッド)ポリアミド色(パッド)つや消しブラック
FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。種類テンションレバー取付部おねじ
OGL オーバルグリップレバー
イマオコーポレーション¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷グリップはELESA OG型を使用しています。 グリップは接着圧入してあります。形状スティック形材質(本体)ポリアミド種類グリップレバー取付部おねじ
BJ351 ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)
イマオコーポレーション¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から5日以内出荷独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)
LM レベリングパッド(SUS製)
イマオコーポレーション¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。LM-BP(絶縁タイプ)はパッド底のポリアセタールにより機械接地面と機械を電気的に絶縁します。RoHS指令適合製品です。材質(ねじ部)SUS304材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
レベルインジケーター
イマオコーポレーション¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から3日以内出荷2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 どのような方向で取り付けても問題ありません。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
LSA50・LSAR50 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。許容荷重(N)10000RoHS指令(10物質対応)対応
エンプラレベリングパッド ELP
イマオコーポレーション¥519税込¥5711個当日出荷から5日以内出荷ELPSタイプはフット底の十字穴にて取付けできます。 パッドは固定長のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。 ELPタイプにはフット底に十字穴が付いておりません。 RoHS指令適合製品です。使用温度範囲(℃)-30~100RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミドつや消しブラック
BJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ)
イマオコーポレーション¥7,898税込¥8,6881個当日出荷から5日以内出荷低い所のクランプに最適です。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
オーバル グリップ レバー
イマオコーポレーション¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷材質(グリップ)ポリアミド色(グリップ)ブラック表面処理(グリップ)光沢仕上げ表面処理(シャフト)硬質クロムメッキ・梨地仕上げ色(シャフト)つや消しシルバー
インデックスプランジャー(エア作動) ASDX
イマオコーポレーション¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷から5日以内出荷エアを供給するとノーズが飛び出し、エアを抜くと内蔵スプリングによってノーズが引っ込む、エア操作のインデックスプランジャーです。使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0.2~0.6
クランプレバー (プロテクトキャップ)
イマオコーポレーション¥6,698税込¥7,3681個翌々日出荷から5日以内出荷ラウンド形状のキャップは圧入固定で、ゴミや埃などの汚れが溜まりにくくなっています。又材質的にも耐候性・耐薬品性に優れ、食品業界など洗浄剤や減菌剤が使用される業界に最適です。形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)電解研磨材質(キャップ)SUS303
オーバルグリップレバー OGL OGL10-160
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷・グリップはOG-M型を使用しています。・RoHS指令適合製品です。R160A54.5L25材質(本体)ポリアミド質量(g)185タイプフェノール樹脂製種類グリップレバーD34D112MM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー クランプボルト BJ748 BJ748-16100
イマオコーポレーション¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。RR12W24L100質量(g)185タイプフェノール樹脂製L120L295D12L36締付トルク(N・m)200RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)63
ボルト&ナット 早締めナット BJ757 BJ757-12001
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷・迅速な締付けが可能です。・ボルトはB寸法より長いものをご使用ください。・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂B24質量(g)185FM12×1.75D16C32E12.3RoHS指令(10物質対応)対応
アーチグリップ AGR AGR200
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷・丸みがあり、握り心地のよい形状・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。その他【Lf】13A30色ブラックB20L179H62質量(g)185タイプフェノール樹脂製L1198材質(グリップ)フェノール樹脂材質(インサート)黄銅MM8×1.25ねじサイズM8
クランプ&ストッパー トークランプ CP106 CP106-10019
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B30L2H(h7)6質量(g)185タイプフェノール樹脂製F4D29C8E19G12J7KM10M11RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)50クランプ力(N)8500
SL スパイラルラッチノブ
イマオコーポレーション¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷から5日以内出荷ラッチには下穴が加工してあります。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
EGK エルゴグリップノブ
イマオコーポレーション¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷から5日以内出荷側面4箇所には、滑り止めの窪みが設けてあり、さらにノブ表面には、エラストマー(TPE)被膜が施されておりますので、ソフトタッチな感覚で快適な操作性が得られます。 別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。 ボス穴の表は、取付け後に付属のセンターキャップで簡単に覆う事ができます。 下穴は加工済みです。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々の梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類丸形表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜材質(キャップ)ポリアミド取付部丸穴材質(インサート)SUM24L色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
NSH・SH ソリッドハンドル車
イマオコーポレーション¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷から5日以内出荷耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 NSH125には握り取付け用メネジがありません。 高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。種類ソリッド使用温度範囲(℃)-30~100材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)材質(ボスキャップ)ポリアセタール材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック色(ボスキャップ)つや消しブラック色(アルミプレート)つや消しブラック
ナチュラルサポーター
イマオコーポレーション¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷加工ワークのビビリを簡単に解消。反転防止機能付きボールスクリューを備えたナチュラルサポーターです。ボールスクリュー先端にある半球の偶発的な反転を防ぎ、どんな使用環境でもより安心してご利用いただけます。
ボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-18080
イマオコーポレーション¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷材質フェノール樹脂A28B17.7質量(g)185FM16×2D80C10E55
クランプ&ストッパー カムクランプ BJ161 BJ161-12001
イマオコーポレーション¥5,798税込¥6,3781個5日以内出荷・ワークの着脱時間短縮が可能。・コンパクト設計。・RoHS指令適合製品です。W27L17H24質量(g)185タイプフェノール樹脂製L123.2L218D34H112W110MM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)90クランプ力(N)9300
ジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-16040
イマオコーポレーション¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質S45C質量(g)185寸法F(mm)M16×2寸法D(mm)10寸法E(mm)27表面処理四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)40寸法C(mm)27寸法G(mm)M12×1.75 深さ12RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッド ハンドル車(押しネジ穴一ヶ所付)
イマオコーポレーション¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷耐衝撃性に優れ、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 追加工を承ります。種類ソリッド使用温度範囲(℃)-30~100材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)材質(ボスキャップ)ポリアセタール材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック色(ボスキャップ)つや消しブラック色(アルミプレート)つや消しブラック