イマオコーポレーション
クランピングスクリュー クランプボルト BJ748 BJ748-16100
・RoHS指令適合製品です。
R
R12
W
24
L
100
質量(g)
185
タイプ
フェノール樹脂製
L1
20
L2
95
D
12
L3
6
締付トルク(N・m)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(kN)
63
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08177097
BJ748-16100
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください