カテゴリ
- 機構部品(19)
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(12)
- SMC(95)
- TRUSCO(44)
- 福井クラフト(30)
- SHIMANO(シマノ)(25)
- エスコ(24)
- 中央化学(22)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(20)
- KTC(19)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
- ユーエイキャスター(13)
- フレーバーライフ(13)
- ヤマニパッケージ(12)
- LAMP(スガツネ工業)(11)
- THK(11)
- ブリストワ(11)
- ナカバヤシ(10)
- NOK(10)
- NAC(長堀工業)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「g195」の検索結果
特価

防振ゴム(両側オネジ)
イマオコーポレーション(25件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から15日以内出荷形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
ER・FR・SFR エンプラ回転握り
イマオコーポレーション¥2,598税込¥2,8581個当日出荷FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。 FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ALG アルミ固定握り、アルミ回転握り
イマオコーポレーション¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から9日以内出荷ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
HK-N-SUS ステンレスハンドノブ
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)ステンレススチール(SCS13)種類七角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)ステンレススチール(SCS13)
ワンタッチ着脱 ピンホールドクランバー ストロング QCPCS QCPCS0834-20-SUS
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個当日出荷・クランプ力250N・強力にクランプ!より高いクランプ力を必要とする箇所に最適!・省スペース・相手側はクランプピンのみ!(従来品同様)・取付けもタップ穴加工のみ!適合するクランプピン:QCPCS0834-M5-SUS/QCPCSF0834-M6-SUSH48質量(g)195タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(+0.4/+0.2)8D234H116寸法D(mm)1(h9)18D340寸法Dp(mm)28MM3×0.5 深さ5クランプ力(N)250保持力(N)750適合プレート厚さ(mm)3~20
MBSPC 6ポジションクランプ
イマオコーポレーション¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から5日以内出荷偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。 薄物ワークのクランプにご利用ください。 6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。クランプ力(kN)17許容締付トルク(N・m)88
エンプラレベリングパッド ELP
イマオコーポレーション¥379~税込¥417~1個当日出荷から5日以内出荷ELPSタイプはフット底の十字穴にて取付けできます。 パッドは固定長のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。 ELPタイプにはフット底に十字穴が付いておりません。 RoHS指令適合製品です。使用温度範囲(℃)-30~100RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミドつや消しブラック
DGK ダイアルグリルノブ
イマオコーポレーション¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から5日以内出荷インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。 ノブからインジケーターを取外すことはできません。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。色長針:赤、短針:黒材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)0~100表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜材質(インサート)SUM22L色(本体)つや消しブラックRoHS指令(10物質対応)対応
インデックスプランジャー(エア作動) ASDX
イマオコーポレーション¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷から5日以内出荷エアを供給するとノーズが飛び出し、エアを抜くと内蔵スプリングによってノーズが引っ込む、エア操作のインデックスプランジャーです。使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0.2~0.6
トラック ローラー (R型)
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷から5日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 外輪にU字加工を施したため、コンパクトです。 複列アンギュラベアリング仕様です。 シールドは、両面仕様です。仕様重荷重材質外輪/SUJ2・HRC60~66、内輪/SUJ2・HRC60~66使用温度範囲(℃)-20~85材質(ボール)SUJ2・HRC60~66材質(シールド)SPCC材質(保持器)ポリアミド(ガラス繊維強化)
クランピングスクリュー ローレットヘッドスクリュー(Aタイプ) BJ737-A BJ737-16075A
イマオコーポレーション¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。B32質量(g)195タイプフェノール樹脂製D16C12.7E13GM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー 6ポジションクランプ MBSPC MBSPC2429F
イマオコーポレーション¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。A(番号端面から中心穴までの距離)24・25・26・27・28・29質量(g)195タイプフェノール樹脂製許容締付力(N)88クランプ力(N)17000
クランプ&ストッパー アジャストストッパー(軽量型) BJ210 BJ210-10025S
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。AM10×1.5H9質量(g)195タイプフェノール樹脂製F30D25E35GM10J90RoHS指令(10物質対応)対応
BJ210 アジャストストッパー(軽量型)
イマオコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷補助クランプにもご利用になれます。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドローラー (Y型、複列アンギュラ)
イマオコーポレーション¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷両方向のアキシアル荷重、ラジアル荷重、モーメント荷重のかかる場所に最適です。 各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
ST-N 安全テンションレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。 安全 テンション レバーはレバーを押しつけると歯止めが作用するプッシュロック型で、手を離すと内蔵スプリングでレバーは元に戻り再びフリーに回転させることができ、誤った接触にも安心です。形状ノブ付形材質(本体)SUM22L種類テンションレバー取付部おねじ
ソリッド ハンドル車(押しネジ穴一ヶ所付)
イマオコーポレーション¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷耐衝撃性に優れ、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 追加工を承ります。種類ソリッド使用温度範囲(℃)-30~100材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)材質(ボスキャップ)ポリアセタール材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック色(ボスキャップ)つや消しブラック色(アルミプレート)つや消しブラック
ダイアル グリル ノブ(アンカーピンタイプ)
イマオコーポレーション¥18,980税込¥20,8781個32日以内出荷ギヤ伝導構造の為、機械フレームにアンカーピン用の穴加工を施すだけで、角度の制限なしで取付可能です。 保護等級IP65採用。 インジケーターはPDAエンプラダイアルインジケーター(アンカーピンタイプ)を使用しています。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛進みます。(逆回転は目盛が戻ります)材質インジケーター:ポリアミド(ガラス繊維強化)、文字盤:アルミニウム(A1050P)色長針:赤、短針:黒、インジケーター:つや消しブラック材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)195表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜目盛本数(本)30材質(インサート)SUM22L材質(ピン)(アンカーピン)スチール色(本体)つや消しブラック