カテゴリ

  • 制御機器(67)
  • メカニカル部品(45)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
  • 機構部品(40)
  • 切削工具(28)
  • 測定用品(16)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • バイク部品(6)
  • 建築金物(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 作業工具(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 物流用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 縫製用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「p195」の検索結果

関連キーワード
338件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P195-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P195-N

    NOK
    ¥779税込¥857
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP195N部品番号NOK:CO00090-BJIS呼び旧JIS:P195太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)194.5内径許容差(mm)±1.51バリ寸法(mm)0.18以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P195-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P195-N

    NOK
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP195N部品番号NOK:CO00090-G0JIS呼び旧JIS:P195太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)194.5内径許容差(mm)±1.81バリ寸法(mm)0.18以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P195-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P195-N

    NOK
    ¥729税込¥802
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP195N部品番号NOK:CO00090-AJIS呼び旧JIS:P195太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)194.5内径許容差(mm)±1.51バリ寸法(mm)0.18以下
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NOK

    Oリング Pシリーズ(運動用)

    NOK(213件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) NBR

    マスオカ(269件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
  • Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(247件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(127件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • PTFE Oリング コクゴ

    PTFE Oリング

    コクゴ(1件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Oリング 1BP NOK

    Oリング 1BP

    NOK(29件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
  • OリングPシリーズ赤シリコン NOK

    OリングPシリーズ赤シリコン

    NOK(69件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
    材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
  • Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランド

    Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム

    ノーブランド(3件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
    用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ORバックアップリング BRT2型 NOK

    ORバックアップリング BRT2型

    NOK(34件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)

    武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン ノーブランド

    Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン

    ノーブランド
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性・耐油性に優れています
    用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)

    武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別P形運動用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼン

    マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)

    アイゼン(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5真円度・直径不同(μm)0.3
  • Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン ノーブランド

    Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン

    ノーブランド
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
    用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)色赤硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランド

    Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A

    ノーブランド
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
    用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • 貼る画鋲 ワッポンオリジナル柄・増量タイプ ミツヤ

    貼る画鋲 ワッポンオリジナル柄・増量タイプ

    ミツヤ(5件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1枚
    当日出荷
    材質架橋ポリエチレン発泡体色赤
  • プロパンホース NCR

    プロパンホース

    NCR(1件のレビュー)
    ¥61,980税込¥68,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタンの供給に使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム色橙使用温度(℃)-25~70外径公差(mm)±0.8ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0内径公差(mm)±0.6
  • ORバックアップリング BRT3型 NOK

    ORバックアップリング BRT3型

    NOK(7件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質レアフロン(10FF)型式BRT3
  • Oリング・フッソ J I S OR型 NOK

    Oリング・フッソ J I S OR型

    NOK(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式OR
  • バックアップリング BRT3型 協同化成

    バックアップリング BRT3型

    協同化成(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。
    用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状エンドレス色白RoHS指令(10物質対応)対応
  • 運動用Oリング 日近

    運動用Oリング

    日近
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    規格JIS B 2401
  • クリアパック フタ付 #30 カクケイ

    クリアパック フタ付 #30

    カクケイ(5件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    クリアパック OPPサイドシール規格袋 ポリプロピレン30ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません) フタ付き(テープ留め)
  • PFA被覆Oリング コクゴ

    PFA被覆Oリング

    コクゴ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • CCウォーターゴールド スムーザー PROSTAFF(プロスタッフ)

    CCウォーターゴールド スムーザー

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    コーティング施工車にやさしく、ラクに素早く汚れを落とせる洗車用ミットです。 毛足が長く風合いの異なる繊維を組み合わせることで汚れをサッと絡め取り、軽やかでなめらかな洗い心地を実現。 さらにシャンプー水をたっぷり保持できるので水切れしにくく、一回の保水で広い面をスピーディーに洗車できます。 また手をバンドにはめることで、ボディー側面の洗車時も本品を落下する事なくスイスイ洗えます。 手のひらサイズで扱いやすく、全体が繊維で覆われているため、隙間洗いも気にせず洗車できます。 姉妹品CCウォーターゴールドシャンプーと合わせて使用すると、よりコーティング施工車をやさしく洗えます。 内部に反発性の優れたスポンジを採用。 豊富に泡立ち、繊維層を通ることでよりきめ細かい泡になります。
    幅(mm)220高さ(mm)300質量(g)90奥行(mm)47危険物の類別非危険物適合用途洗車(コーティング施工車)
  • FAXインクリボン ELPA

    FAXインクリボン

    ELPA(21件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(5本)
    当日出荷
    適合機種 ・パナソニック(おたっくす):KX-FAN190/190V/190W ・NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(11)/(14)A4サイズ リボン1本プリント枚数:約60枚 幅220mm×長さ15m+3m FIR-P19 5本入り
    幅(mm)220長さ(m)15+3枚数約60(リボン1本プリント)適合機種メーカーパナソニック(おたっくす):K×-FAN190、K×-FAN190W(純正リボン型番)適合サイズA4
  • デスクチェア 昇降 回転 キャスター付き YAMAZEN(山善)
    グレー
    ブラック
    ベージュ

    デスクチェア 昇降 回転 キャスター付き

    YAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    機能を絞った、お手頃タイプのデスクチェア。お部屋を圧迫しないコンパクトタイプ。座部・背部には薄手のウレタンクッション入り。張地はポリエステル製。レバーで簡単に座面の高さ調節可能。5つのキャスター付き(ストッパーなし)。工具不要(六角レンチ付属)
    用途PCチェア、オフィスチェア、OAチェア、ワークチェアとして座面高さ(mm)405~525
  • バックアップリング BRT2型 協同化成

    バックアップリング BRT2型

    協同化成(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。
    用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状バイアスカット色白RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートロックPro KAIDAN SK(新潟精機)

    オートロックPro KAIDAN

    SK(新潟精機)(12件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み間違えを防ぎます。 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。 引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様。 摩耗に強いナイロンコートテープ。 テープ規格:JIS1級。 すべりにくいラバーグリップ。
    用途寸法測定。種類ロック付爪形状移動爪(マグネットなし)材質(ケース)ABS・ラバー目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK4目盛種別片面
  • CPシリーズ コンパクトヘッドライトサブ赤色搭載 GENTOS

    CPシリーズ コンパクトヘッドライトサブ赤色搭載

    GENTOS(2件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    サブ赤色搭載、コンパクトヘッドライト。 小型軽量のボディで最大120ルーメンの出力、7.5時間の連続点灯が可能。 サブライトで赤色の点灯も可能。 High/Eco /サブ赤色の3段階照射でEcoモード時は25時間の連続点灯。 可動式ヘッドで角度調整可能。
    用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池質量(g)69電源単3アルカリ電池×1本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60.0×31.0×41.0保護等級IP64電源タイプ電池式明るさ(Lm)約120~3照射距離(m)最大約63電球の種類LED連続点灯時間(時間)約7.5~70落下耐久(m)1
  • 広口ロート アズワン

    広口ロート

    アズワン
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/64.91%、Al2O3/21.06%
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • Oリング 1B-P 大阪魂

    Oリング 1B-P

    大阪魂
    ¥10,407税込¥11,448
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • ブレーキパッド(プレミアムタイプ) DIXCEL(ディクセル)

    ブレーキパッド(プレミアムタイプ)

    DIXCEL(ディクセル)(1件のレビュー)
    ¥7,990~税込¥8,789~
    1セット(4枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    ノーマルパッド並みの価格とロングライフながら、制動力、ダスト性能に優れたスポーツパッド。 パッドだけでなく、同時にローターもディクセル製品に交換することにより更に高いパフォーマンスを発揮! ノーマルパッドと違い、日本人の趣向、日本市場を徹底的にリサーチし、開発。
  • 春蘭 青紙2号 南京錠鉋 常三郎

    春蘭 青紙2号 南京錠鉋

    常三郎
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌日出荷
    耐久性と耐摩耗性を追求。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。耐久性と耐摩耗性を追求。
    用途曲線削りに使用材質青紙1号+極軟鉄材質(台)白樫