カテゴリ
- 機構部品(99)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- メカニカル部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(14)
- BIGM(丸山製作所)(738)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(102)
- Festo(304)
- IDEC(和泉電気)(87)
- MAZDA(マツダ)(923)
- Panasonic(パナソニック)(199)
- SMC(1,457)
- TRUSCO(150)
- エスコ(324)
- オカムラ(岡村製作所)(92)
- スズキ(134)
- スバル(120)
- ニッサン(81)
- ホンダ(221)
- マルヤス電業(102)
- メディアカバーマーケット(176)
- 三桂製作所(103)
- 富士電機(108)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(34)
「g22」の検索結果
特価
関連キーワード

SW プロテクションキャップ
イマオコーポレーション(49件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(20個)当日出荷から5日以内出荷六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。色ブラック材質(本体)ポリエチレン
BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー
イマオコーポレーション¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
フィックスチャークランプ
イマオコーポレーション¥3,698税込¥4,0681個当日出荷偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
グリルノブ(めねじ)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から5日以内出荷ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90材質(キャップ)ポリプロピレン取付部めねじ色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅
ウレタンスクリュー
イマオコーポレーション¥429税込¥4721個当日出荷から5日以内出荷ワークストッパーとしてご使用下さい。 ウレタンパッド付の為ワークを傷つけません。材質(本体)SCM435表面処理(本体)四三価鉄皮膜材質(パッド)ポリウレタン硬度(本体)HRC33~39硬度(パッド)ショアA90色(パッド)オレンジ
コンパクト内径クランプ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ワークを内側からクランプできます。 クサビ構造により、ワークを強力にクランプします。 ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)材質(ワッシャー)SCM435材質(口金)SNCM439表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜硬度(口金)HRC33~39
ガイドローラー(F型)
イマオコーポレーション¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌々日出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。仕様中荷重材質止め輪/スチール種類ローラー材質(ベアリング)スチール
EAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
インデックス プランジャー(ノーズロック型)
イマオコーポレーション¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド材質(ノーズ)SUS303色(ノブ)つや消しブラック
サーキュラーウィンドー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷形状丸形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)使用温度範囲(℃)-30~110耐熱温度(℃)110材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
BJ742-SUS 球面座金
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。材質(本体)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
FK ファイブロブノブ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷から5日以内出荷ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。種類五角形取付部角穴材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
LS ロッキングキー(オネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ色(本体)つや消しブラック
BJ351 ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)
イマオコーポレーション¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から6日以内出荷独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)
SDX インデックスプランジャー
イマオコーポレーション¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から37日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
スリーロブノブ
イマオコーポレーション¥599税込¥6591個当日出荷材質(本体)ポリアミド種類三角形使用温度範囲(℃)-30~90材質(キャップ)(センター)ポリアミド色(キャップ)(センター)つや消しグレー色(本体)ブラック特性ツートンデザインが見栄えを良くするノブです。
QLSNDM スナップクランプ(ダウンミニタイプ)
イマオコーポレーション¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から6日以内出荷下押しタイプ。 コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。 指先での操作にフィットするレバー形状。 アンクランプ位置でレバーが固定。 スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ) RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
SMK セルフメイクノブ
イマオコーポレーション¥399税込¥4391個当日出荷から5日以内出荷市販の六角ボルト、六角ナットが取付けられますので仕様にあったノブができます。 高温たは多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド種類丸形表面処理キャップ:光沢仕上げ材質(キャップ)ポリプロピレン取付部丸穴色(キャップ)オレンジ色(本体)つや消しブラック
ワンタッチクランプ スイングクランプ(クランプレバータイプ) QLSWC QLSWC-0618KR
イマオコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個当日出荷・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・クランプレバーを使用したスイングクランプです。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。形状L字形A29B10L4.3H6タイプフェノール樹脂製F26種類クランプレバーD18C18E71.9G22J11.5K8RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)3クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:23.8(23.8~26.8)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:21.8(21.8~24.8)、ポイントクランプ(黒皮面用)max.時:23.4(23.4~26.4)、ポイントクランプ(黒皮面用)min.時:21.4(21.4~24.4)
DGK ダイアルグリルノブ
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から5日以内出荷インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。 ノブからインジケーターを取外すことはできません。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。色長針:赤、短針:黒材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)0~100表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜材質(インサート)SUM22L色(本体)つや消しブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ECL エルゴコントロールレバー
イマオコーポレーション¥638~税込¥702~1個当日出荷から5日以内出荷アームの緩やかな曲線と先端の半円仕上げが手に優しい握りを与え、スムーズで力強い操作を可能にします。 ボス穴の表は、取付け後に付属のキャップで簡単に覆う事ができます。 下穴は加工済みです。 ECL32~54は別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。又、125±1°の角度にレバー操作の角度を制限するストップピン用の溝がボスに設けてあります。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材質特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々の梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
ラウンドフィックスチャークランプ
イマオコーポレーション¥3,898税込¥4,2881個当日出荷偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
QLCA カムレバー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
カムレバー(オネジ・メネジ) KCL・KCLS
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷から32日以内出荷クランプ、アンクランプが簡単にできます。 一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。 【使用例使用方法】 オネジ回転タイプの取付方法 1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。 2.レバーを任意の向きまで戻します。 3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ナット)丸ナット SUS303
グリル ノブ
イマオコーポレーション¥499税込¥5491個翌々日出荷から7日以内出荷材質(キャップ)ポリプロピレン材質(ノブ)ポリプロピレン色(ノブ)つや消しブラック材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)材質(オネジ)SUM22L表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
BCH ボアードクランクハンドル
イマオコーポレーション¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷から5日以内出荷頑丈なリブ構造 BCH-RBCH-Fのボス表面は付属のセンタープレート(接着シール)で簡単に保護できます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 BCH50タイプの握りは外せません。
DHW ツインスポーク型ダイアルハンドル車
イマオコーポレーション¥9,798税込¥10,7781個翌々日出荷握りはIMAO ER型の回転握りを使用しています。 本製品にはインジケータは含まれておりません。 適用インジケーターは分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。種類ツインスポークキャップキャップなし材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)RoHS指令(10物質対応)対応材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)ブラック
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら