カテゴリ
- 機構部品(33)
- メカニカル部品(4)
- 物流用品(1)
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(14)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(150)
- IKO(日本トムソン)(33)
- MAZDA(マツダ)(76)
- omron(オムロン)(36)
- PROST's(57)
- SMC(190)
- TRUSCO(114)
- エスコ(100)
- スバル(70)
- トヨタ(33)
- トレード(111)
- ナカバヤシ(27)
- ブロードウォッチ(203)
- ホンダ(58)
- メイワパックス(53)
- メディアカバーマーケット(44)
- 椿本チエイン(29)
- 福井クラフト(67)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「g240」の検索結果

クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から3日以内出荷クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじレバー色シルバー
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじ
フランジ付プーリーアイドラー
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリングは止め輪で固定しています。用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 障害物の迂回。
KCL・KCL-SUS カムレバー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から32日以内出荷一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。 RoHS指令適合製品です。
BJ152 プレーンストラップ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から8日以内出荷BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から5日以内出荷本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。種類テンションレバー取付部おねじ
ナチュラルサポーター 遠隔操作ユニット BJ650 BJ650-10002
イマオコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個当日出荷・RoHS指令適合製品です。適合ナチュラルサポーター:BJ351-10001A44B16L8H5質量(g)240タイプフェノール樹脂製F45D30.7C40E30G76J18K9MM10×1.5-55LRoHS指令(10物質対応)対応ユニット取付位置遠隔操作ユニットA1(推奨):79
LSA25・LSAR25 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。許容荷重(N)5000RoHS指令(10物質対応)対応
オートスウィングタイトナー
イマオコーポレーション¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から5日以内出荷幅広い温度条件において使用可能です。 独特の構造が静かさと、多様性をもたらします。 狭い空間に設置が可能です。材質(本体)SUM25・亜鉛三価クロメート使用温度範囲(℃)-30~200材質(ジョイント)スチール材質(ナット)スチール材質(スプリング)スプリングスチール・亜鉛三価クロメート
角鋼スライドロック
イマオコーポレーション¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)クロムメッキ材質(シャフト)ステンレス鋼材質(板バネ)C5191P材質(クサビ)ステンレス鋼
クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KR
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個翌々日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ
FKRT クランプレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷から5日以内出荷ボス上部が突出しており、容易にレバーの引き上げ操作を行うことができます。形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー取付部おねじ
キャスタ(C7シリーズ)
イマオコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷から5日以内出荷ストッパーは、ホイールの回転のみをロックします。材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレー取付穴(mm)6材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ブラックキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-16001
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B89質量(g)240タイプフェノール樹脂製F30D13C16E60GM16×2許容荷重(N)28200RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-12080
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。A80B32HM12×1.75質量(g)240タイプフェノール樹脂製F69D20C16E25G13RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)突出量max.~min.:10300~21000
チェーンガイド(DLGガイド)
イマオコーポレーション¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
スライドレール RS27S
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。材質【インナ・アウタメンバー】SPCC/電気亜鉛メッキ(光沢クロメート)材質(ボール)炭素鋼球3/16”材質(リテーナー)SECC
BS1 フランジシャンク
イマオコーポレーション¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷位置決めと固定が同時に行えます。 (サブプレート厚さ+マシーンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。
FW-SS02 シグナルスイッチ2
イマオコーポレーション¥46,980税込¥51,6781個5日以内出荷電波形式429.2500MHz~429.7375MHz(12.5KHzステップ40波の1波)電波到達距離(m)約3,000m(見通し)電波型式特定小電力無線局ARIBSTD-T67
エンプラフラットヒンジロックタイプ EFHL
イマオコーポレーション¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷固定する時は、レバーを押し下げ、セレーションをかみ合わせた状態でレバーをまわしてください。 手を放すとセレーションが外れますので、レバーがフリーな状態になります。 扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。 RoHS指令適合製品です。材質【ヒンジ本体】ポリアミド/つや消しブラック、【ヒンジピン】スチール/四三酸化鉄皮膜、【レバー本体】ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック、【レバーボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜質量(g)240寸法L(mm)96.5寸法H(mm)35寸法d(mm)20寸法A(mm)35寸法S(mm)62.5(±0.25)寸法E(mm)23寸法B(mm)73.5寸法T(mm)20.5寸法W(mm)97.5寸法P(mm)59.5(±0.25)寸法d1(mm)10.5寸法H1(mm)37寸法R(mm)63寸法H2(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応
BS1-S・BS1-H フランジシャンク(ノブタイプ)・(クランプレバータイプ)
イマオコーポレーション¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷工具(六角レンチ)不要。 クランプレバーはKipp FKR型スチール製を使用しています。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチクランプバイス(クイックチェンジ) パラレル MCCL-P MCCL90P33
イマオコーポレーション¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷・マルチクランプバイスは機械の停止時間及びセットアップ時間を短縮しその生産性を最大にするワーク多数個取り用バイスです。・多数個取りが可能・マルチクランプバイスはMCの限られたスペースの中で一度に多数のワークがクランプできますので、機械の稼動率がアップし生産性が向上します。・省スペース設計ですので並列、直列など様々な取付けができますので、MC・フライス盤はもとより研磨機等にもご利用できます。・精密セレーションによるセットアップ・本体上面の精密セレーション加工と側面のスケールによりユニットは瞬時に任意の位置へセットアップできますので段取り替えの効率がアップします。・作業し易いシングルクランピング仕様・1ユニットで1ワークをクランプするシングルクランピング仕様ですので段取り替えに苦慮しません。・ワーク取り数に応じた最小限の部品で簡単に治具が構築できます。・イケール、インデクサーによる多面加工が可能・横形MCのイケール、立形MCのインデクサーに取付けることによりワークの多面加工が可能となり高効率な生産ができます。・パラレル クイックチェンジ・パラレル部品(敷板、セルフカットジョー)がワンタッチで取付けできますので、様々なワーク及び加工に迅速な対応ができます。適合ムービングジョー:MCAC90MJ質量(g)240タイプフェノール樹脂製寸法H(mm)(0/-0.015)33