カテゴリ

  • 機構部品(23)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g240 epdm」の検索結果

関連キーワード
36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用)

    NOK(121件のレビュー)
    ¥50~税込¥55~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
  • Oリング Gシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
    ¥57~税込¥63~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング G(固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(40件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
  • Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(40件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(247件のレビュー)
    ¥29~税込¥32~
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング G(固定用) NBR マスオカ

    Oリング G(固定用) NBR

    マスオカ(60件のレビュー)
    ¥26~税込¥29~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) NBR

    マスオカ(269件のレビュー)
    ¥20~税込¥22~
    1個ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NOK

    Oリング Pシリーズ(運動用)

    NOK(213件のレビュー)
    ¥38~税込¥42~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G240-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G240-N

    NOK
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    型式旧型式:OR1BG240N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00239-BJIS呼び旧JIS:G240太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)239.3内径許容差(mm)±1.81バリ寸法(mm)0.18以下
  • Oリング G(固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランド

    Oリング G(固定用)エチレンプロピレンゴム

    ノーブランド
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
    用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒硬度70(±5)°機能耐クーラント性・耐候性・耐水性耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • OリングS型固定用(NBR) NOK

    OリングS型固定用(NBR)

    NOK(182件のレビュー)
    ¥22~税込¥24~
    1個
    当日出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
    硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
  • Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR

    NOK(19件のレビュー)
    ¥44~税込¥48~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G240-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G240-N

    NOK
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    型式旧型式:OR1AG240N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00239-AJIS呼び旧JIS:G240太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)239.3内径許容差(mm)±1.81バリ寸法(mm)0.18以下
  • タフロングEPDMテープ TRUSCO

    タフロングEPDMテープ

    TRUSCO
    ¥5,498税込¥6,048
    1巻
    当日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
  • タフロングEPDMテープ グレー TRUSCO

    タフロングEPDMテープ グレー

    TRUSCO
    ¥5,898税込¥6,488
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。
    用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
  • カップ G240 リスパック

    カップ G240

    リスパック
    ¥25,980税込¥28,578
    1ケース(50枚×25袋)
    4日以内出荷
    用途あんみつ カップ 餡蜜材質HiPS高さ(mm)66直径(mm)88商品タイプ本体
  • Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR) 森清化工

    Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)

    森清化工(15件のレビュー)
    ¥82~税込¥90~
    1個ほか
    当日出荷
    優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
    用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。種別G形固定用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱
  • OリングG番(1Aニトリルゴム) 森清化工

    OリングG番(1Aニトリルゴム)

    森清化工
    ¥319~税込¥351~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質1Aニトリルゴム寸法W(mm)5.7±1.13
  • 固定用Oリング 日近

    固定用Oリング

    日近(1件のレビュー)
    ¥32~税込¥35~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Oリング Gシリーズ固定用(フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)

    武蔵オイルシール工業(4件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別G形固定用材質JIS 4種 D(フッソゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • 業務用 JCMコックシューズ ジェーシーエム
    ブラック
    ホワイト

    業務用 JCMコックシューズ

    ジェーシーエム(72件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1足
    当日出荷
    ・靴底 水と油に強くすべりにくい。 屈曲性があり、フィット感よく動きやすい。 耐摩耗性があるので靴底が減りにくく、履き心地が変わらない。 ポリウレタン靴底は、インジェクション方式(一体成型)で製造の為、甲被との剥離がない。 ポリウレタンは冷気を通さないので冷たい床からの冷気を遮断。 大きな溝の靴底パターンなので水キレが良い。 靴底かかと部分は水の跳ね返りがしにくい加工形状。 ・甲被 防水性、耐油性が良い(縫い目の部分には防水加工)。 屈曲性、柔軟性があるので甲被の亀裂がしにくい(5万回テスト合格)。 つま先は足の爪で内側から破ることが多い為、外合皮と中生地の間に薄い樹脂プレートを挟み込み破れを防止 柔らかく肌触りが良い。 撥水性があるので水拭きが容易(水拭き後は必ず乾拭きが必要)。 ・中敷 水洗いができて衛生的。 冷気を通さないので冷たい床でも快適に仕事が出来る。 耐摩耗性があるのでクッション性が変わらない。 抗菌、防臭加工。 厚みのある中敷きでかかとの衝撃を吸収する。 ・その他 ゆったりワイド3Eサイズで、締めつけ感がなく一日の立ち仕事も快適。
    用途調理場靴(飲食店、学校給食、病院給食、事業所給食、食品加工工場ほか) 清掃用靴(ビルメンテナンス作業、トイレ清掃作業ほか)形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)ポリウレタン合皮(生地の上にウレタン皮膜を塗布)材質(ソール)ポリウレタン機能耐滑性、耐油性、屈曲性、耐摩耗性、防寒、撥水性、クッション性足幅3ERoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)ポリウレタン靴タイプスニーカー
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NBR 森清化工

    Oリング Gシリーズ(固定用) NBR

    森清化工
    ¥389~税込¥428~
    1パック(20枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    G規格は、JIS B2401で定められた円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
    用途一般産業機器におけるシール。種別G形固定用材質ニトリルゴム(NBR70-1)色黒硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30太さW(mm)3.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自在ユニオン継手 PVC モノタロウ

    自在ユニオン継手 PVC

    モノタロウ(28件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    施工が簡単で確実に取り付けできます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0-50℃材質(Oリング)EPDM
  • アジャスターボルト(鉄・非移行性ゴムタイプ) シブタニ

    アジャスターボルト(鉄・非移行性ゴムタイプ)

    シブタニ
    ¥889税込¥978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    底部に非移行性ゴム(EPDM)を使用しております。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
    用途建築設備・機械など材質シャフト:スチール(SWCH),底部:エチレンプロピレンゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カップ 規格あんみつ リスパック

    カップ 規格あんみつ

    リスパック
    ¥37,980税込¥41,778
    1ケース(50枚×25袋)
    3日以内出荷
    材質HiPS高さ(mm)66直径(mm)88商品タイプ本体
  • 難燃性レベルアジャスター(M16×L2=70) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性レベルアジャスター(M16×L2=70)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥810~税込¥891~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
    質量(g)240寸法L1(mm)97寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)70寸法W(mm)24寸法L3(mm)16ねじ径×ピッチ(mm)M16×2材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)基本使用荷重(kN)(垂直)8.82
  • VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ240) SMC

    VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ240)

    SMC
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用口径1/2
  • 上腕式血圧計 アイリスオーヤマ

    上腕式血圧計

    アイリスオーヤマ
    ¥4,898税込¥5,388
    1台(1台)
    3日以内出荷
    腕帯を巻き付けて測定する血圧測定方式のスタンダード、上腕式血圧計です。 アイリスオーヤマと医療機器を手掛ける国内メーカー A&D Medicalの共同開発です。 ワンボタンでスピーディー且つ正確に測定ができます。測定後、最高血圧、最低血圧、脈拍数、血圧レベルを表示します。不規則脈波(IHB)を検知すると表示します。測定中の脈波の乱れを検知してお知らせします。WHO(世界保健機関)の血圧分類で血圧値のレベルを表示します。正常血圧から高血圧までの6段階に分類します。最新60回分のデータを保存します。また全ての測定値の平均値を表示します。ディスプレイには、わかりやすい大きな文字で結果が表示されます。オートパワーオフ機能付きで、ボタンを操作しない状態が約1分続くと、自動的に電源が切れます。金属やゴム(ラテックス)不使用のアレルギー対策がされている、脱アレルギーカフを採用しているので、安心してお使いいただけます。片手で装着しやすいカフです。別売りのACアダプターを使えば、コンセントからの給電も可能となります。
    付属品カフ、取扱説明書(保証書付き)、添付文書、お試し用単3形アルカリ乾電池4個適合上腕式血圧計交換用カフ:AXP-AUFN4K2K103、上腕式血圧計ACアダプター:AX-TB233-JC材質(本体)ABS樹脂、PC樹脂、EPDMゴム、鉄、(カフ)ナイロン、不織布、(カフプラグ)POM樹脂、(カフチューブ)PVCゴムサイズ(カフ)約15.4×50.8cm質量(g)240タイプ機械器具 18 血圧検査又は脈波検査用器具規格JIS規格 JIS T 1115(非観血式電子血圧計) および EMD規格 IEC 60601-1-2:2014電源単3形アルカリ乾電池 4個(DC6V)、AC100V(ACアダプタ(別売品)使用時)精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%以内測定方式オシロメトリック方式表示最高血圧、最低血圧、脈拍数の3桁同時表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×130×68分類管理医療機器保護等級IP20(※IP保護等級とは、IEC60529によって規定された筐体による保護の分類です。本製品は、指などの直径12.5mm以上の固形物に対して保護されています。水の侵入に対する保護はありません。)機能圧力表示バー、不規則脈波検出(IHB)、メモリ60回、血圧レベル表示、平均値表示使用温湿度範囲10~40℃、15~85%RH、800~1060hPa測定範囲(mmHg)圧力:0~299、最高血圧:60~279、最低血圧:40~200、脈拍数:40~180拍/分排気方式電磁弁による自動急速排気方式保管温湿度範囲-20~60℃、10~95%RH、700~1060hPa保証期間お買い上げ日から1年間保護機能内部電源機器 BF 形装着部(電池使用時)、クラスⅡ BF 形装着部(ACアダプタ(別売品)使用時)加圧方式自動加圧減圧方式定降圧自動排気弁医療機器承認・認証・届出番号304AHBZX00026000測定部位上腕式一般的名称自動電子血圧計上腕周り(cm)約22~32cm医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器ディスプレイサイズ(目安)約3.4×5.3cm
  • ガスケット 栃木屋

    ガスケット

    栃木屋
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本(1m)ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    はめ込むだけで取り付けられるガスケットです。
    用途ラック・筐体等使用温度範囲(℃)-40~+100表面処理黒色
  • 導電性レベルアジャスター(M16×L2=70) TAKIGEN(タキゲン)

    導電性レベルアジャスター(M16×L2=70)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,699税込¥2,969
    1個
    5日以内出荷
    底部のゴムに導電性材料を使用することにより、精密機器の静電気トラブルを回避します。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
    材質シャフト/ステンレス鋼棒(SUS304)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)、底部/エチレンプロピレンゴム(EPDM)質量(g)240ピッチ(mm)2硬度80±5体積抵抗率(Ωcm)8.4×103表面抵抗率(Ω/sq)2.6×104表面仕上げ電解研摩使用荷重(N)垂直:8.82寸法MM16タキゲンコード31813
  • 外部取付足付防水・防塵ステンレスボックス SLBシリーズ タカチ電機工業

    外部取付足付防水・防塵ステンレスボックス SLBシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様●材質(ボディー):ステンレスSUS304●材質(Z金具):ステンレスSUS304●材質(外部取付足):ステンレスSUS304●材質(取付ビス):ステンレス●表面処理(外部取付足):バレル研磨●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(取付ビス):無処理色黒(ガスケット)使用温度範囲(℃)-40~90保護等級IP65材質(カバー)ステンレスSUS304材質(ガスケット)EPDM スポンジRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)磨き処理#400
  • TLジョイント BU ブッシング 標準品 リケン

    TLジョイント BU ブッシング 標準品

    リケン
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。
    材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケット耐熱・耐塩素EPDM形状ブッシング規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-498最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0)水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~80最大流速(m/s)3.5以下
  • TLジョイント WTL 給水栓用座付エルボ 標準品 リケン

    TLジョイント WTL 給水栓用座付エルボ 標準品

    リケン
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。
    材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケット耐熱・耐塩素EPDM形状給水栓用座付きエルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-498最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0)寸法d(Φmm)5.5適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~80
  • TLジョイント AP おすアダプター 標準品 リケン

    TLジョイント AP おすアダプター 標準品

    リケン
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。
    材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケット耐熱・耐塩素EPDM形状おすアダプター規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-498最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0)水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~80最大流速(m/s)3.5
  • 鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 ハイジェニックデザイン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    18日以内出荷
    ・ハイジェニックデザインの取っ手。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ・取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HD-Eでシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 ・表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 ・EPDM製のシールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材質を使用しています。 ・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 ・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 ・DGUV(ドイツ法定火災保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。 ・使用可能温度:-40~120℃。 ・商品記号により、表面処理が選択できます。USP-A4-HD-E=ショットブラスト / USP-A4-HP-HD-E=研磨
    許容荷重(N)1000