カテゴリ

  • 機構部品(60)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(17)
  • ホンダ(414)
  • BIGM(丸山製作所)(343)
  • SMC(299)
  • MAZDA(マツダ)(280)
  • テンパール工業(125)
  • トヨタ(105)
  • TRUSCO(74)
  • エスコ(69)
  • ニッサン(60)
  • スバル(51)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(45)
  • NTN(エヌティーエヌ)(43)
  • 福井クラフト(40)
  • 水本機械製作所(37)
  • PISCO(ピスコ)(37)
  • パール金属(31)
  • (30)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g37」の検索結果

関連キーワード
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SW プロテクションキャップ イマオコーポレーション

    SW プロテクションキャップ

    イマオコーポレーション(48件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1袋(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
    ブラック材質(本体)ポリエチレン
  • 回転ボール グリップ イマオコーポレーション

    回転ボール グリップ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-20~110材質(グリップ)フェノール樹脂色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)亜鉛メッキ表面処理(グリップ)光沢仕上げ
  • チェーンボルト イマオコーポレーション

    チェーンボルト

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
    用途チェーンの連結。 チェーンの伸びの調節。仕様シングルエンド型種類チェーンボルト・ターンバックル
  • BJ773-SUS ボールロックT型ピン イマオコーポレーション

    BJ773-SUS ボールロックT型ピン

    イマオコーポレーション
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
    材質(ボール)SUS440Cハンドル色ブラック材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
  • 角型Tハンドル イマオコーポレーション

    角型Tハンドル

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ハンドル操作で上へ垂直に持ち上げる部分に使用できます。
    使用温度範囲(℃)-30~130寸法H(mm)-寸法S(mm)-寸法D1(Φmm)-寸法W(mm)-ねじ径M-耐熱温度(℃)130ハンドル色つや消しブラック寸法Lf(mm)-材質(ハンドル)ポリアミド(ガラス繊維強化)
  • KCL・KCL-SUS カムレバー イマオコーポレーション

    KCL・KCL-SUS カムレバー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。 RoHS指令適合製品です。
  • NDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション

    NDX インデックスプランジャー

    イマオコーポレーション
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
    材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
  • BJ746 スラストパッド付きボルト イマオコーポレーション

    BJ746 スラストパッド付きボルト

    イマオコーポレーション
    549税込604
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オーバルグリップ イマオコーポレーション

    オーバルグリップ

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
  • カムレバー イマオコーポレーション

    カムレバー

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • BJ775-SUS ボールロックリング型ピン イマオコーポレーション

    BJ775-SUS ボールロックリング型ピン

    イマオコーポレーション
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
    材質(ボール)SUS440C材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
  • FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ) イマオコーポレーション

    FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)

    イマオコーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
    種類テンションレバー取付部おねじ
  • TWM・HDM 取付けツール イマオコーポレーション

    TWM・HDM 取付けツール

    イマオコーポレーション
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法B(mm)35寸法G(mm)17.3
  • ラウンド アルミ ハンドル イマオコーポレーション

    ラウンド アルミ ハンドル

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    底部のめねじで裏から取り付けます。
    種別アーチ型径(Φmm)10ねじ径M5ねじ長さ(mm)10寸法A(mm)-ねじ寸法M5×0.8
  • NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型) イマオコーポレーション

    NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インデックス プランジャー(解除マーク付き) イマオコーポレーション

    インデックス プランジャー(解除マーク付き)

    イマオコーポレーション
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SUM22L表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
  • RD3 ラウンドアルミハンドル イマオコーポレーション

    RD3 ラウンドアルミハンドル

    イマオコーポレーション
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別アーチ型材質(本体)アルミニウム径(Φmm)10ねじ長さ(mm)10全高(mm)40ねじ寸法M5×0.8許容荷重(N)500表面処理(本体)アルマイト塗装
  • CK-SUS ステンレスクロスノブ イマオコーポレーション

    CK-SUS ステンレスクロスノブ

    イマオコーポレーション
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ステンレススチール(SCS13A)種類十字形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨
  • ELK エルゴセブンロブノブ イマオコーポレーション

    ELK エルゴセブンロブノブ

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    人間工学に基づいて設計されたノブ側面の窪みが快適な握りを与え、小さな力で大きな締付力が得られます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
  • BBU ボールユニット(パッドタイプ) イマオコーポレーション

    BBU ボールユニット(パッドタイプ)

    イマオコーポレーション
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 回転グリップ イマオコーポレーション

    回転グリップ

    イマオコーポレーション
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
    色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)亜鉛メッキ
  • ELH エルゴレバーハンドル イマオコーポレーション

    ELH エルゴレバーハンドル

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
  • KN-SOFT ナールドノブソフト イマオコーポレーション

    KN-SOFT ナールドノブソフト

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
    材質(本体)ポリプロピレン種類丸形硬度ショアA70(TPE)色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
  • MKR ミニクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーション

    MKR ミニクランプレバー(オネジ)

    イマオコーポレーション
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状L字形歯数16材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)回し半径(mm)30取付部おねじ
  • インデックスプランジャー用ブッシュ イマオコーポレーション

    インデックスプランジャー用ブッシュ

    イマオコーポレーション
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • FTF・FTFN フラットテンションレバー(メネジ) イマオコーポレーション

    FTF・FTFN フラットテンションレバー(メネジ)

    イマオコーポレーション
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
  • RD4 ラウンドアルミハンドル イマオコーポレーション

    RD4 ラウンドアルミハンドル

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
    ねじ径M5許容荷重(N)500
  • Tハンドル イマオコーポレーション

    Tハンドル

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~110耐熱温度(℃)120ハンドル色ブラック材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル)フェノール樹脂リーマ径(Φmm)6表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル)光沢仕上げ
  • クランプ ノブ(スターフィッシュ型) イマオコーポレーション

    クランプ ノブ(スターフィッシュ型)

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類五角形取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUS303
  • QLSWC スイングクランプ(カムレバータイプ) イマオコーポレーション

    QLSWC スイングクランプ(カムレバータイプ)

    イマオコーポレーション
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 内形クランプ 内径クランプ CP130 CP130-06001 イマオコーポレーション

    内形クランプ 内径クランプ CP130 CP130-06001

    イマオコーポレーション
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    ・ワークを内側からクランプできます。・クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。・ストロークが大きいので、鋳抜き穴・ラフ穴などにご使用できます。
    RR11.5寸法(mm)【H2D】max.時:5、min.時:11.5H13質量(g)37タイプフェノール樹脂製L113H14寸法D(mm)max.:29許容締付トルク(N・m)10.5クランプ力(N)5000適合ボルトM6×18L
  • PG PG・グリッパー(アジャストタイプ) イマオコーポレーション

    PG PG・グリッパー(アジャストタイプ)

    イマオコーポレーション
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ラウンドアルミハンドル RD1 RD1-120B イマオコーポレーション

    ラウンドアルミハンドル RD1 RD1-120B

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    ・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂ブラックL120質量(g)37U4許容荷重(N)500高さE(mm)パネル:177RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラウンドアルミハンドル RD1 RD1-120N イマオコーポレーション

    ラウンドアルミハンドル RD1 RD1-120N

    イマオコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    ・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂ナチュラルL120質量(g)37U4許容荷重(N)500高さE(mm)パネル:177RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリック トルクノブ イマオコーポレーション

    クリック トルクノブ

    イマオコーポレーション
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(ねじ部)S45C表面処理(ねじ部)無電解ニッケルメッキ材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
  • ミニクランプレバー イマオコーポレーション

    ミニクランプレバー

    イマオコーポレーション
    959税込1,055
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    形状L字形歯数16材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)回し半径(mm)30材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装レバー色レッド
  • ラウンドアルミハンドル RD3 RD3-86B イマオコーポレーション

    ラウンドアルミハンドル RD3 RD3-86B

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂L86質量(g)37許容荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • LSA32・LSAR32 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    LSA32・LSAR32 エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション
    579税込637
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
    許容荷重(N)7000
  • SRP・DRP レストパッド イマオコーポレーション

    SRP・DRP レストパッド

    イマオコーポレーション
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • フラット アジャストクランプ レバー イマオコーポレーション

    フラット アジャストクランプ レバー

    イマオコーポレーション
    739税込813
    1個
    5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-30~130材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)レバー色つや消しブラック