カテゴリ
- 機構部品(38)
- メカニカル部品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(107)
- IDEC(和泉電気)(33)
- MAZDA(マツダ)(254)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(36)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(34)
- RS PRO(26)
- SMC(122)
- TRUSCO(84)
- YAMAHA(ヤマハ)(59)
- エスコ(96)
- サンエス(201)
- スズキ(47)
- スバル(38)
- トヨタ(34)
- ニッサン(96)
- ホンダ(108)
- メディアカバーマーケット(34)
- 福井クラフト(62)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「g62」の検索結果
特価
関連キーワード

BJ773-SUS ボールロックT型ピン
イマオコーポレーション¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から72日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。材質(ボール)SUS440Cハンドル色ブラック材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
KCL・KCL-SUS カムレバー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から32日以内出荷一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。 RoHS指令適合製品です。
ピラーグリップ(タップ穴)
イマオコーポレーション(6件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷材質(本体)フェノール樹脂タイプメネジ使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
AGS アーチグリップ
イマオコーポレーション¥839税込¥9231個当日出荷から5日以内出荷AGS-AEは自己消炎性UL94V-O認証 温度、湿度により、取付ピッチ等に誤差が生じる場合があります。(微温湯で調節可) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。寸法L(mm)-寸法L1(mm)-寸法L2(mm)-寸法C(Φmm)-寸法Lr(mm)-寸法R(Φmm)-寸法Lc(mm)-
LKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブ
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。 ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。材質(本体)SUS303種類丸形色(本体)シルバー
ワンタッチ着脱 サムターンクランパーストロング QCTHS QCTHS0825-20
イマオコーポレーション¥7,398税込¥8,1381個当日出荷・400Nの高クランプ力。・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングAを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。質量(g)62タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)250
ECL・ECLN カムレバー
イマオコーポレーション¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から5日以内出荷レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。 ECLタイプはローレット加工がしてある調整リングを回転させることで、締付力とレバー操作位置を任意調整できます。 工具を使わずに微調整が可能。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)5
エアロック着脱|エアピンロッククランパー(単動タイプ) PPHC-S
イマオコーポレーション¥8,598税込¥9,4581個当日出荷エア供給によりピストンが動き、ボールが中心方向へ移動してクランプピンをくわえ込み、プレートが引き込まれます。 クサビにより保持されるため、浮き上がりが最小限に抑えられます。 【エアロック着脱】 エアで簡単締結段取り改善 エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。 コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。 エアで瞬間締結 装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。 多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。 エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。材質【本体・ピストン】SUS303、【クサビ・ボール】SUS440C/焼入焼戻、【止め輪】SUS304質量(g)62使用圧力(MPa)0.3~0.7材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)材質(スプリング)SUS304WPBクランプ力(N)30
ローラーピン(同心)SUS製
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷SUS製は耐蝕性に優れていますので食品機械や洗浄機械等に適しています。材質(本体)SUS303
LSA40・LSAR40 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。許容荷重(N)10000RoHS指令(10物質対応)対応
LVA60・LVAR60 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥899税込¥9891個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
EK エンプラノブ
イマオコーポレーション¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷EK-REK-R-SUS(リーマ穴)のインサート側面に追加工を施す場合、サラモミ穴を利用し現合で穴あけを行ってください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド種類六角形
EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度100°)
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷から5日以内出荷タイプメネジ使用温度範囲(℃)-20~80材質(ピン)SUS303色(本体)つや消しブラック旋回角度(°)最大100材質(メネジ)黄銅表面処理(メネジ)ニッケルメッキ
ウイングナット
イマオコーポレーション¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷から5日以内出荷人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。材質(本体)SUS304種類ウイング形表面処理(本体)つや消し(サンドブラスト)材質(取付部)SUS304
UN8 ユニバーサルハンドル
イマオコーポレーション¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。 グリップには防錆に優れたSUS304を使用。許容荷重(N)200RoHS指令(10物質対応)対応
位置決めピン ストレートピン BJ720 BJ720-16001
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個当日出荷・取外しにはノックレス(型式NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。その他【Lf】10L42質量(g)62タイプフェノール樹脂製C4MM5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
LSA32・LSAR32 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。許容荷重(N)7000
ピラーグリップ PG PG90
イマオコーポレーション¥699税込¥7691個4日以内出荷・セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(A寸法の磨き棒がLf寸法まで挿入可能)・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂A12.5B8H90質量(g)62D28D122寸法Lf(mm)58MM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
エンプラノブ EK EK50N
イマオコーポレーション¥599税込¥6591個4日以内出荷・EK-R・EK-R-SUS(精度穴)のインサート側面に追加工を施す場合、サラモミ穴を利用し現合で穴あけを行ってください。・EK-Nのボス端面にサラモミ穴が追加されました。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。仕様【追加工タイプ】標準品(追加工なし)材質(本体)ポリアミドH32質量(g)62タイプフェノール樹脂製D50S17D117RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SUM22
エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。使用温度範囲(℃)-30~100色(パッド)つや消しブラック
安全アジャストスターノブ
イマオコーポレーション¥3,298~税込¥3,628~1個4日以内出荷から5日以内出荷ノブを押下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類五角形材質(キャップ)ポリプロピレン色(キャップ)ブラック色(本体)つや消しブラック
ワンタッチスライドロック プッシュクランパー用セットカラー QCPSC QCPSC0828-25
イマオコーポレーション¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷・プッシュクランパー用セットカラー・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。L20H18.5質量(g)62タイプフェノール樹脂製L116D48d114.7P22寸法P1(mm)36寸法M1(mm)M3MM2×0.4深さ4適合シャフト径(Φmm)25
エンプラ フラット ヒンジ(エコノミータイプ)
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷材質(本体)ポリアミド使用温度範囲(℃)-20~80材質(ピン)ポリアセタール色(本体)つや消しブラック旋回角度(°)最大215色(ピン)ブラック材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)表面処理(メネジ)ニッケルメッキ
サポーター レストサポート BJ810 BJ810-12050-S
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷A50B19H12.8質量(g)62タイプフェノール樹脂製FM12×1.75D6C12E16G21.9
サポーター レストサポート BJ810 BJ810-12050-R
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷A50B19H12.8質量(g)62タイプフェノール樹脂製FM12×1.75D6C12E16G21.9
サポーター レストサポート BJ810 BJ810-12050-F
イマオコーポレーション¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷A50B19H12.8質量(g)62タイプフェノール樹脂製FM12×1.75D6C12E16G21.9
ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH BUH-12040-DS
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷・MBUH-UR : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・BUH-DS : ワークの滑り防止に最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。材質フェノール樹脂A19B15HM12×1.75質量(g)62F12D19C40E4G5許容荷重(N)29400
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら