カテゴリ

  • 機構部品(66)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(19)
  • SMC(1,390)
  • エスコ(283)
  • 長野計器(252)
  • MAZDA(マツダ)(193)
  • RS PRO(139)
  • TRUSCO(131)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(102)
  • 福井クラフト(96)
  • ホンダ(93)
  • コガネイ(84)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(79)
  • コノエ(75)
  • ユーエイキャスター(75)
  • ハンマーキャスター(73)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(59)
  • BIGM(丸山製作所)(58)
  • オカムラ(岡村製作所)(51)
  • ParkerTAIYO(48)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g75」の検索結果

関連キーワード
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M-BM プロテクションキャップ イマオコーポレーションM-BM プロテクションキャップイマオコーポレーション
3,492税込3,841
1袋(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
ナットから突き出たボルト部分が長い場合にご使用ください。 丸ナット、六角ナット、四角ナット用。 ワッシャー使用時には、シーリングがワッシャーも保護します。
ボールロックピン イマオコーポレーションボールロックピンイマオコーポレーション(3件のレビュー)
3,880税込4,268
1個
当日出荷から翌々日出荷
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。 ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
材質(シャンク)SUS630材質(ボール)SUS440C表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
防振ゴム(片側メネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(片側メネジ)イマオコーポレーション
466税込513特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度シェアA55±5接続方式片端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
ER・FR・SFR エンプラ回転握り イマオコーポレーションER・FR・SFR エンプラ回転握りイマオコーポレーション
1,898税込2,088
1個
当日出荷
FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。 FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
エンプラ回転握り(円筒型) イマオコーポレーションエンプラ回転握り(円筒型)イマオコーポレーション(5件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
タイプ円筒型材質(グリップ)ポリアミドブ材質(シャンク)SUM2色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
ガイドローラー(車輪) イマオコーポレーションガイドローラー(車輪)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
種類ローラー仕様中荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
早締めナット イマオコーポレーション早締めナットイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
迅速な締付けが可能です。
材質(本体)SUM43・焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜
ガイドローラー(F型) イマオコーポレーションガイドローラー(F型)イマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。
種類ローラー仕様中荷重材質止め輪/スチール材質(ベアリング)スチール
BJ746 スラストパッド付きボルト イマオコーポレーションBJ746 スラストパッド付きボルトイマオコーポレーション
1,018税込1,120特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
エンプラ レベリング パッド イマオコーポレーションエンプラ レベリング パッドイマオコーポレーション
117税込129
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプスチール製材質(ねじ部)STKM13C表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(パッド)ポリアミド色(パッド)つや消しブラック
ボタンロッククランパー イマオコーポレーションボタンロッククランパーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
材質(スプリング)SUS304WPB材質(リング)(止め輪)ステンレススチール表面処理(ボタン)無電解ニッケルメッキ熱処理(ボタン)焼入焼戻熱処理(ボール)焼入焼戻
アイドラーボルトセット イマオコーポレーションアイドラーボルトセットイマオコーポレーション(2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(ボルト)SUS304材質(ナット)SUS304
ALG アルミ固定握り、アルミ回転握り イマオコーポレーションALG アルミ固定握り、アルミ回転握りイマオコーポレーション
1,882税込2,070
1個
当日出荷から9日以内出荷
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
D-R・D-L・D-C ダイアルインジケーター イマオコーポレーションD-R・D-L・D-C ダイアルインジケーターイマオコーポレーション
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌日出荷
2針式のダイアルインジケータで回転数を正確に読み取りできます。 一回転させた時に長針は1回転して短針は1目盛進みます。(逆回転は目盛が戻ります) 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。 使用温度範囲は-20~+60℃です。ただし、温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなることがあります。 水や塵埃のかかる場所は避けてください。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
BJ736-A スイベルスクリュー(Aタイプ) イマオコーポレーションBJ736-A スイベルスクリュー(Aタイプ)イマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
エンプラフラットヒンジ ロックタイプ イマオコーポレーションエンプラフラットヒンジ ロックタイプイマオコーポレーション(2件のレビュー)
2,134税込2,347
1個
当日出荷
扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~80旋回角度(°)最大215材質(ヒンジ 本体)ポリアミド材質(ヒンジ ピン)スチール材質(レバー 本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(レバー ボルト)スチール
回転グリップ RG・RGS・RGPA RG65 イマオコーポレーション回転グリップ RG・RGS・RGPA RG65イマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
当日出荷
・RG・RGPA・PGPA-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。・RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。
材質フェノール樹脂W4L15H65質量(g)75D23D119材質(シャンク)スチール製MM8×1.25
ダイアルインジケーター D-R イマオコーポレーションダイアルインジケーター D-Rイマオコーポレーション
4,998税込5,498
1個
当日出荷
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります。) 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色材質(本体)スチール、つや消しブラック質量(g)75目盛12許容回転数(min-1[r.p.m])300回転方向時計回り材質(窓)アクリル樹脂材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
回転グリップ イマオコーポレーション回転グリップイマオコーポレーション
1,188税込1,307
1個
当日出荷
ねじ寸法M8×1.25トラスコ品番105-7421質量(g)75ねじ長さ(mm)15寸法A(mm)-寸法F(mm)-外径(Φmm)23寸法D(mm)-寸法E(mm)-グリップ長さ(mm)65材質(グリップ)フェノール樹脂寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-材質(シャンク)SUM22L色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)亜鉛メッキ
SDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーションSDXN インデックスプランジャーイマオコーポレーション
1,523税込1,675
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
エンプラレベリングパッド ELP イマオコーポレーションエンプラレベリングパッド ELPイマオコーポレーション
214税込235
1個
当日出荷から13日以内出荷
ELPSタイプはフット底の十字穴にて取付けできます。 パッドは固定長のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。 ELPタイプにはフット底に十字穴が付いておりません。 RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)-30~100RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミドつや消しブラック
ダイアルインジケーター イマオコーポレーションダイアルインジケーターイマオコーポレーション
4,998税込5,498
1個
当日出荷
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛進みます。簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
仕様●長針:赤色(透明アクリル板に印字)適合・DHWダイアルハンドル車・DHKダイアルハンドノブ・DRKダイアルラウンドノブトラスコ品番805-6278材質本体:スチール つや消しブラック、窓:アクリル樹脂、文字盤:アルミニウム(A1050P)、長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色厚さ(mm)25材質(本体)スチール(つや消しブラック)質量(g)75径(Φmm)53.9使用温度範囲(℃)-20~60目盛12寸法D1(mm)52.2許容回転数(min-1[r.p.m])300寸法T1(mm)21.5寸法T2(mm)20回転方向時計回り材質(窓)アクリル樹脂材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)色(短針)黒色
アジャストT型ハンドル イマオコーポレーションアジャストT型ハンドルイマオコーポレーション
4,690税込5,159
1個
当日出荷から6日以内出荷
TTL T型ラッチ イマオコーポレーションTTL T型ラッチイマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
ロック位置は90度です。 IP65クリア。 寸法Hは使用するカムで決まります。
質量(g)75
ワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBU1012-16-SUS イマオコーポレーションワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBU1012-16-SUSイマオコーポレーション
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
・信頼のクサビ構造。・ボタンを押せばロックします。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引きこまれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
W13L23.5H39.5質量(g)75タイプフェノール樹脂製、ステンレスタイプL121.5H37D116D232H129寸法D(mm)(-0.05/-0.10)10D312MM12×1.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)50適合プレート厚さ(mm)6~16
SD-F スチール製スイッチドッグ(固定型Fタイプ) イマオコーポレーションSD-F スチール製スイッチドッグ(固定型Fタイプ)イマオコーポレーション
1,300税込1,430
1個
当日出荷から翌日出荷
SQ1・SQ2 スクゥエアアルミハンドル イマオコーポレーションSQ1・SQ2 スクゥエアアルミハンドルイマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
当日出荷から8日以内出荷
SQ1SQ2タイプは19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)全高(mm)40ねじ寸法M5×0.8許容荷重(N)500
LVA60・LVAR60 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーションLVA60・LVAR60 エンプラレベリングパッドイマオコーポレーション
2,134税込2,347
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
フラット アジャストクランプ レバー イマオコーポレーションフラット アジャストクランプ レバーイマオコーポレーション
1,890税込2,079
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
使用温度範囲(℃)-30~130材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)レバー色つや消しブラック
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-12160A1 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-12160A1イマオコーポレーション
6,698税込7,368
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.76B160LM12×1.75タイプフェノール樹脂製F60D19C32寸法H(mm)max.:80E20G75J20K33~13RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)突出量max.~min.:15400~28800
メタルラッチ(コンプレッションタイプ) イマオコーポレーションメタルラッチ(コンプレッションタイプ)イマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ロック位置は90度です。 保護等級IP65適合。
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)表面処理(ナット)亜鉛メッキ表面処理(インサート)黒色塗装表面処理(ハウジング)黒色塗装
ボルト&ナット 早締めナット BJ757 BJ757-08001 イマオコーポレーションボルト&ナット 早締めナット BJ757 BJ757-08001イマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
・迅速な締付けが可能です。・ボルトはB寸法より長いものをご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂B17質量(g)75FM8×1.25D12C20E8.2RoHS指令(10物質対応)対応
インデックスプランジャー用ブッシュ イマオコーポレーションインデックスプランジャー用ブッシュイマオコーポレーション
5,044税込5,548
1個
翌日出荷から4日以内出荷
MCH マシナリーヒンジ イマオコーポレーションMCH マシナリーヒンジイマオコーポレーション
2,522税込2,774
1個
当日出荷から4日以内出荷
CL コントロールレバー イマオコーポレーションCL コントロールレバーイマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
ボス穴の表は取付け後に付属品のセンタープレートで簡単に被うことができます。 別売品のボール&バネ(CLB)を取付けられ、スナップ方式でご利用になれます。125±1°の角度にレバーの操作角度を制限するため、ストップピン用の溝がボスに設けてあります。 握りはELESA PG型を使用しています。
種類スイッチレバー形状ノブ付形取付部丸穴材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
EALA エルゴアジャストクランプレバー(六角穴付・メネジ) イマオコーポレーションEALA エルゴアジャストクランプレバー(六角穴付・メネジ)イマオコーポレーション
1,290税込1,419
1個
当日出荷から6日以内出荷
ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) BUH BUH-12060-S イマオコーポレーションワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) BUH BUH-12060-Sイマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
材質フェノール樹脂A60B19質量(g)75F5D19C12EM12×1.75許容荷重(N)24500
ボルト&ナット ストラップサポーター BJ747 BJ747-20001 イマオコーポレーションボルト&ナット ストラップサポーター BJ747 BJ747-20001イマオコーポレーション
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B40~63質量(g)75タイプフェノール樹脂製DM5×0.8C20.5RoHS指令(10物質対応)対応
RD6 ラウンドスチールハンドル イマオコーポレーションRD6 ラウンドスチールハンドルイマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
材質(本体)SUM22L許容荷重(N)1000
内形クランプ 内径クランプ CP130 CP130-08001 イマオコーポレーション内形クランプ 内径クランプ CP130 CP130-08001イマオコーポレーション
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
・ワークを内側からクランプできます。・クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。・ストロークが大きいので、鋳抜き穴・ラフ穴などにご使用できます。
RR14寸法(mm)【H2D】max.時:6、min.時:15H17質量(g)75タイプフェノール樹脂製L119H15.5寸法D(mm)max.:36許容締付トルク(N・m)25クランプ力(N)9000適合ボルトM8×25L