カテゴリ

  • 機構部品(36)
  • メカニカル部品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(8)
  • メディアカバーマーケット(364)
  • KITO(キトー)(143)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(103)
  • サンエス(100)
  • TRUSCO(78)
  • ナカバヤシ(32)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](30)
  • ヤマニパッケージ(29)
  • 徳武産業(27)
  • StarTech.com(24)
  • 福井クラフト(23)
  • LAMP(スガツネ工業)(21)
  • トップ工業(19)
  • 中川製作所(19)
  • KTC(18)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(18)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g95」の検索結果

48件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M-BM プロテクションキャップ イマオコーポレーション

    M-BM プロテクションキャップ

    イマオコーポレーション
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(1個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ナットから突き出たボルト部分が長い場合にご使用ください。 丸ナット、六角ナット、四角ナット用。 ワッシャー使用時には、シーリングがワッシャーも保護します。
  • 防振ゴム(両側オネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(両側オネジ)

    イマオコーポレーション(25件のレビュー)
    ¥509~税込¥560~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク イマオコーポレーション

    SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
    材質(本体)FCD450表面処理(本体)防錆油塗布
  • C型ガイドレール イマオコーポレーション

    C型ガイドレール

    イマオコーポレーション
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    色ホワイト材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)長さ(m)3
  • BJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト イマオコーポレーション

    BJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト

    イマオコーポレーション
    ¥1,448~税込¥1,593~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    材質/仕上S45C/四三酸化鉄皮膜熱処理焼入焼戻RoHS指令(10物質対応)対応
  • FTH フラットヒンジ イマオコーポレーション

    FTH フラットヒンジ

    イマオコーポレーション
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • BJ746 スラストパッド付きボルト イマオコーポレーション

    BJ746 スラストパッド付きボルト

    イマオコーポレーション
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJ610・BJ611 タイロッドボルト イマオコーポレーション

    BJ610・BJ611 タイロッドボルト

    イマオコーポレーション
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ボルト等の延長にご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
  • BJ775-SUS ボールロックリング型ピン イマオコーポレーション

    BJ775-SUS ボールロックリング型ピン

    イマオコーポレーション
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
    材質(ボール)SUS440C材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
  • クランクタイトナー イマオコーポレーション

    クランクタイトナー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    スロット取付けでアイドラー高さが調整できますので簡単に適切なテンションが得られます。スライド幅が大きく、調整が容易です。どのような方向でも取付けできるので確実にテンションをきかすことができます。コンパクトで小さな取付けスペースで十分です。
    材質スチール(SPHC)色ブラック表面処理カオチン塗装
  • ALG アルミ固定握り、アルミ回転握り イマオコーポレーション

    ALG アルミ固定握り、アルミ回転握り

    イマオコーポレーション
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
  • IDクランプ イマオコーポレーション

    IDクランプ

    イマオコーポレーション
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ワークを内側からクランプできます。クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。
  • ストレートタイトナー イマオコーポレーション

    ストレートタイトナー

    イマオコーポレーション
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    スロット取付けでアイドラー高さが調整できますので簡単に適切なテンションが得られます。スライド幅が大きく、調整が容易です。どのような方向でも取付けできるので確実にテンションをきかすことができます。コンパクトで小さな取付けスペースで十分です。
    材質スチール(SPHC)色ブラック表面処理カオチン塗装
  • ARS20S アルミスライドレール イマオコーポレーション

    ARS20S アルミスライドレール

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミ特殊合金押出材による新しいタイプのスライドレールです。 スチールに製に比べ極めてコンパクトで軽量です。 精密機器のスライド部、小物の収納、引き出しに最適です。 磁気を帯びた場所で使用できます。 外観に優れています。
    種類スライド形段数2材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5)表面処理(レール)アルマイト
  • 平ベルト従動ローラー イマオコーポレーション

    平ベルト従動ローラー

    イマオコーポレーション
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    平ベルトの従動ローラとしてご使用になれます。 フランジ高さがベルト厚さよりも低いので、ローラーの上まで搬送ワークを通すことができます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
    材質プーリー/S45C(無電解ニッケルメッキ)、止め輪/スチール材質(ベアリング)スチール
  • クサビロッククランパー イマオコーポレーション

    クサビロッククランパー

    イマオコーポレーション
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    90°ノブ操作のクサビクランプ ON、OFFが明瞭です。 クサビ機構でバタツキがありません。
    材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(スプリング)SUS304WPB熱処理(シャフト)焼入焼戻
  • BJ748 クランプボルト イマオコーポレーション

    BJ748 クランプボルト

    イマオコーポレーション
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • チェーンナット イマオコーポレーション

    チェーンナット

    イマオコーポレーション
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
  • LKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブ イマオコーポレーション

    LKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブ

    イマオコーポレーション
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。 ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。
    材質(本体)SUS303種類丸形色(本体)シルバー
  • ガイドローラーブラケット イマオコーポレーション

    ガイドローラーブラケット

    イマオコーポレーション
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)SUS304種類ローラー材質(ピン)SUS303
  • 長穴スライドロック(金属ノブ) イマオコーポレーション

    長穴スライドロック(金属ノブ)

    イマオコーポレーション
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。
    用途コンベアガイドの調整。材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)95タイプ金属製ノブ材質(ノブ)SCS13(SUS304相当)表面処理(本体)亜鉛ダイカスト材質(シャフト)ステンレス鋼材質(板バネ)C5191P2018年トラスコ掲載ページ2 0372材質(クサビ)ステンレス鋼
  • 丸ベルトローラー イマオコーポレーション

    丸ベルトローラー

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    丸ベルトの従動ローラーとしてご使用になれます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
    材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
  • SKP クランププレート イマオコーポレーション

    SKP クランププレート

    イマオコーポレーション
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    機械の振動によるスピンドルの回転が防止できます。 シャフトを長期間確実にロックするのに適しています。 クランプレバーはKipp FKF型スチール製を使用しています。 SKP-04-1SKP-04-3のクランプレバーは単品ではお取扱いしておりません。 RoHS指令適合製品です。
    形状その他材質(本体)アルミ合金(A6063)種類クランプレバー取付部丸穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • LSA25・LSAR25 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    LSA25・LSAR25 エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
    許容荷重(N)5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • NF・F・NV・V 平型ハンドル車、朝顔型ハンドル車 イマオコーポレーション

    NF・F・NV・V 平型ハンドル車、朝顔型ハンドル車

    イマオコーポレーション
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    翌々日出荷
    指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上) NFNVタイプには握り取付け用メネジがありません。 握りは別売品です。別途ご注文ください。
    種類朝顔
  • BCH ボアードクランクハンドル イマオコーポレーション

    BCH ボアードクランクハンドル

    イマオコーポレーション
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    頑丈なリブ構造 BCH-RBCH-Fのボス表面は付属のセンタープレート(接着シール)で簡単に保護できます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 BCH50タイプの握りは外せません。
  • MH10 マシナリーハンドル イマオコーポレーション

    MH10 マシナリーハンドル

    イマオコーポレーション
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    許容荷重(N)1000
  • LVF80・LVFR80 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) イマオコーポレーション

    LVF80・LVFR80 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。
  • クランプレバー (プロテクトキャップ) イマオコーポレーション

    クランプレバー (プロテクトキャップ)

    イマオコーポレーション
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ラウンド形状のキャップは圧入固定で、ゴミや埃などの汚れが溜まりにくくなっています。又材質的にも耐候性・耐薬品性に優れ、食品業界など洗浄剤や減菌剤が使用される業界に最適です。
    形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)電解研磨材質(キャップ)SUS303
  • LVA70・LVAR70 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    LVA70・LVAR70 エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 。RoHS指令適合製品です。
    許容荷重(N)14000RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
  • フレックスロケーター|フレックスロケーター(テーパープッシュ) CP725 イマオコーポレーション

    フレックスロケーター|フレックスロケーター(テーパープッシュ) CP725

    イマオコーポレーション
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(テーパーブッシュ)塩浴軟窒化処理
  • LVA80・LVAR80 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    LVA80・LVAR80 エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 。RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
  • SWC スイングハンドル用3点 イマオコーポレーション

    SWC スイングハンドル用3点

    イマオコーポレーション
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    SWH(スイングハンドル)とセットでご利用ください。
    種別スイングハンドル用3点カム質量(g)95
  • フラットヒンジ(旋回角度180°) FTH イマオコーポレーション

    フラットヒンジ(旋回角度180°) FTH

    イマオコーポレーション
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    腐食に強いステンレス製もご用意
    材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、クロムメッキ質量(g)95材質(ピン)SUS303
  • EGK エルゴグリップノブ イマオコーポレーション

    EGK エルゴグリップノブ

    イマオコーポレーション
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    側面4箇所には、滑り止めの窪みが設けてあり、さらにノブ表面には、エラストマー(TPE)被膜が施されておりますので、ソフトタッチな感覚で快適な操作性が得られます。 別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。 ボス穴の表は、取付け後に付属のセンターキャップで簡単に覆う事ができます。 下穴は加工済みです。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々の梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類丸形表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜材質(キャップ)ポリアミド取付部丸穴材質(インサート)SUM24L色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
  • ガイドローラー (クラウン型) イマオコーポレーション

    ガイドローラー (クラウン型)

    イマオコーポレーション
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
    仕様中荷重材質止め輪/スチール種類ローラー材質(ベアリング)スチール
  • エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
    使用温度範囲(℃)-30~100色(パッド)つや消しブラック
  • LSA32・LSAR32 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    LSA32・LSAR32 エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション
    ¥849税込¥934
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
    許容荷重(N)7000
  • BJ159 プレーンストラップ(ねじ穴付き) イマオコーポレーション

    BJ159 プレーンストラップ(ねじ穴付き)

    イマオコーポレーション
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PLH426 ピンロックヒンジ イマオコーポレーション

    PLH426 ピンロックヒンジ

    イマオコーポレーション
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    5日以内出荷
    ヒンジ部180度回転
    質量(g)95