カテゴリ

  • 機構部品(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g95 nbr」の検索結果

62件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用)

    NOK(121件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • Oリング G(固定用) NBR マスオカ

    Oリング G(固定用) NBR

    マスオカ(60件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • Oリング Gシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOK

    Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR

    NOK(163件のレビュー)
    ¥33~税込¥36~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
  • Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) NBR

    マスオカ(269件のレビュー)
    ¥20~税込¥22~
    1個ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NOK

    Oリング Pシリーズ(運動用)

    NOK(213件のレビュー)
    ¥38~税込¥42~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • OリングS型固定用(NBR) NOK

    OリングS型固定用(NBR)

    NOK(182件のレビュー)
    ¥22~税込¥24~
    1個
    当日出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
    硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
  • Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(247件のレビュー)
    ¥29~税込¥32~
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(40件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング G(固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(40件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(127件のレビュー)
    ¥59~税込¥65~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
  • Oリング AS568型 NOK

    Oリング AS568型

    NOK(44件のレビュー)
    ¥22~税込¥24~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G95-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G95-N

    NOK
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    型式旧型式:OR1BG95N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00214-BJIS呼び旧JIS:G95太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)94.4内径許容差(mm)±0.81バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G95-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G95-N

    NOK
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷
    型式旧型式:OR1AG95N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00214-AJIS呼び旧JIS:G95太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)94.4内径許容差(mm)±0.81バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング・フッソ AS568型 NOK

    Oリング・フッソ AS568型

    NOK(86件のレビュー)
    ¥87~税込¥96~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NBR 森清化工

    Oリング Gシリーズ(固定用) NBR

    森清化工
    ¥1,298税込¥1,428
    1パック(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    G規格は、JIS B2401で定められた円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
    用途一般産業機器におけるシール。種別G形固定用材質ニトリルゴム(NBR70-1)色黒硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30太さW(mm)3.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング G(固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランド

    Oリング G(固定用) NBR/ニトリル/1A

    ノーブランド
    ¥78税込¥86
    1個
    4日以内出荷
    耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
    用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR) 森清化工

    Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)

    森清化工(15件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1袋(2個)
    当日出荷
    優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
    用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。種別G形固定用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱
  • Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR

    NOK(19件のレビュー)
    ¥44~税込¥48~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
  • Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(98件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • Oリング ISO型 NOK

    Oリング ISO型

    NOK(91件のレビュー)
    ¥39税込¥43
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • ハイカプラ ソケット (オネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ ソケット (オネジ取付用)

    日東工器(18件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)26.5使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用) モノタロウ

    ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用)

    モノタロウ(107件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式使用流体空気材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25
  • ワンタッチ ソケットカプラー(オネジ取付用) モノタロウ

    ワンタッチ ソケットカプラー(オネジ取付用)

    モノタロウ(43件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)鋼SC(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式寸法d(Φmm)-使用流体空気材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25
  • ワンタッチ ソケットカプラー(ホース取付用) モノタロウ

    ワンタッチ ソケットカプラー(ホース取付用)

    モノタロウ(26件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等寸法H(mm)19バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式使用流体空気材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25
  • タンク取付金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    タンク取付金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷
  • ジョイボックス オーム電機[配線パーツ]

    ジョイボックス

    オーム電機[配線パーツ](2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • Oリング TRUSCO

    Oリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1袋(10個)
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
  • ドアストッパー EA951FAシリーズ エスコ

    ドアストッパー EA951FAシリーズ

    エスコ
    ¥390税込¥429
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    JIS方式のねじプラグゲージです
  • ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(外パッキン・5K) ニチアス

    ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(外パッキン・5K)

    ニチアス
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質無機充填材、アラミド繊維、NBR使用温度範囲(℃)-100~183フランジタイプ全面座(FF)使用圧力5K適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
  • PLATINUM 輸入車オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM 輸入車オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌々日出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種ばかりでなく、国内市場で高い人気を誇るMINI・FIAT等の輸入小型車にも適合製品を拡大しました。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
    形状リプレース
  • ロータリワンタッチ管継手 (K~) SMC

    ロータリワンタッチ管継手 (K~)

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1袋(2個)
    当日出荷から10日以内出荷
    ・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手 ・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能 ・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) ・シール剤付が標準仕様
  • カプラ Hシリーズ VHタイプ(バルブ付) ニッタ

    カプラ Hシリーズ VHタイプ(バルブ付)

    ニッタ
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。開閉式バルブ機構を備えたタイプです。
    使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
  • フランジパッキン FF4635 ASK

    フランジパッキン FF4635

    ASK
    ¥2,698税込¥2,968
    1枚
    当日出荷
    ガスケットペースト不要です。 アスベストを含有しないジョイントシートです。 従来のアスベスト製品と同様に取り扱うことができます。 特殊耐熱バインダーを使用することで、耐熱性が向上しています。 急激な温度変化、圧力変化に耐えられます。 高圧下でも高いシール性を維持できます。 フランジとの固着が少ないため、ガスケット交換時の施工時間を短縮できます。 十分な圧縮強度を有しているため、アスベスト製品と同様の締め付けが可能です。
    用途JISフランジ用パッキン、水系流体、油系流体、ガス系流体(塩酸や水酸化ナトリウムなど、使用できない流体もあります)種別フランジ用全面パッキン材質耐熱性の高い無機繊維及び無機充填材にNBRを加え圧延したシート厚さ(mm)2種類外パッキン使用温度範囲(℃)-40~350(飽和蒸気250)最高使用温度(℃)350引張強度(MPa)17圧縮率(%)6復元率(%)63特性耐熱性
  • シリーズ410 CEJN(セイン)

    シリーズ410

    CEJN(セイン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
    用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14
  • フランジパッキン FR4635 ASK

    フランジパッキン FR4635

    ASK
    ¥6,398税込¥7,038
    1枚
    当日出荷
    ガスケットペースト不要です。 アスベストを含有しないジョイントシートです。 従来のアスベスト製品と同様に取り扱うことができます。 特殊耐熱バインダーを使用することで、耐熱性が向上しています。 急激な温度変化、圧力変化に耐えられます。 高圧下でも高いシール性を維持できます。 フランジとの固着が少ないため、ガスケット交換時の施工時間を短縮できます。 十分な圧縮強度を有しているため、アスベスト製品と同様の締め付けが可能です。
    用途JISフランジ用パッキン、水系流体、油系流体、ガス系流体(塩酸や水酸化ナトリウムなど、使用できない流体もあります)材質耐熱性の高い無機繊維及び無機充填材にNBRを加え圧延したシート厚さ(mm)2使用温度範囲-40~350℃(飽和蒸気250℃)特性耐熱性
  • フラット真空パッド QN (ニップル付) SCHMALZ(シュマルツ)

    フラット真空パッド QN (ニップル付)

    SCHMALZ(シュマルツ)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    表面が滑らかなワークの吸着向け。汎用性の高い真空パッドで豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
    ニップル付
  • 金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ) PISCO(ピスコ)

    金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ)

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
    タイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100(空気)
  • シリーズ320 eSafe CEJN(セイン)

    シリーズ320 eSafe

    CEJN(セイン)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)7.6最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14