カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(226)
  • ホンダ(23)
  • 三友(22)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(21)
  • アトムリビンテック(10)
  • EIKO(栄工舎)(10)
  • LAMP(スガツネ工業)(8)
  • TIME(8)
  • TRUSCO(5)
  • 三木プーリ(5)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
  • エスコ(4)
  • 酒井製作所(4)
  • 未来工業(4)
  • 山本科学工具研究社(4)
  • MURATA(村田製作所)(4)
  • 常磐精工(4)
  • 岡崎精工(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hr30」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全ホイストリング HR HR30 イマオコーポレーション

    安全ホイストリング HR HR30

    イマオコーポレーション
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    3日以内出荷
    ・横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾)・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・構成部品全てを磁気深傷検査にて品質を固定します。・ボルトは裏側からEリングで固定しています。・腐食防止品HRBはニッケルコーティングによりHRと比べ腐食防止効果が10倍以上あります。・本体が360°自由に回転できる場所に必ず設置してください。・製品上部には、許容荷重・締付トルクが刻印されています。・ボルトの特殊長さにつきましては別途お見積りいたします。・HR42、HR48、HR64、HRBは受注製作品ですので、納期は別途お問い合わせください。・リング径より大きなフックの使用や、左右に引張る等のリングが広がる方向への力はかけないでください。
    質量(kg)6.4L66H221.17タイプフェノール樹脂製D104.5C31.7a165.1b88.9D181H225.3H182.5許容荷重(kN)70
  • ボルトキット HR-A・HR-B HR30-A イマオコーポレーション

    ボルトキット HR-A・HR-B HR30-A

    イマオコーポレーション
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    ・万一ボルトが損傷した時の交換部品です。・磁気探傷検査にて品質を保証します。・RoHS指令適合製品です。・HR24-A、HR48-A、HR64-A、HR-Bは受注生産品ですので、納期は別途お問い合わせください。
    材質SCM440表面処理四三酸化鉄皮膜適合品番【安全ホイストリング】HR30RoHS指令(10物質対応)対応
  • HR 安全ホイストリング イマオコーポレーション

    HR 安全ホイストリング

    イマオコーポレーション
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾) 天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。 構成部品全てを磁気探傷検査にて品質を保証します。 ボルトは裏側からEリングで固定しています。 RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)SCM440表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDP-09-N デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーション

    SDP-09-N デジタルポジションインジケーター

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    シャフト径(Φmm)20文字高(mm)7色(ハウジング)オレンジ
  • HR-A ボルトキット イマオコーポレーション

    HR-A ボルトキット

    イマオコーポレーション
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    万一ボルトが損傷した時の交換部品です。 磁気探傷検査にて品質を保証します。 RoHS指令適合製品です。
    材質SCM440表面処理四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
  • HR-SP サイドプルホイストリング イマオコーポレーション

    HR-SP サイドプルホイストリング

    イマオコーポレーション
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    5日以内出荷
  • 安全ホイストリング(リフトチェック) イマオコーポレーション

    安全ホイストリング(リフトチェック)

    イマオコーポレーション
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)SCM440表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
dr30特集