カテゴリ
- 機構部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(226)
- 三友(22)
- アトムリビンテック(10)
- EIKO(栄工舎)(10)
- TIME(9)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- HIROSE(ヒロセ電機)(8)
- TRUSCO(5)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
- READY GO(5)
- 大洋ツール(4)
- 関西工具製作所(4)
- 岡崎精工(3)
- 三洋工具(3)
- 渡辺電機工業(3)
- クリスタルアイ(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- イスカル(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「hr30」の検索結果

HR 安全ホイストリング
イマオコーポレーション¥139,800税込¥153,7801個当日出荷から47日以内出荷横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾) 天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。 構成部品全てを磁気探傷検査にて品質を保証します。 ボルトは裏側からEリングで固定しています。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)SCM440表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
SDP-09-N デジタルポジションインジケーター
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から5日以内出荷拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。シャフト径(Φmm)20文字高(mm)7色(ハウジング)オレンジ
HR-A ボルトキット
イマオコーポレーション¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷万一ボルトが損傷した時の交換部品です。 磁気探傷検査にて品質を保証します。 RoHS指令適合製品です。材質SCM440表面処理四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応