カテゴリ
- 機構部品(14)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(1)
- SMC(86)
- Thermo Fisher Scientific(72)
- ホンダ(70)
- NSK(日本精工)(58)
- オカムラ(岡村製作所)(55)
- BIGM(丸山製作所)(45)
- Kawasaki(39)
- TRUSCO(35)
- 旭精工(29)
- 三友(29)
- をくだ屋技研(25)
- Thermo Scientific(24)
- omron(オムロン)(16)
- MAZDA(マツダ)(14)
- EIKO(栄工舎)(14)
- エスアンドエスサイクル(14)
- ミツビシ(12)
- サイバーストーク(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「hr5」の検索結果
特価

小型 アルミニウム ハンドル車
イマオコーポレーション¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から3日以内出荷AHR は樹脂製の回転握り付きです。 アルミ合金で製作した引張強度の高い黒色アルミニウムハンドル車です。種類ローレット材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理色(ハンドル車)ブラック
SDP-04 デジタルポジションインジケーター
イマオコーポレーション¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から5日以内出荷軽量で小型です。 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ6、8、10、12が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。質量(g)50色(ハウジング)オレンジ
SDP-09-N デジタルポジションインジケーター
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から9日以内出荷拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。シャフト径(Φmm)20文字高(mm)7色(ハウジング)オレンジ
SDP-02 デジタルポジションインジケーター
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷軽量で超小型です。 シャフト穴径Φ10mm 文字高さ4mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応読取方向水平色(ハウジング)オレンジ
SDP-10 デジタルポジションインジケーター
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から5日以内出荷シャフト穴径Φ30mm(シャフトスリーブ使用でΦ18、20、22、25が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。付属品ラバークッション……1枚質量(g)100シャフト径(Φmm)30材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)色(ハウジング)オレンジ
デジタルポジションインジケーターノブ
イマオコーポレーション¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷から5日以内出荷ノブ一体型のポジションインジケーターです。 軽量で超小型です。質量(g)20シャフト径(Φmm)10文字高(mm)4材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)材質(ノブ)アルミニウム表面処理(ノブ)アルマイト表面処理読取方向Hハウジング色オレンジ
SDP-08 デジタルポジションインジケーター
イマオコーポレーション¥61,980税込¥68,1781個5日以内出荷回転方向の変更が可能です。 トルクピンとシャフト間が長く、揺るぎなく固定できます。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。質量(g)700RoHS指令(10物質対応)対応読取方向水平色(ハウジング)オレンジ
小型 アルミニウム ハンドル車(加工付)
イマオコーポレーション¥4,198~税込¥4,618~1個6日以内出荷から9日以内出荷種類ローレット材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理色(ハンドル車)ブラック
SDP-05 デジタルポジションインジケーター
イマオコーポレーション¥51,980税込¥57,1781個5日以内出荷回転方向の変更が可能です。 カウンターの位置修正が出来る微調整ネジ付です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトはスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。質量(g)500色(ハウジング)オレンジ
デジタルポジションインジケーター SDP-05
イマオコーポレーション¥51,980税込¥57,1781個5日以内出荷回転方向の変更が可能です。 カウンターの位置修正が出来る微調整ネジ付です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトはスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。付属品ラバークッション1枚仕様【1回転表示(リングの位置)】4質量(g)500ピッチ(mm)4(送りねじ)使用温度範囲(℃)最大80許容回転数(min-1[r.p.m])375材質(ハウジング)亜鉛ダイカスト(ZDC1)オレンジ回転方向右回転用(カウントアップ)、左回転用(カウントダウン)RoHS指令(10物質対応)対応読取方向水平