カテゴリ
- 切削工具(18)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全標識(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- EIKO(栄工舎)(9)
- 三洋工具(3)
- マイゾックス(2)
- イワタツール(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- 三友(1)
- シンコー(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- THK(1)
- TRUSCO(1)
- コイズミ(小泉成器)(1)
- つくし工房(1)
- ヤマト(切削工具)(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
エコロジープロダクト
「hr6.01」の検索結果

フォトロッド PHR
マイゾックス(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から11日以内出荷あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射しません。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強いです。厚さ(mm)0.7
付刃ハンドリーマー
三洋工具¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
ソリッドハンドリーマー
三洋工具¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷から5日以内出荷K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
コンビネーションパネル めざそう!…ゼロ災害
つくし工房¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷板厚5mmの樹脂(発泡ライト)を使用することによって、薄型・軽量化を図りました。用途メーカー既製の標識(600×300、600×450)SCボード製を、4~5点セットした標識パネルです。付属品単管用設置金具×4個セット内容23、51-B、51-D、49材質ABS発泡樹脂厚さ(mm)(看板)23質量(kg)7.9取付方式単管取付寸法(幅W×高さH)(mm)1840×940表示内容めざそう!みんなの力でゼロ災害
リーマ HS S柄 HHHR6
EIKO(栄工舎)¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷材質SKH56刃長(mm)30刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°
フォトロッド
マイゾックス¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷写真写りの良い目盛・数字。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強い。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射防止。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っかけ可能。JIS1級(B7522)適合(数字)表:タテ、裏:ヨコテープ厚さ(mm)0.7標準張力50N/20℃
ステンレス吊戸棚
シンコー¥69,980~税込¥76,978~1台翌々日出荷壁等に取り付けることで空間を有効活用できる商品です。扉は安全性の高いアクリル仕様。用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合吊戸棚均等荷重(kg)棚:70・総耐荷重:100使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
ソリッドロングハンドリーマー
三洋工具¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。深穴加工用です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
リーマ 超硬S DH-FHR
DIJET(ダイジェット工業)¥31,980税込¥35,1781本5日以内出荷から8日以内出荷材質超硬全長(mm)160刃長(mm)40シャンク径(Φmm)8刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
ボブスタイルヘアーアイロン
コイズミ(小泉成器)¥4,290税込¥4,7191個6日以内出荷ふわっとボリューム。簡単ボブスタイル。内巻き、カール、ボリュームアップもこれ1本で思いのまま。髪をキャッチしやすく、絡まりにくい独自のブラシ形状。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。色ピンク高さ(mm)230電源(AC V)AC100~240最高使用温度(℃)200