カテゴリ
- 機構部品(49)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- SMC(454)
- MAZDA(マツダ)(337)
- ホンダ(264)
- BIGM(丸山製作所)(173)
- トヨタ(127)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(93)
- リケン(60)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(49)
- 渡辺電機工業(37)
- メディアカバーマーケット(31)
- グーリング(28)
- RS PRO(28)
- ニッサン(27)
- KITO(キトー)(26)
- KITACO(25)
- 大阪魂(23)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](20)
- 住友重機械工業(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
「j0013」の検索結果
特価

NDX インデックスプランジャー
イマオコーポレーション¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
NDXN インデックスプランジャー
イマオコーポレーション¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
NDXNS インデックスプランジャー(ショートタイプ)
イマオコーポレーション¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。 RoHS指令適合製品です。寸法L1(mm)-寸法S(mm)-寸法d(Φmm)-寸法M(mm)-寸法T1(mm)-寸法W1(mm)-材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
HK-N-SUS ステンレスハンドノブ
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)ステンレススチール(SCS13)種類七角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)ステンレススチール(SCS13)
NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター BJ350 BJ350-06001
イマオコーポレーション¥8,398税込¥9,2381個当日出荷・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。A38B19LM6×1 深さ10H17.6タイプフェノール樹脂製F15D35C29E12G15J13P6K8NM6締付トルク(N・m)7.5MM6×1-16LRoHS指令(10物質対応)対応
FLR・FLS フィックスドレバー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷FLRの丸穴はピンホール付き FLSの角穴は六角穴付き止めネジにて取付け形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類フィックスドレバー
TLK タップドロブノブ
イマオコーポレーション¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類五角形取付部めねじ色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
SY 安全ハンドル車
イマオコーポレーション¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から翌々日出荷指かけ付きリム形状です。 握りはIMAO SFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。種類朝顔材質(ハンドル車)FC材材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
クランプ&ストッパー アジャストサイドクランプ BJ102 BJ102-12022
イマオコーポレーション¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。A105B35L9H20タイプフェノール樹脂製F22D65C29E26.5G12J13K6M2RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)【すべらない様段取りした場合】26【すべりが発生する場合(単体使用)】19クランプ力(N)【すべらない様段取りした場合】10400【すべりが発生する場合(単体使用)】7400
ワンタッチクランプ クランプボルト(重荷重用) QLPDH-M QLPDH500-M16
イマオコーポレーション¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。適合引込みクランプ:QLPDH500RBM16×2H9.5質量(g)90タイプフェノール樹脂製F2.5D25C17E48G28J13K5RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー フックホルダー BJ530 BJ530-04035
イマオコーポレーション¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B46HM4×0.7質量(g)30タイプフェノール樹脂製F14D16C10E12GM6×1J13RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)2.7
クランプ&ストッパー ピンエンドストラップ BJ150 BJ150-12150
イマオコーポレーション¥8,898税込¥9,7881個5日以内出荷・BJ150-20250~24315の色は製作ロットにより異なる場合があります。B40L4H18質量(g)600タイプフェノール樹脂製F30D20C15E65G30J13K20MM12×1.75許容締付トルク(N・m)60クランプ力(N)【突出量】8300~15700
クランプ&ストッパー トークランプ CP104 CP104-16130
イマオコーポレーション¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。A77B100LM16H2質量(g)900タイプフェノール樹脂製F30D50C14E70G14J13K8M40RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)60クランプ力(N)17000
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP105 CP105-16130
イマオコーポレーション¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。A77B100LM16H2質量(g)1020タイプフェノール樹脂製F30D50C38E70G14J13K8M40RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)60クランプ力(N)17000
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP105 CP105-16030
イマオコーポレーション¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。A77B100LM16H2質量(g)1010タイプフェノール樹脂製F30D50C38E70G14J13K8M40RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)60クランプ力(N)17000
クランプ&ストッパー トークランプ CP104 CP104-16030
イマオコーポレーション¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。A77B100LM16H2質量(g)900タイプフェノール樹脂製F30D50C14E70G14J13K8M40RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)60クランプ力(N)17000
クランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-12080
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B32LR12H6質量(g)235タイプフェノール樹脂製F69D20C16E25G13J13K18MM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)【突出量】10300~21000
クランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-12160
イマオコーポレーション¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B32LR12H6質量(g)765タイプフェノール樹脂製F149D20C25E60G13J13K18MM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)90クランプ力(N)【突出量】17400~32500
クランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-16160
イマオコーポレーション¥5,198税込¥5,7181個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B38LR12H6質量(g)845タイプフェノール樹脂製F145D25C25E65G17J13K18MM16×2RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)【突出量】15300~33400
クランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-16100
イマオコーポレーション¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B38LR12H6質量(g)485タイプフェノール樹脂製F85D25C22E30G17J13K18MM16×2RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)115クランプ力(N)【突出量】12700~25300
クランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-12125
イマオコーポレーション¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B32LR12H6質量(g)440タイプフェノール樹脂製F114D20C19E50G13J13K18MM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)【突出量】12900~27500
クランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-16125
イマオコーポレーション¥4,598税込¥5,0581個当日出荷・RoHS指令適合製品です。B38LR12H6質量(g)660タイプフェノール樹脂製F110D25C25E45G17J13K18MM16×2RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)【突出量】14700~31100
クランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-16080
イマオコーポレーション¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B38LR12H6質量(g)320タイプフェノール樹脂製F65D18C19E17G17J13K18MM16×2RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)115クランプ力(N)【突出量】16600~26000
クランプ&ストッパー アジャストサイドストッパー BJ202 BJ202-12122
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。A75B35H20質量(g)320タイプフェノール樹脂製F22D35C29E26.5G10.5J13K2耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】7400RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】90
クランプ&ストッパー アジャストトーストッパー BJ201 BJ201-12022
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。A90B35H20質量(g)330タイプフェノール樹脂製F22D50C10E26.5G10.5J13K2耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】7400RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】90
クランプ&ストッパー アジャストサイドストッパー BJ202 BJ202-12022
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。A75B35H20質量(g)310タイプフェノール樹脂製F22D35C29E26.5G10.5J13K2耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】7400RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】90
クランプ&ストッパー アジャストトーストッパー BJ201 BJ201-12122
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。A90B35H20質量(g)330タイプフェノール樹脂製F22D50C10E26.5G10.5J13K2耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】7400RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】90
QLPDH-M クランプボルト(重荷重用)
イマオコーポレーション¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から5日以内出荷ボルト締めの煩しさを解消 クランプピンは別売品です材質SCM435表面処理焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜