カテゴリ

  • 機構部品(77)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(12)
  • BIGM(丸山製作所)(569)
  • CKD(110)
  • KANA(片山チエン)(225)
  • MAZDA(マツダ)(581)
  • Panasonic(パナソニック)(509)
  • RS PRO(84)
  • SAMTEC(96)
  • SMC(1,441)
  • エスコ(94)
  • コガネイ(306)
  • スズキ(90)
  • トヨタ(230)
  • ホンダ(1,252)
  • マルヤス電業(125)
  • 三木プーリ(106)
  • 三菱ふそう(246)
  • 三菱電機(185)
  • 東洋バルヴ(92)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-40」の検索結果

82件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スターノブ(メネジ貫通) イマオコーポレーション

    スターノブ(メネジ貫通)

    イマオコーポレーション(9件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
    材質(本体)ポリプロピレン種類五角形取付部めねじ貫通色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • エンプラノブ イマオコーポレーション

    エンプラノブ

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ポリアミド種類六角形表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜取付部めねじ色(本体)ブラック材質(取付部)SUM22
  • エンプラノブ イマオコーポレーション

    エンプラノブ

    イマオコーポレーション
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ポリアミド種類六角形表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜取付部精度穴色(本体)ブラック材質(取付部)SUM22
  • スリーロブノブ イマオコーポレーション

    スリーロブノブ

    イマオコーポレーション
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ポリアミド種類三角形使用温度範囲(℃)-30~90材質(キャップ)(センター)ポリアミド色(キャップ)(センター)つや消しグレー色(本体)ブラック特性ツートンデザインが見栄えを良くするノブです。
  • クロスノブ イマオコーポレーション

    クロスノブ

    イマオコーポレーション
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    手になじむ十字型のノブです。
    材質(本体)FC200種類十字形取付部めねじ表面処理(本体)粉体焼付塗装材質(取付部)FC200
  • グリルノブ(おねじ) イマオコーポレーション

    グリルノブ(おねじ)

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
    材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(キャップ)ポリプロピレン取付部おねじ(段付)色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUM22L
  • PK40 プレーンラッチノブ イマオコーポレーション

    PK40 プレーンラッチノブ

    イマオコーポレーション
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    翌々日出荷
    材質プレーンラッチ:SUM22L、その他:SUM22L材質(本体)ポリプロピレン質量(g)115表面処理プレーンラッチ:亜鉛メッキ、その他:亜鉛メッキ色(本体)つや消しブラック
  • タップドロブノブ イマオコーポレーション

    タップドロブノブ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    タップ貫通穴タイプのノブです。
    材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110取付部めねじ色(本体)ブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) イマオコーポレーション

    タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)

    イマオコーポレーション
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
    材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
  • スターノブ(オネジ) イマオコーポレーション

    スターノブ(オネジ)

    イマオコーポレーション
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷
    色ねじ:シルバー材質(本体)ポリプロピレン種類五角形使用温度範囲(℃)0~90取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック特性ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(取付部)SUM22L
  • クロスノブ イマオコーポレーション

    クロスノブ

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    手になじむ十字型のノブです。
    材質(本体)FC200種類十字形取付部精度穴材質(取付部)FC200
  • クロスノブ イマオコーポレーション

    クロスノブ

    イマオコーポレーション
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    手になじむ十字型のノブです。
    材質(本体)FC200種類十字形穴径(Φmm)(センター穴)5取付部下穴色(本体)ブラック穴深さ(mm)(センター穴)10材質(取付部)FC200
  • KGK・KGP・KGI ナールドグリップノブ イマオコーポレーション

    KGK・KGP・KGI ナールドグリップノブ

    イマオコーポレーション
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    セットボルトの簡単なシャフト取付けです。 材質は酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を備えていますので、特にオイル機器、装置の操作ノブに最適です。 KGPKGIは指針または目盛り付き(レーザー加工) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    色プレート:つや消しシルバー材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類丸形取付部丸穴材質(プレート)アルミニウム(A1080P)色(本体)つや消しブラック
  • ファイブロブノブ イマオコーポレーション

    ファイブロブノブ

    イマオコーポレーション
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    ・角シャフトに差し込んで使用するノブです。・フェノール樹脂。耐熱:。・120 ℃
    材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110取付部角穴色(本体)ブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • ALHK アルミハンドノブ イマオコーポレーション

    ALHK アルミハンドノブ

    イマオコーポレーション
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
    材質(本体)アルミ合金(AC4B)種類七角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)アルミ合金(AC4B)
  • STK スターノブ イマオコーポレーション

    STK スターノブ

    イマオコーポレーション
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃) ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    種類五角形色(本体)つや消しブラック
  • HK-SUS ハンドノブ(SUS製) イマオコーポレーション

    HK-SUS ハンドノブ(SUS製)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。
    材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)SUS303
  • スターノブ(メネジ) イマオコーポレーション

    スターノブ(メネジ)

    イマオコーポレーション
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
    材質(本体)ポリプロピレン種類五角形取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • FK ファイブロブノブ イマオコーポレーション

    FK ファイブロブノブ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    種類五角形取付部角穴材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • エンプラノブ イマオコーポレーション

    エンプラノブ

    イマオコーポレーション
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)ポリアミド種類六角形表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜取付部おねじ(段付)寸法EM8×1.25色(本体)ブラックねじの呼びM8材質(取付部)SS400
  • FTK フルートノブ(メネジ) イマオコーポレーション

    FTK フルートノブ(メネジ)

    イマオコーポレーション
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ポリアミド種類丸形
  • TLK タップドロブノブ イマオコーポレーション

    TLK タップドロブノブ

    イマオコーポレーション
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類五角形取付部めねじ色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • TK・TS スリーロブノブ イマオコーポレーション

    TK・TS スリーロブノブ

    イマオコーポレーション
    ¥469税込¥516
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    材質(本体)ポリアミド種類三角形材質(キャップ)(センター)ポリアミド表面処理(本体)光沢仕上げ
  • セルフメイク フルートノブ イマオコーポレーション

    セルフメイク フルートノブ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    市販の六角ボルト、六角ナットが取付けられますので仕様にあったノブができます。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類丸形材質(キャップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)取付部丸穴色(キャップ)グレー色(本体)つや消しブラック
  • エンプラ ノブ イマオコーポレーション

    エンプラ ノブ

    イマオコーポレーション
    ¥799税込¥879
    1個
    3日以内出荷
    外径(Φmm)40ねじ寸法M8×1.25材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)ブラック材質(オネジ)SS400表面処理(オネジ)四三酸化鉄皮膜
  • HK-N-SUS ステンレスハンドノブ イマオコーポレーション

    HK-N-SUS ステンレスハンドノブ

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)ステンレススチール(SCS13)種類七角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)ステンレススチール(SCS13)
  • CK-SUS ステンレスクロスノブ イマオコーポレーション

    CK-SUS ステンレスクロスノブ

    イマオコーポレーション
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ステンレススチール(SCS13A)種類十字形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨
  • クロスノブ CK CK40T イマオコーポレーション

    クロスノブ CK CK40T

    イマオコーポレーション
    ¥529税込¥582
    1個
    4日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)H25質量(g)70タイプフェノール樹脂製D40S13D118めねじサイズLf:14、M:8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • SFK スターフィッシュノブ イマオコーポレーション

    SFK スターフィッシュノブ

    イマオコーポレーション
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
  • タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製) イマオコーポレーション

    タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)

    イマオコーポレーション
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
    材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。材質(取付部)SUS303
  • ハンドノブ SUS製 イマオコーポレーション

    ハンドノブ SUS製

    イマオコーポレーション
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。
    材質本体:SCS13(SUS304相当) 電解研磨、オネジ:SUS303
  • ワンタッチロックノブ用指針板 OTLK-A OTLK40-A イマオコーポレーション

    ワンタッチロックノブ用指針板 OTLK-A OTLK40-A

    イマオコーポレーション
    ¥229税込¥252
    1個
    3日以内出荷
    ・ラジアル送り(ラック&ピニオン)で、スケールと合せて読み取りに使用。・ワンタッチロックノブのベース側面の溝に押し込んで使用します。
    タイプフェノール樹脂製
  • ワンタッチロックノブ イマオコーポレーション

    ワンタッチロックノブ

    イマオコーポレーション
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    調整とロックがひとつになった進化系ノブです。
    仕様ノブのロック、アンロックを目視で確認可能材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形外径(Φmm)40取付部丸穴材質(インサート)SUS304穴深さ(mm)(センター)25ノブ高さ(mm)38
  • EK エンプラノブ イマオコーポレーション

    EK エンプラノブ

    イマオコーポレーション
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    EK-REK-R-SUS(リーマ穴)のインサート側面に追加工を施す場合、サラモミ穴を利用し現合で穴あけを行ってください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    材質(本体)ポリアミド種類六角形
  • BTK タップドブラインドノブ(オネジ) イマオコーポレーション

    BTK タップドブラインドノブ(オネジ)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。
    材質(本体)フェノール樹脂種類五角形取付部おねじ(段付)
  • タップドブラインドノブ(メネジ) BTK BTK40-SUS イマオコーポレーション

    タップドブラインドノブ(メネジ) BTK BTK40-SUS

    イマオコーポレーション
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    ・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
    H27質量(g)30タイプフェノール樹脂製D40S12D121材質(ねじ部)SUS製寸法Lf(mm)13MM8×1.25ねじの呼びM8
  • ALCK アルミクロスノブ イマオコーポレーション

    ALCK アルミクロスノブ

    イマオコーポレーション
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
    材質(本体)アルミ合金(AC4B)種類十字形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)アルミ合金(AC4B)
  • スターノブ STK STK40-35N イマオコーポレーション

    スターノブ STK STK40-35N

    イマオコーポレーション
    ¥459税込¥505
    1個
    3日以内出荷
    ・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
    L35材質(本体)ポリプロピレンH27質量(g)28タイプフェノール樹脂製D40S12D117取付部おねじMM8×1.25ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • スターノブ STK STK40-45N イマオコーポレーション

    スターノブ STK STK40-45N

    イマオコーポレーション
    ¥489税込¥538
    1個
    3日以内出荷
    ・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
    L45材質(本体)ポリプロピレンH27質量(g)32タイプフェノール樹脂製D40S12D117取付部おねじMM8×1.25ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • グリル ノブ イマオコーポレーション

    グリル ノブ

    イマオコーポレーション
    ¥449~税込¥494~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質(キャップ)ポリプロピレン材質(ノブ)ポリプロピレン色(ノブ)つや消しブラック材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)材質(オネジ)SUM22L表面処理(オネジ)亜鉛メッキ