カテゴリ
- 機構部品(48)
- メカニカル部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(569)
- CKD(105)
- KANA(片山チエン)(223)
- MIYOSHI(小西製作所)(49)
- Panasonic(パナソニック)(467)
- RIDGID(日本エマソン)(48)
- RS PRO(53)
- StarTech.com(59)
- TOKISTAR(39)
- エスコ(37)
- オザック精工(36)
- コガネイ(306)
- ニッセイ(42)
- ネグロス電工(33)
- ホンダ(138)
- マルヤス電業(125)
- 三木プーリ(85)
- 三菱電機(172)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「k-40」の検索結果

スターノブ(メネジ貫通)
イマオコーポレーション(9件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(本体)ポリプロピレン種類五角形取付部めねじ貫通色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
グリルノブ(おねじ)
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から5日以内出荷ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(キャップ)ポリプロピレン取付部おねじ(段付)色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUM22L
PK40 プレーンラッチノブ
イマオコーポレーション¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷材質プレーンラッチ:SUM22L、その他:SUM22L材質(本体)ポリプロピレン質量(g)115表面処理プレーンラッチ:亜鉛メッキ、その他:亜鉛メッキ色(本体)つや消しブラック
タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)
イマオコーポレーション¥729~税込¥802~1個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
スターノブ(オネジ)
イマオコーポレーション¥469~税込¥516~1個当日出荷色ねじ:シルバー材質(本体)ポリプロピレン種類五角形使用温度範囲(℃)0~90取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック特性ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(取付部)SUM22L
クロスノブ
イマオコーポレーション¥539税込¥5931個当日出荷手になじむ十字型のノブです。材質(本体)FC200種類十字形穴径(Φmm)(センター穴)5取付部下穴色(本体)ブラック穴深さ(mm)(センター穴)10材質(取付部)FC200
KGK・KGP・KGI ナールドグリップノブ
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷セットボルトの簡単なシャフト取付けです。 材質は酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を備えていますので、特にオイル機器、装置の操作ノブに最適です。 KGPKGIは指針または目盛り付き(レーザー加工) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。色プレート:つや消しシルバー材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類丸形取付部丸穴材質(プレート)アルミニウム(A1080P)色(本体)つや消しブラック
ファイブロブノブ
イマオコーポレーション¥859税込¥9451個当日出荷・角シャフトに差し込んで使用するノブです。・フェノール樹脂。耐熱:。・120 ℃材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110取付部角穴色(本体)ブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
ALHK アルミハンドノブ
イマオコーポレーション¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から5日以内出荷バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。材質(本体)アルミ合金(AC4B)種類七角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)アルミ合金(AC4B)
STK スターノブ
イマオコーポレーション¥439~税込¥483~1個当日出荷から5日以内出荷STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃) ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。種類五角形色(本体)つや消しブラック
HK-SUS ハンドノブ(SUS製)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から8日以内出荷防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)SUS303
スターノブ(メネジ)
イマオコーポレーション¥469税込¥5161個当日出荷ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(本体)ポリプロピレン種類五角形取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
FK ファイブロブノブ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から5日以内出荷ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。種類五角形取付部角穴材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
エンプラノブ
イマオコーポレーション¥799~税込¥879~1個当日出荷から翌日出荷材質(本体)ポリアミド種類六角形表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜取付部おねじ(段付)寸法EM8×1.25色(本体)ブラックねじの呼びM8材質(取付部)SS400
TLK タップドロブノブ
イマオコーポレーション¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類五角形取付部めねじ色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
TK・TS スリーロブノブ
イマオコーポレーション¥469税込¥5161個翌々日出荷から5日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド種類三角形材質(キャップ)(センター)ポリアミド表面処理(本体)光沢仕上げ
セルフメイク フルートノブ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷から5日以内出荷市販の六角ボルト、六角ナットが取付けられますので仕様にあったノブができます。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類丸形材質(キャップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)取付部丸穴色(キャップ)グレー色(本体)つや消しブラック
エンプラ ノブ
イマオコーポレーション¥799税込¥8791個3日以内出荷外径(Φmm)40ねじ寸法M8×1.25材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)ブラック材質(オネジ)SS400表面処理(オネジ)四三酸化鉄皮膜
HK-N-SUS ステンレスハンドノブ
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)ステンレススチール(SCS13)種類七角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)ステンレススチール(SCS13)
CK-SUS ステンレスクロスノブ
イマオコーポレーション¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)ステンレススチール(SCS13A)種類十字形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨
SFK スターフィッシュノブ
イマオコーポレーション¥489~税込¥538~1個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)
イマオコーポレーション¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から3日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。材質(取付部)SUS303
ハンドノブ SUS製
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個当日出荷防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。材質本体:SCS13(SUS304相当) 電解研磨、オネジ:SUS303
ワンタッチロックノブ
イマオコーポレーション¥4,798税込¥5,2781個当日出荷調整とロックがひとつになった進化系ノブです。仕様ノブのロック、アンロックを目視で確認可能材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形外径(Φmm)40取付部丸穴材質(インサート)SUS304穴深さ(mm)(センター)25ノブ高さ(mm)38
EK エンプラノブ
イマオコーポレーション¥859~税込¥945~1個当日出荷から5日以内出荷EK-REK-R-SUS(リーマ穴)のインサート側面に追加工を施す場合、サラモミ穴を利用し現合で穴あけを行ってください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド種類六角形
BTK タップドブラインドノブ(オネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥719税込¥7911個翌々日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形取付部おねじ(段付)
ALCK アルミクロスノブ
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から5日以内出荷バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。材質(本体)アルミ合金(AC4B)種類十字形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)アルミ合金(AC4B)
グリル ノブ
イマオコーポレーション¥449~税込¥494~1個翌々日出荷から7日以内出荷材質(キャップ)ポリプロピレン材質(ノブ)ポリプロピレン色(ノブ)つや消しブラック材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)材質(オネジ)SUM22L表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
クランプ ノブ(スターフィッシュ型)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷から5日以内出荷ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類五角形取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUS303
マッシュルーム型ノブ HD(ハイジェニックデザイン)仕様
イマオコーポレーション¥4,798~税込¥5,278~1個翌々日出荷から9日以内出荷切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。材質(本体)SUS316L、研磨仕上材質(取付部)SUS316L
トライアングルノブ VD-TRIK
イマオコーポレーション¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷から5日以内出荷異物混入対策に適した製品です。 ノブ裏面は汚れの目詰りがないフラット形状です。 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。使用温度範囲(℃)-30~130材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しシグナルブルー材質(取付部)SUS304
トライアングルノブ MD-TRIK
イマオコーポレーション¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷異物混入対策に適した製品です。 ノブ裏面は汚れの目詰りがないフラット形状です。 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。使用温度範囲(℃)-30~130材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しグリーンブルー材質(取付部)SUS304
TK-SUS スリーロブノブ(SUS製)
イマオコーポレーション¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷RoHS指令適合製品です。材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類三角形取付部めねじ色(本体)シルバー表面処理(本体)つや消し(サンドブラスト)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SCS13(SUS304相当)