カテゴリ

  • 機構部品(48)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(5)
  • MAZDA(マツダ)(790)
  • BIGM(丸山製作所)(600)
  • メディアカバーマーケット(369)
  • YAMAZEN(山善)(290)
  • イトーキ(227)
  • スズキ(176)
  • SMC(142)
  • 三菱ふそう(140)
  • KANA(片山チエン)(131)
  • 河村電器産業(99)
  • MICROCHIP(91)
  • 三木プーリ(88)
  • Panasonic(パナソニック)(87)
  • サカエ(78)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(77)
  • エスコ(67)
  • YAMAHA(ヤマハ)(63)
  • 山県化学(62)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-18」の検索結果

関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付)  握り用メネジあり イマオコーポレーション朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジありイマオコーポレーション(3件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類朝顔タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
EKK エルゴナールドノブ イマオコーポレーションEKK エルゴナールドノブイマオコーポレーション(1件のレビュー)
350税込385
1個
当日出荷から4日以内出荷
デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーションデジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
握りはRG型の回転握りを使用しています。
材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなし イマオコーポレーション朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなしイマオコーポレーション
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)
種類朝顔タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
角リム型 ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション角リム型 ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション
5,898税込6,488
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質(ハンドル車)FC材
安全 ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション安全 ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション
9,098税込10,008
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
種類朝顔仕様指かけ付きリムです。握りは、SFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。材質(ハンドル車)FC材材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
エルゴアーチグリップ(ラッチ付) EAG-LK イマオコーポレーションエルゴアーチグリップ(ラッチ付) EAG-LKイマオコーポレーション
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
取手とラッチが一体となった製品です。
付属品キー1個材質【グリップ・ローター】ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック、【ロッキングナット】ZDC1亜鉛メッキ使用温度範囲(℃)-30~130材質(ねじ部)黄銅(カドミウム低減材)材質(Oリング)NBR材質(キー)ポリアミドつや消しブラック材質(カム)SPCC/亜鉛メッキ
マルチクランプバイス ステップキー MCAC12SK MCAC12SK18 イマオコーポレーションマルチクランプバイス ステップキー MCAC12SK MCAC12SK18イマオコーポレーション
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
・MCCBクランピングベースの位置決めキーです。・T溝仕様に合わせご使用ください。【マルチクランプバイスの特長】・機械の停止時間及びセットアップ時間を短縮しその生産性を最大にするワーク多数個取り用バイスです。【多数個取りが可能】・MCの限られたスペースで一度に多数のワークがクランプできますので、機械の稼動率がアップし生産性が向上します。・省スペース設計ですので並列、直列など様々な取付けできます。MC・フライス盤はもとより研磨機等にもご利用できます。【精密セレーションによるセットアップ】・本体上面の精密セレーション加工と側面のスケールによりユニットは瞬時に任意の位置へセットアップできますので段取り替えの効率がアップします。【作業し易いシングルクランピング仕様】・1ユニットで1ワークをクランプするシングルクランピング仕様ですので段取り替えに苦慮しません。・ワーク取り数に応じた最小限の部品で簡単に治具が構築できます。【イケール、インデクサーによる多面加工が可能】・横形MCイケール、立形MCインデクサーに取付けることでワークの多面加工が可能となり高効率な生産ができます。【パラレルクイックチェンジ】・パラレル部品がワンタッチで取付けできますので、様々なワーク及び加工に迅速な対応ができます。
質量(g)40タイプフェノール樹脂製寸法W(mm)(h6)18
モジュラーバイスシステム ステップキー MVAC-SK MVAC12SK18 イマオコーポレーションモジュラーバイスシステム ステップキー MVAC-SK MVAC12SK18イマオコーポレーション
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
・マルチファンクションバイス、各種ユニットベースの位置決めキーです。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF110W(h6)18L25H10質量(g)60タイプフェノール樹脂製H25.8H14.5MM4
ディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーションディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション
5,698税込6,268
1個
当日出荷から11日以内出荷
オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないRG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
種類ディスク表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー
クランプセット イマオコーポレーションクランプセットイマオコーポレーション
7,998税込8,798
1組(2個)
5日以内出荷
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
ステンレス ツースポーク ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーションステンレス ツースポーク ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
オールステンレス製で耐食性に優れています。 食品機械、洗浄機等に最適です
種類ツースポーク材質(本体)SCS13(SUS304相当)表面処理(本体)電解研磨
エンプラ ダイアル ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーションエンプラ ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション
17,945税込19,740
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
握りはRG型の回転握りを使用しています。 保護等級IP67適合。 インジケーターはPDエンプラダイアルインジケーターを使用しています。
材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)フェノール樹脂材質(インジケーター)ポリアミド材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)材質(握り)フェノール樹脂表面処理(握り)光沢仕上げ表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(インジケーター)つや消しブラック色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック色(長針)赤色色(短針)黒色
小型 アルミニウム ハンドル車 イマオコーポレーション小型 アルミニウム ハンドル車イマオコーポレーション
5,298税込5,828
1個
当日出荷から翌々日出荷
AHR は樹脂製の回転握り付きです。 アルミ合金で製作した引張強度の高い黒色アルミニウムハンドル車です。
種類ローレット材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理色(ハンドル車)ブラック
DHW ディスク型ダイアルハンドル車 イマオコーポレーションDHW ディスク型ダイアルハンドル車イマオコーポレーション
3,500税込3,850
1個
当日出荷から翌日出荷
握りはIMAO ER型の回転握りを使用しています。 本製品にはインジケータは含まれておりません。 適用インジケーターは分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
種類ディスクキャップキャップなし材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)RoHS指令(10物質対応)対応材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)ブラック
クランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-16125 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-16125イマオコーポレーション
4,498税込4,948
1個
当日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B38LR12H6質量(g)660タイプフェノール樹脂製F110D25C25E45G17J13K18MM16×2RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)【突出量】14700~31100
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-16100A2 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-16100A2イマオコーポレーション
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.99B100LM16×2タイプフェノール樹脂製F30D25C38寸法H(mm)max.:102E25G40J24K33~18RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)突出量max.~min.:14200~28400
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-12100B2 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-12100B2イマオコーポレーション
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.57B100LM12×1.75H89タイプフェノール樹脂製F20D19C32E6G40J【最大】109K18RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)【突出量】10900~25800
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-12063B2 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-12063B2イマオコーポレーション
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.43B63LM12×1.75H52タイプフェノール樹脂製F14D16C32E6G14J【最大】107K18RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)【突出量】13700~21600
クランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-12080 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-12080イマオコーポレーション
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B32LR12H6質量(g)235タイプフェノール樹脂製F69D20C16E25G13J13K18MM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)【突出量】10300~21000
クランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-12160 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-12160イマオコーポレーション
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B32LR12H6質量(g)765タイプフェノール樹脂製F149D20C25E60G13J13K18MM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)90クランプ力(N)【突出量】17400~32500
クランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-16160 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-16160イマオコーポレーション
5,098税込5,608
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B38LR12H6質量(g)845タイプフェノール樹脂製F145D25C25E65G17J13K18MM16×2RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)【突出量】15300~33400
クランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-16100 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-16100イマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B38LR12H6質量(g)485タイプフェノール樹脂製F85D25C22E30G17J13K18MM16×2RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)115クランプ力(N)【突出量】12700~25300
クランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-16080 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-16080イマオコーポレーション
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B38LR12H6質量(g)320タイプフェノール樹脂製F65D18C19E17G17J13K18MM16×2RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)115クランプ力(N)【突出量】16600~26000
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-12125B1 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-12125B1イマオコーポレーション
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.64B125LM12×1.75H114タイプフェノール樹脂製F20D19C32E6G50J【最大】84K18RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)【突出量】12900~27500
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-12080B1 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-12080B1イマオコーポレーション
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.43B80LM12×1.75H69タイプフェノール樹脂製F20D16C32E6G25J【最大】86K18RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)【突出量】10300~21000
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-12063B1 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-12063B1イマオコーポレーション
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.39B63LM12×1.75H52タイプフェノール樹脂製F14D16C32E6G14J【最大】86K18RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)【突出量】13700~21600
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-12125B2 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-12125B2イマオコーポレーション
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.68B125LM12×1.75H114タイプフェノール樹脂製F20D19C32E6G50J【最大】109K18RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)【突出量】12900~27500
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-12160B1 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-12160B1イマオコーポレーション
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.96B160LM12×1.75H149タイプフェノール樹脂製F20D25C32E6G60J【最大】85K18RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)90クランプ力(N)【突出量】17400~32500
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-12080B2 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-12080B2イマオコーポレーション
5,098税込5,608
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.47B80LM12×1.75H69タイプフェノール樹脂製F20D16C32E6G25J【最大】107K18RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)【突出量】10300~21000
クランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-12063 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-12063イマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B32LR12H6質量(g)190タイプフェノール樹脂製F52D14C16E14G13J13K18MM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)【突出量】13700~21600
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-12100B1 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-12100B1イマオコーポレーション
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.53B100LM12×1.75H89タイプフェノール樹脂製F20D19C32E6G40J【最大】84K18RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)【突出量】10900~25800
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-12160B2 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-12160B2イマオコーポレーション
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1B160LM12×1.75H149タイプフェノール樹脂製F20D25C32E6G60J【最大】110K18RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)90クランプ力(N)【突出量】17400~32500
クランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-12100 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-12100イマオコーポレーション
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B32LR12H6質量(g)330タイプフェノール樹脂製F89D20C19E40G13J13K18MM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)【突出量】10900~25800
クランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-12125 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-12125イマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B32LR12H6質量(g)440タイプフェノール樹脂製F114D20C19E50G13J13K18MM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)【突出量】12900~27500
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Aタイプ) BJ156-A BJ156-10080A1 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スロットストラップセット(Aタイプ) BJ156-A BJ156-10080A1イマオコーポレーション
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.29B80L20~10H30タイプフェノール樹脂製F15D16C25E5G32J【最大】63K18MM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)45クランプ力(N)【突出量】7400~17700
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Aタイプ) BJ156-A BJ156-10063A1 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スロットストラップセット(Aタイプ) BJ156-A BJ156-10063A1イマオコーポレーション
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.23B63L20~10H25タイプフェノール樹脂製F15D12C25E5G18J【最大】62K18MM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)34クランプ力(N)【突出量】6400~12200
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Aタイプ) BJ156-A BJ156-10100A1 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スロットストラップセット(Aタイプ) BJ156-A BJ156-10100A1イマオコーポレーション
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.4B100L20~10H40タイプフェノール樹脂製F15D19C25E5G40J【最大】66K18MM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)45クランプ力(N)【突出量】8800~18800
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-16080A2 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-16080A2イマオコーポレーション
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.77B80LM16×2タイプフェノール樹脂製F17D19C38寸法H(mm)max.:96E18G35J30K33~18RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)115クランプ力(N)突出量max.~min.:16600~26000
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-16100A1 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-16100A1イマオコーポレーション
7,098税込7,808
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.94B100LM16×2タイプフェノール樹脂製F30D25C38寸法H(mm)max.:87E25G40J20K28~18RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)突出量max.~min.:14200~28400