カテゴリ
- 機構部品(13)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(12)
- 水本機械製作所(90)
- ホンダ(61)
- Durbal(50)
- エスコ(35)
- SMC(28)
- イマダ(26)
- ナベヤ(22)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(22)
- コンドーテック(16)
- 大阪ジャッキ製作所(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- タナカ(12)
- SKF(日本エスケイエフ)(11)
- KANON(中村製作所)(11)
- サンコー(三甲)(10)
- THK(10)
- TRUSCO(10)
- マサダ製作所(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「kn20」の検索結果
特価

KN-SOFT ナールドノブソフト
イマオコーポレーション¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。材質(本体)ポリプロピレン種類丸形硬度ショアA70(TPE)色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
ポイントチップ スクリュー
イマオコーポレーション¥589~税込¥648~1個翌々日出荷から6日以内出荷先端ピン形状のチップにより、ワークを確実に固定します。材質(本体)S45CF材質(チップ)SKS93表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜硬度(チップ)HRC54~58
ボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-12118
イマオコーポレーション¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂d10W19L12質量(g)45寸法H(mm)(±0.25)18許容荷重(kN)20MM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
センタリングクランプ センタリングクランプ CP170-N CP170-08017N
イマオコーポレーション¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷・センタリンク機構でワーク中心は常に一定!型式適用金口セレーションタイプ:CP175-08001RS、適用金口ダブテーブルタイプ:CP175-08001D質量(kg)3.9L170材質(本体)SCM440タイプフェノール樹脂製S49.7クランプ力(kN)適用金口セレーションタイプ:20、適用金口ダブテーブルタイプ:20許容締付トルク(N・m)100寸法P1120寸法P2120
アジャスターフットHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-AF
イマオコーポレーション¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷から5日以内出荷ハイジェニックデザイン 3-A規格 88-00に準拠しています。 切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。 バクテリアの繁殖・侵入を防ぐ衛生性の高い製品で、食品機械、衛生機器に最適です。使用温度範囲(℃)-20~80材質(ねじ部)SUS304材質(パッキン)シリコーン材質(ラバー)ニトリルゴム(NRB)材質(パッド)SUS304、研磨仕上
ボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-10118
イマオコーポレーション¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂d10W19L10質量(g)35寸法H(mm)(±0.25)18許容荷重(kN)20MM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ポイントチップ スクリュー
イマオコーポレーション¥779税込¥8571個5日以内出荷材質(本体)S45CF材質(チップ)SKS93表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜硬度(チップ)HRC54~58
ラウンドチップ スクリュー
イマオコーポレーション¥469~税込¥516~1個5日以内出荷球面形状のチップにより、ワークを点で固定します。材質(本体)S45CF材質(チップ)SKS93表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜硬度(チップ)HRC54~58