カテゴリ

  • 建築金物(108)
  • メカニカル部品(105)
  • 物流用品(99)
  • バイク純正部品(66)
  • 機構部品(60)
  • 作業工具(47)
  • 測定用品(46)
  • ねじ・ボルト・釘(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 制御機器(23)
  • 切削工具(19)
  • 安全保護具(18)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • トラック輸送・安全用品(16)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 電気材料(11)
  • 電動工具(11)
  • ガレージ機器・整備設備(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 保管用品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 事務用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 塗料(5)
  • 溶接用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 厨房用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 安全用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • マスク(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kn-20」の検索結果

804件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CG Series(CG1KN20Z) SMC

    CG Series(CG1KN20Z)

    SMC
    ¥539税込¥593
    1個
    9日以内出荷
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)20
  • シュナイダーエレクトリック 補助接点, 2, LA1K, 10 A, 型式:LA1KN20 シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 補助接点, 2, LA1K, 10 A, 型式:LA1KN20

    シュナイダーエレクトリック
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    6日以内出荷
    仕様Better World 製品:あり取付方式前面取り付けシリーズLA1K接続方式ねじ構成通常端子:2NOコンタクト数2回路双極特性Schneider Electric uencies コンタクト - TeSys LA1K シリーズ. さらに安全性を高めるために、制御回路に補助接点を追加したいとお考えですか?Schneider Electric は、最新の補助接点部品 特に、 LA1K シリーズの補助コンタクタでは、コンタクタ、リレー、回路ブレーカなどの他の主要デバイスと連動する二次スイッチングデバイスとして機能することで、回路の信頼性を高めることができます。. 特長と利点.TeSys K シリーズの補助コンタクトは、市場で最小のコンタクタの 1 つで、狭いスペースでの使用に適しています。しかし、このサイズによってパフォーマンスが低下することはありません。この範囲では Peak Efficiency が実現し、他のアプリケーションとシームレスに統合できます。 2.2 → 5.5 kW の用途で使用でき ます。 Terminal Connection タイプには、ねじクランプ、固定コネクタ、スプリング Terminal 、プリント基板及び回路基板用のピンが含まれます モデルによって異なる接点と NC 接点はありません。 LR2K シリーズなどの追加のサーマルリレーを使用したモータ保護 規格 - IEC 60947 - 保護配電、最大 1000 V ac 及び 1500 V d.c 、 VDE0660 等級は最大 1000 V 及び 1500 V d.c の回路に使用するスイッチギア、 NF C 63 、 110 、 BS 5424 、 UL 、 CSA 、 CE 及び CCC 認定です. 補助コンタクトは、どのように機能しますか?. 補助コンタクトは、一般的にコンタクタに取り付けられる電気機械装置です。これらは、同時作動と停止が両方の装置に同時に適用され、接触器に物理的に接続されています。 AUX コンタクトは、前面取り付け又は側面取り付けのいずれかでコンタクタに取り付けることができます。これは通常、製品の形状とサイズが明確ですが、お使いのデバイスの互換性を確認してください。AUX コンタクトは、コンタクタを監視するのに非常に便利な機器です。 たとえば、接続されているコンタクタの全体的な電圧を心配することなく、低電圧 LED を直接補助コンタクタに接続できます(補助コンタクタがコンタクタから電気的に絶縁されている場合)。 LED を使用してデバイスを監視できます。つまり、モータがオフ / オンになっているかどうかを確認できます。. 一般的な用途.ノイズの影響を受けやすい場所 プログラマブルコントローラ出力 その他のシンプルな制御システム各種認証Better World 認証:Green Premiumコンタクト定格電流(A)10コンタクト定格電圧(V)600/ac
  • ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ CD85KN20 SMC

    ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ CD85KN20

    SMC
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ストローク調整範囲(mm)185ロッド(-) 片ロッド
  • C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN20) SMC

    C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN20)

    SMC
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    9日以内出荷
    クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
  • 蛍光イエローのぼり旗 グリーンクロス

    蛍光イエローのぼり旗

    グリーンクロス(6件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    簡単設置で、夕暮れ時の視認性も抜群な蛍光のぼり旗です。現場の注意喚起の他、せまい道路脇に工事看板のかわりとしてご利用いただけます。
  • クラッチマスターリペアキット ミヤコ自動車

    クラッチマスターリペアキット

    ミヤコ自動車(52件のレビュー)
    ¥1,190~税込¥1,309~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
  • ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ C85KN20 SMC

    ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ C85KN20

    SMC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    15日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ジャバラ(J) ナイロンターポリン(片側)作動方式複動ストローク調整範囲(mm)20ロッド(-) 片ロッド
  • クラッチレリーズキット ミヤコ自動車

    クラッチレリーズキット

    ミヤコ自動車(48件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車のクラッチマスターシリンダー部のリペアキットです。
  • CKNクランプ 北川工業

    CKNクランプ

    北川工業(4件のレビュー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様粘着テープ付材質ナイロン66色グレー規格UL94V-2
  • ヌリピタ君プラス 石井超硬工具製作所

    ヌリピタ君プラス

    石井超硬工具製作所(5件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    モルタル鏝。 耐摩耗性は木鏝の10倍ほどあります。 材質は耐衝撃性と弾力性に優れています。 桧材の木鏝と同等の使い心地(感触)があります。 使用後、ミゾに溜まったモルタルカスも本体の汚れも水洗いで簡単に落ちます。 柄がボンド接着+2本のリベット止めでガタつかない。柄が割れにくい。 本体は一体成形で外れない。 モルタル等を延ばす能力は従来品の数倍で作業効率アップ。
  • 木工用ペインタブル OKN

    木工用ペインタブル

    OKN(11件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1本(420mL)
    当日出荷
    従来のシリコーン系スプレーと同一用途に使用でき、本剤が多少、付着残留した場合でも塗装・接着・ホットスタンプ・メッキ等が可能です。(材料に直接塗布しないでください)
    用途機械の定盤、刃物の滑走 皮革製品・レザー・家具等の艶出し使用温度範囲(℃)~40危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • 帳票用紙 A4 白紙 2面 穴無し レーザープリンタ用 コウナン

    帳票用紙 A4 白紙 2面 穴無し レーザープリンタ用

    コウナン(2件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1箱(1000枚)
    3日以内出荷
    レーザープリンタに使用可能な汎用の帳票用紙です。 独自の技術により、ミシン目を感じさせない仕上がりで、普通のプリンタ用紙と同様に扱えます。
    サイズA4タイプ白紙穴数なし面付2分割適合プリンタレーザープリンタミシン目あり
  • DKNクランプ ユーボン

    DKNクランプ

    ユーボン(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(10個)
    当日出荷
    両面テープ付で平滑面であればどこにでも、簡単に取り付けられ、ネジ止め作業が不要です。 6種類のサイズで広範囲の用途に適します。 柔軟な6ナイロン製ですので、クランプの取り外しも簡単で配線換えも容易です。 SPタイプは振動を嫌う用途、光ファイバーケーブル、通信ケーブルの保持用等に最適です。
    材質6ナイロン色灰
  • オメガコーナー 20kN用 タナカ

    オメガコーナー 20kN用

    タナカ(2件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1セット
    当日出荷
    横架材側のビス位置を柱面から34.5mmにしましたので取付けしやすくなっています。 ホールダウン金物20kN用を施工するために必要な横架材へのたて孔加工が不要です。 既存木造住宅の耐震補強にも最適です。 ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
    用途柱と横架材の接合に使用します。仕様短期基準引張耐力/24.5kN種別柱接合金物材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板)構造用SGH400厚さ(mm)3.2寸法(mm)55×160×62.5規格ハウスプラス確認検査 性能試験HP11-KT029(中柱用)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 (Z27)
  • アイデック アタッチメントシリーズ オプション 純正グリース IDECH(アイデック)[農業機械]

    アイデック アタッチメントシリーズ オプション 純正グリース

    IDECH(アイデック)[農業機械](1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    アイデック アタッチメントシリーズ オプション製品。 刈払機アタッチメントに注入するグリース(リチウム系グリース) 定期的に刈払機アタッチメントへグリース補充を行ってください。
    種類スーパーカルマー用部品
  • フートマウント(KN-A)タイプ 倉敷化工

    フートマウント(KN-A)タイプ

    倉敷化工(7件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    良好な防振、防音効果。同一形状の丸形防振ゴムに比べてばね定数が小さいので、よりよい防振、防音効果が得られます。 設置安定性が良い。床との接触面は、独特のパターンをもち、設置安定性のよい構造になっています。 置いたままで使用。アンカーボルトは必要なく、置いたままで使用できるので、レイアウトの変更が容易に行えます。
    用途パーツフィーダー、事務機械、精密機械、計測機械、電子機械、計器盤、光学機器、計算機、硬度計、試験機、その他軽量機械付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個形状丸形接続方式片端おねじ材質(防振ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性安定性適合用途防振/防音
  • 超大型ポリ袋 サンキョウプラテック

    超大型ポリ袋

    サンキョウプラテック(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1冊(10枚)
    当日出荷
    全ての袋が使いやすい様にマチ付き。 汚れや埃をしっかりカバー
    用途収納だけでなくカバー袋としてもRoHS指令(10物質対応)対応
  • 片ニップル(黒) SGP管 FSC藤原産業

    片ニップル(黒) SGP管

    FSC藤原産業
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    タンクや機械に「ねじ込み接続部」を作りたい場合、片ニップルを溶接して外ネジを装着する事が可能です。
    最高使用圧力(MPa)1.6ねじの種類R(PT)表面処理生地
  • オイルフィルター K&N

    オイルフィルター

    K&N(55件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    K&Nのオイルフィルターは最高の品質を求める一般ユーザーのニーズにも応えられるように設計されています。有害な汚染物質をキャッチすると同時に、高いオイル流量を可能とする構造になっています。。。。高流量とエンジンへのオイルの安定した流れを可能にするように設計されています。プリーツ状の合成ブレンド濾材がほとんどの有害な汚染物質を除去します。溶接された 17mm 六角ナットを使用して、素早く簡単に Wrench-OffR を取り外します。安全ワイヤー取り付け用の穴あけ済みナット。耐久性に優れたヘビーデューティーキャニスター。優れた容量、効率、機械的強度を保証するために研究所でテスト済み。すべての合成、従来型、混合モーター オイルで動作するように設計されています。。
  • ステンレス製 軒天換気口 宇佐美工業

    ステンレス製 軒天換気口

    宇佐美工業(9件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SUS304種類角型軒天換気口仕上アクリル塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • NKクランプ ニックス(日幸工業)

    NKクランプ

    ニックス(日幸工業)(1件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1セット(100個)
    当日出荷
    ケーブル・コード、パイプ等の保持 取り外しが簡単 優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性 最大Φ38.1mmの広範囲に8種類のサイズにて対応
    材質66ナイロン色グレーH1.1
  • 色紙ファイル 呉竹

    色紙ファイル

    呉竹(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1冊
    当日出荷
    色紙が10枚収納できる。内側ポケット仕様。
    材質PP・紙寸法(mm)284×297×27
  • NKクランプ SPタイプ ニックス

    NKクランプ SPタイプ

    ニックス
    ¥489税込¥538
    1パック(2個)
    当日出荷
    振動対策に最適。ケーブルの損傷防止。光ファイバーケーブルの固定用にも対応。内側にケーブル保護用スポンジ付
    材質(両面テープ)積水化学 #535色(スポンジ)黒材質(本体)66ナイロン 難燃性UL94V-2材質(スポンジ)クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブロー用ノズル (KN~) SMC

    ブロー用ノズル (KN~)

    SMC
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(2個)
    当日出荷
  • ダイケン ボックス付南京錠 キー保管ボックス DK-N200 ダイケン

    ダイケン ボックス付南京錠 キー保管ボックス DK-N200

    ダイケン(3件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    小物類を収納できるボックス付き南京錠です。 暗い所でも番号を合わせやすい「0」ストップ機構付きです。 ツルの高さを2段階に設定可能で、レバーハンドルにも取り付けやすいです。 かぎの暗証番号は可変式で、自在に4桁の番号を設定できます。
    用途留守中のキー保管・受け渡しに、ガレージの施錠キー管理など。 住宅展示場や倉庫のキー保管・受け渡しなど。 伝言メモや小物類の受け渡しなど。仕様ダイヤル/4桁トラスコ品番355-6956材質/仕上亜鉛ダイキャスト/塗装仕上質量(g)575寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×34×162(2段階:182)つる径(Φmm)10ロックダイヤル式
  • カーAV取付けキット カナック企画

    カーAV取付けキット

    カナック企画(27件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。 車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
  • ナールドノブ イマオコーポレーション

    ナールドノブ

    イマオコーポレーション
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • KN ナールドノブ(メネジ) イマオコーポレーション

    KN ナールドノブ(メネジ)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類丸形材質(取付部)黄銅
  • 偏芯強力ニッパ フジ矢

    偏芯強力ニッパ

    フジ矢(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    硬線・ピアノ線などを偏心テコの原理でらくらく切断できます。高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。従来のニッパに比べ、刃部が大きく強靭に仕上げていますので、切れ味耐久性に優れ、特にピアノ線、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
    用途鉄線・銅線・ピアノ線などの切断。材質特殊鋼
  • オイルフィルター K&N

    オイルフィルター

    K&N(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    K&Nのオイルフィルターは最高の品質を求める一般ユーザーのニーズにも応えられるように設計されています。有害な汚染物質をキャッチすると同時に、高いオイル流量を可能とする構造になっています。。高流量とエンジンへのオイルの安定した流れを可能にするように設計されています。プリーツ状の合成ブレンド濾材がほとんどの有害な汚染物質を除去します。溶接された 17mm 六角ナットを使用して、素早く簡単に Wrench-OffR を取り外します。安全ワイヤー取り付け用の穴あけ済みナット。耐久性に優れたヘビーデューティーキャニスター。優れた容量、効率、機械的強度を保証するために研究所でテスト済み。すべての合成、従来型、混合モーター オイルで動作するように設計されています。。
    色ブラック
  • ナノエアーマスク 立体 ふつうワイド アイリスオーヤマ

    ナノエアーマスク 立体 ふつうワイド

    アイリスオーヤマ
    ¥999税込¥1,099
    1箱
    欠品中
    マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合した不織布マスクです。特殊ナノファイバー加工の中間層が着用時の口元温度上昇を緩和し、蒸れによる不快感を軽減します。花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします。ナノファイバー加工の中間層を採用し、通気性を保ちながらウイルス飛沫の侵入を防ぎます。ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。立体形状により口元の空間を保ち、会話や呼吸を楽にします。密着性に優れたノーズフィッターは、隙間を低減し花粉などの侵入を防ぎます
    用途飛沫防止、感染対策、ホコリ吸引防止、花粉対策材質本体・フィルター:ポリプロピレン、ポリフッ化ビニリデン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、レーヨン、ノーズフィッター:ポリエチレン形状立体型色ホワイトサイズふつうワイド寸法(幅W×高さH)(mm)113×150適合規格G42307009包装形態個包装対象花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5適合JIS規格JIS T 9001(一般用マスク)ひもタイプ耳かけ
  • NE形鋼管用くい込み継手 ナット イハラサイエンス

    NE形鋼管用くい込み継手 ナット

    イハラサイエンス(1件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
    材質炭素鋼形状ナット温度範囲(℃)-20~+250RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナノエアーマスク 立体 ふつう アイリスオーヤマ

    ナノエアーマスク 立体 ふつう

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1箱
    当日出荷から翌々日出荷
    マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合した不織布マスクです。特殊ナノファイバー加工の中間層が着用時の口元温度上昇を緩和し、蒸れによる不快感を軽減します。花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします(※マスク本体部のみの性能です)。ナノファイバー加工の中間層を採用し、通気性を保ちながらウイルス飛沫の侵入を防ぎます。ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。立体形状により口元の空間を保ち、会話や呼吸を楽にします。密着性に優れたノーズフィッターは、隙間を低減し花粉などの侵入を防ぎます
    用途飛沫防止、感染対策、ホコリ吸引防止、花粉対策材質本体・フィルター:ポリプロピレン、ポリフッ化ビニリデン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、レーヨン、ノーズフィッター:ポリエチレン形状立体型色ホワイトサイズふつう寸法(幅W×高さH)(mm)105×138適合規格G42307009包装形態個包装対象花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5適合JIS規格JIS T 9001(一般用マスク)ひもタイプ耳かけ
  • 六角穴付アルミハイボルトM6.5x22 SUS(エスユーエス)

    六角穴付アルミハイボルトM6.5x22

    SUS(エスユーエス)
    ¥857税込¥943
    1袋(10個)
    当日出荷
    アルミボルト仕様のコネクタ(GF-N用)に使用する、交換用のボルトです。
    適合グリーンフレームN材質アルミシリーズGF質量(g/本)3.8
  • ナールドノブ KN MIYOSHI(小西製作所)

    ナールドノブ KN

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥329税込¥362
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
  • パワー硬線ニッパー TSUNODA(ツノダ)

    パワー硬線ニッパー

    TSUNODA(ツノダ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプを採用。腰回りが軽くなり作業を快適に。電気工事の現場で定番の200mmサイズは、VVF2.6×3心線対応。強力刃仕様なので、太めの軟鉄線(針金)・軟銅線もラクラク対応。ワンサイズダウンの160mmサイズでも、VVF2.0×3心線、軟鉄線(針金)や軟銅線も驚くほどパワフルに切断。
    用途各種線材の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • パワー硬線ニッパー TSUNODA(ツノダ)

    パワー硬線ニッパー

    TSUNODA(ツノダ)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプを採用。腰回りが軽くなり作業を快適に。電気工事の現場で定番の200mmサイズは、VVF2.6×3心線対応。強力刃仕様なので、太めの軟鉄線(針金)・軟銅線もラクラク対応。ワンサイズダウンの160mmサイズでも、VVF2.0×3心線、軟鉄線(針金)や軟銅線も驚くほどパワフルに切断。
    用途各種線材の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • ペンチホルダー親子2段 KN-201P ニックス(KNICKS)

    ペンチホルダー親子2段 KN-201P

    ニックス(KNICKS)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    台部表皮二重皮縫 7インチペンチ・ニッパ収納可能 ペンチズレ防止中しぼりタイプ
    全長×幅W(mm)230×80
  • クリアスコープ・デジタル2015G アサダ

    クリアスコープ・デジタル2015G

    アサダ
    ¥569,800税込¥626,780
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番806-7998
  • ゆるみ止めKナット 溶融亜鉛めっき KFC(ケー・エフ・シー)

    ゆるみ止めKナット 溶融亜鉛めっき

    KFC(ケー・エフ・シー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1セット(40個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ナット締付時にフリクションリングがねじ山を強く押さえ、高いゆるみ止め効果を発揮します。 通常のナットと取扱い方法が同じですので特殊工具は不要です。 米国宇宙航空規格NAS3350およびNAS3354に準じた試験に適合しています。
    用途道路・鉄道等常時振動している場所、天井吊ボルト・天井ラック、ケーブル支持金具取付仕様箱入材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ