カテゴリ

  • 機構部品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(10)
  • 水本機械製作所(67)
  • RS PRO(35)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(24)
  • SKF(日本エスケイエフ)(23)
  • エスコ(21)
  • ホンダ(21)
  • 大阪ジャッキ製作所(16)
  • サンコー(三甲)(14)
  • NSK(日本精工)(12)
  • アズワン(10)
  • SMC(10)
  • コンドーテック(10)
  • ナベヤ(10)
  • ニックス(KNICKS)(10)
  • TRUSCO(9)
  • TOWA[清掃用品、安全保護具](9)
  • アイリスオーヤマ(8)
  • スーパーツール(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kn30」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナールドノブ イマオコーポレーション

    ナールドノブ

    イマオコーポレーション
    519税込571
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ピックドノブ イマオコーポレーション

    ピックドノブ

    イマオコーポレーション
    569税込626
    1個
    当日出荷
    任意のシャフトを取り付けることにより操作性の高いレバーを製作することができます。 フェノール樹脂 耐熱:120℃
    材質(本体)フェノール樹脂種類マッシュルーム形使用温度範囲(℃)-20~110対応RoHS取付部めねじ色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(取付部)フェノール樹脂
  • KN ナールドノブ(メネジ) イマオコーポレーション

    KN ナールドノブ(メネジ)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類丸形材質(取付部)黄銅
  • PKN ピックドノブ イマオコーポレーション

    PKN ピックドノブ

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類マッシュルーム形取付部めねじ色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(取付部)フェノール樹脂
  • KN-SOFT ナールドノブソフト イマオコーポレーション

    KN-SOFT ナールドノブソフト

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
    材質(本体)ポリプロピレン種類丸形硬度ショアA70(TPE)色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
  • クランプ&ストッパー OKバイス(シングルタイプ) BK2・DK2・FK2 DK2-VT イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー OKバイス(シングルタイプ) BK2・DK2・FK2 DK2-VT

    イマオコーポレーション
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    ・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
    W41L【最小】42【最大】49H22質量(g)180タイプフェノール樹脂製L1【T溝使用時】25【ネジ穴使用時】20S2H2【最小】5【最大】14H14W130RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)30許容締付トルク(N・m)90適合ボルト【T溝穴使用時】M12-30L【ネジ穴使用時】M12-30L
  • アジャスターフットHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-AF イマオコーポレーション

    アジャスターフットHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-AF

    イマオコーポレーション
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ハイジェニックデザイン 3-A規格 88-00に準拠しています。 切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。 バクテリアの繁殖・侵入を防ぐ衛生性の高い製品で、食品機械、衛生機器に最適です。
    使用温度範囲(℃)-20~80材質(ねじ部)SUS304材質(パッキン)シリコーン材質(ラバー)ニトリルゴム(NRB)材質(パッド)SUS304、研磨仕上
  • OKバイス イマオコーポレーション

    OKバイス

    イマオコーポレーション
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)180タイプフラット適応ボルトサイズ(T溝穴使用時)M12-30L、(タップ穴使用時)M12-25Lクランプ力(kN)30許容締付トルク(N・m)90
  • OKバイス イマオコーポレーション

    OKバイス

    イマオコーポレーション
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)SKD61許容締付トルク(N・m)90熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC48~52
  • クイックゼロセッティングデバイス(ベース) イマオコーポレーション

    クイックゼロセッティングデバイス(ベース)

    イマオコーポレーション
    349,800税込384,780
    1個
    5日以内出荷
    ホルダの着脱は六角レンチで行います。 締付け(戻し)は半回転以下で完了します。 アンクランプ時にはカムシャフトが本体より突出しますので、アンクランプ状態であることが目視確認できます。
    質量(g)5200表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜クランプ力(kN)30許容締付トルク(N・m)100材質(カムシャフト)SCM435表面処理(カムシャフト)四三酸化鉄皮膜熱処理(カムシャフト)焼入焼戻熱処理(本体)浸炭焼入
  • BS1 フランジシャンク イマオコーポレーション

    BS1 フランジシャンク

    イマオコーポレーション
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    位置決めと固定が同時に行えます。 (サブプレート厚さ+マシーンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。
  • BK2・DK2・FK2 OKバイス(シングルタイプ) イマオコーポレーション

    BK2・DK2・FK2 OKバイス(シングルタイプ)

    イマオコーポレーション
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    クサビの倍力作用で強力クランプ。 V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得ることができます。 締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持することができます。
  • BS1-S・BS1-H フランジシャンク(ノブタイプ)・(クランプレバータイプ) イマオコーポレーション

    BS1-S・BS1-H フランジシャンク(ノブタイプ)・(クランプレバータイプ)

    イマオコーポレーション
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    工具(六角レンチ)不要。 クランプレバーはKipp FKR型スチール製を使用しています。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応