カテゴリ
- 機構部品(12)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(22)
- ナベヤ(11)
- コンドーテック(10)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](10)
- アイリスオーヤマ(8)
- TRUSCO(8)
- カナイ(8)
- イマダ(7)
- テザック(7)
- BXカネシン(7)
- ムラコ(7)
- MARWI(7)
- 北川鉄工所(6)
- スーパーツール(6)
- タナカ(6)
- 今野製作所(EAGLE)(5)
- 菊水化学工業(5)
- 渡辺電機工業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kn30」の検索結果
特価

ピックドノブ
イマオコーポレーション¥569税込¥6261個当日出荷任意のシャフトを取り付けることにより操作性の高いレバーを製作することができます。 フェノール樹脂 耐熱:120℃材質(本体)フェノール樹脂種類マッシュルーム形使用温度範囲(℃)-20~110対応RoHS取付部めねじ色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(取付部)フェノール樹脂
PKN ピックドノブ
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷材質(本体)フェノール樹脂種類マッシュルーム形取付部めねじ色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(取付部)フェノール樹脂
KN-SOFT ナールドノブソフト
イマオコーポレーション¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。材質(本体)ポリプロピレン種類丸形硬度ショアA70(TPE)色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
アジャスターフットHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-AF
イマオコーポレーション¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷から5日以内出荷ハイジェニックデザイン 3-A規格 88-00に準拠しています。 切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。 バクテリアの繁殖・侵入を防ぐ衛生性の高い製品で、食品機械、衛生機器に最適です。使用温度範囲(℃)-20~80材質(ねじ部)SUS304材質(パッキン)シリコーン材質(ラバー)ニトリルゴム(NRB)材質(パッド)SUS304、研磨仕上
OKバイス
イマオコーポレーション¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷質量(g)180タイプフラット適応ボルトサイズ(T溝穴使用時)M12-30L、(タップ穴使用時)M12-25Lクランプ力(kN)30許容締付トルク(N・m)90
クイックゼロセッティングデバイス(ベース)
イマオコーポレーション¥349,800税込¥384,7801個5日以内出荷ホルダの着脱は六角レンチで行います。 締付け(戻し)は半回転以下で完了します。 アンクランプ時にはカムシャフトが本体より突出しますので、アンクランプ状態であることが目視確認できます。質量(g)5200表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜クランプ力(kN)30許容締付トルク(N・m)100材質(カムシャフト)SCM435表面処理(カムシャフト)四三酸化鉄皮膜熱処理(カムシャフト)焼入焼戻熱処理(本体)浸炭焼入
BS1 フランジシャンク
イマオコーポレーション¥23,980~税込¥26,378~1個5日以内出荷位置決めと固定が同時に行えます。 (サブプレート厚さ+マシーンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。
BK2・DK2・FK2 OKバイス(シングルタイプ)
イマオコーポレーション¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷クサビの倍力作用で強力クランプ。 V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得ることができます。 締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持することができます。
BS1-S・BS1-H フランジシャンク(ノブタイプ)・(クランプレバータイプ)
イマオコーポレーション¥26,980~税込¥29,678~1個5日以内出荷工具(六角レンチ)不要。 クランプレバーはKipp FKR型スチール製を使用しています。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応