カテゴリ
- 機構部品(11)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- ホンダ(317)
- SMC(54)
- Panasonic(パナソニック)(31)
- THK(22)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(20)
- MAZDA(マツダ)(15)
- NTN(エヌティーエヌ)(13)
- ハンマーキャスター(13)
- サンドビック(12)
- LAMP(スガツネ工業)(10)
- シバタ(フォークリフト)(10)
- カネテック(9)
- NGK(日本特殊陶業)(9)
- KENDA(9)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(9)
- IKO(日本トムソン)(8)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(8)
- ノーリツ(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kr-6」の検索結果
特価

クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじレバー色シルバー
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじ
フラット クランプ レバー
イマオコーポレーション¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から27日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)表面処理(レバー部)塗装
クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KR
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ
クランプレバー オネジ ネジ部SUS
イマオコーポレーション¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷トラスコ品番805-7042材質レバー:亜鉛ダイキャスト(ZDC1) クロムメッキ、ネジ部:SUS303
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・左ネジ) FKR
イマオコーポレーション¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷から9日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)取付部おねじ
スリーアームノブ TAKR-SUS
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷指の止まりが良い3本アームで強力な締付ができます。 RoHS指令適合製品です。使用温度範囲(℃)-30~130材質(キャップ)ポリアミド(つや消しブラック/つや消しオレンジ/つや消しグレー/つや消しイエロー/つや消しライトブルー/つや消しレッド)材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(メネジ)SUS303