カテゴリ

  • 自動車純正部品(51)
  • オフィス家具(46)
  • 空調・照明・電設資材(29)
  • 物流用品(15)
  • 切削工具(15)
  • 制御機器(14)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • メカニカル部品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 作業工具(7)
  • 溶接用品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 建築金物(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 事務用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 測定用品(3)
  • カー用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 医療(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)

「wc-6」の検索結果

305件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タングステンカーバイド球 1袋 WC6シリーズ アズワン

    タングステンカーバイド球 1袋 WC6シリーズ

    アズワン
    ¥7,623~税込¥8,385~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性に優れ、高い硬度の材料粉砕に使用可能です。
    材質WC(タングステンカーバイド)/94%、Co(コバルト)/6%硬度HV1600kg/cm3比重15
  • ワイヤークリップ(白)電気メッキ スリーエッチ

    ワイヤークリップ(白)電気メッキ

    スリーエッチ(12件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです材質マレーブル製
  • ホワイトボード用クリーナー MagX(マグエックス)

    ホワイトボード用クリーナー

    MagX(マグエックス)(24件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個(60mL)
    当日出荷
    電解水のチカラでボードのインク汚れを浮かせて落とします。天然成分配合で、特有の嫌な臭いがありません。ブラックボードのインクも落とせます。
    仕様ホワイトボード用トラスコ品番338-2249材質成分:精製水、発酵アルコール、重曹電解水、帯電防止剤幅(mm)33厚さ(mm)33色透明高さ(mm)120質量(g)60主成分精製水、発酵アルコール、重曹電解水
  • カムスイッチカバー (マグネット付) 篠原電機

    カムスイッチカバー (マグネット付)

    篠原電機(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    樹脂カバーにマグネットが付いており、取付・取外しが簡単です。
    用途カムスイッチの誤操作防止用カバーとしてご使用ください。
  • SUS ワイヤクリップ 大洋製器工業

    SUS ワイヤクリップ

    大洋製器工業(2件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製。ワイヤーロープの端を輪にして固定。
    用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。材質ステンレス
  • ステンレス ワイヤークリップ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス ワイヤークリップ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥268税込¥295
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のワイヤーロープの端を輪にして固定する端末処理金具です。
    材質ステンレス
  • ワイヤーカッター HIT(ヒット)

    ワイヤーカッター

    HIT(ヒット)(2件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷
    半円形の凹の刃は、ワイヤがバラけずきれいな切り口です。刃物は特殊鋼を鍛造、熱処理しており切れ味、耐久性に優れています。グリップはソフトで握りやすい形です。
    用途ワイヤロープの切断。
  • 防災士監修 非常用簡易トイレセット 凝固剤 吸収ポリマー 汚物袋・手袋付属 長期保存 メディアカバーマーケット

    防災士監修 非常用簡易トイレセット 凝固剤 吸収ポリマー 汚物袋・手袋付属 長期保存

    メディアカバーマーケット
    ¥4,198税込¥4,618
    1箱(60回分)
    当日出荷から4日以内出荷
    突然の断水・停電・災害時、最も困るのが「トイレ問題」です。本製品は、防災士監修のもと開発された 高吸水・防臭仕様の非常用トイレセットです。凝固剤が排泄物をすばやく固めてニオイの発生を抑え、衛生的に処理できます。さらに、防湿・遮光性に優れたパッケージで、長期保存が可能です。。凝固剤(10g):吸収力の高い高分子ポリマーを使用。防臭性に優れ、衛生的に処理できます。黒色ポリ袋(汚物袋):やぶれにくく、中身が見えにくい遮光タイプ。使い捨て手袋:直接触らず衛生的。使用期限:2040年5月
    用途法人や企業でのノベルティ配布や防災啓発品として。社員への配布や福利厚生用の非常備蓄品に。自治体や団体でのイベント配布、防災訓練での配布品に材質【凝固剤】高分子吸収ポリマー【汚物袋/ごみ袋/便器カバー/手袋】ポリエチレン使用期限2040/05/01
  • 板型ワイヤクリップ(ダブル) ステンレス AIOULE(ふじわら)

    板型ワイヤクリップ(ダブル) ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    スマートなワイヤー等の止め金具です。ダブルを使用すると1 個で取付けOK です。
    材質SUS304ステンレス
  • ウレタンワッシャ(ショア A70) ノーブランド

    ウレタンワッシャ(ショア A70)

    ノーブランド(28件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ウレタン(エステル系)硬度(ショア A)70
  • ステンレス ワイヤークリップ TRUSCO

    ステンレス ワイヤークリップ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(2個)
    当日出荷
    ワイヤーを現場加工できます。
    用途ワイヤーロープの端末加工に。材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • ワイヤクリップ(ステンレス製) AIOULE(ふじわら)

    ワイヤクリップ(ステンレス製)

    AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
    用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
  • ワイヤークリップ 水本機械製作所

    ワイヤークリップ

    水本機械製作所
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SUS304
  • ワイヤークリップ 水本機械製作所

    ワイヤークリップ

    水本機械製作所
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    ワイヤを現場加工できます ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます
    用途ワイヤロープの端末加工に。
  • ウォールキャップ 因幡電工

    ウォールキャップ

    因幡電工(9件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    割形設計のため作業性に優れています。 FP/FPWと組み合わせて使用できます。 組合わせ用のツメを折り取るとビス穴になります。 柱や天井際での取り付けができるように、ツバ部にカットラインが入っています。
    材質PP色調アイボリー
  • ステンレス プレスワイヤークリップ 水本機械製作所

    ステンレス プレスワイヤークリップ

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    ワイヤを現場加工できます。
    用途ワイヤロープの端末加工に材質ステンレス(SUS304)
  • 板型ワイヤクリップ(シングル) ステンレス AIOULE(ふじわら)

    板型ワイヤクリップ(シングル) ステンレス

    AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スマートなワイヤー等の止め金具です。
    材質SUS304ステンレス
  • 薄型ウォールキャップ 因幡電工

    薄型ウォールキャップ

    因幡電工(7件のレビュー)
    ¥95~税込¥105~
    1個
    当日出荷
    貫通スリーブFPシリーズと適合します。
    材質PE色調アイボリー(シルキーホワイト系)
  • TTC KingTTC 専用工具 ワイヤーロープカッター TSUNODA(ツノダ)

    TTC KingTTC 専用工具 ワイヤーロープカッター

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1丁
    当日出荷
    ワイヤーがほつれずにキレイに切れます。
    用途ワイヤーロープの切断
  • SWH・SWC シーリングロックワッシャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SWH・SWC シーリングロックワッシャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥909税込¥1,000
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • 防水プリカ用カップリング 三桂製作所

    防水プリカ用カップリング

    三桂製作所
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ハイサモアフェンス フリーポールタイプ エンドキャップセットA TOEX(LIXIL)

    ハイサモアフェンス フリーポールタイプ エンドキャップセットA

    TOEX(LIXIL)
    ¥389税込¥428
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    コストパフォーマンスの高い、アルミ形材フェンスです。
    セット内容エンドキャップ4個、トラスタッピンネジ4個材質アルミ形材
  • ステンレス 豆Uボルト 捻子径M-6 水本機械製作所

    ステンレス 豆Uボルト 捻子径M-6

    水本機械製作所
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番849-3142材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 圧着ピンコンタクト WCシリーズ XA Contacts ラチェット JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着ピンコンタクト WCシリーズ XA Contacts ラチェット

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ:WC●圧着コネクタのタイプ:XAコンタクト●JST WC-692手動圧着工具、SXA及びSXAM圧着端子用. 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。. WC-692 JST手動圧着工具 概要. JSTは、高品質素材からできた耐久性、信頼性、使いやすい手動圧着工具を製造しています。この圧着工具は、快適に使用できるように人間工学に基づいてデザインされ、ソフトグリップが付けられた2本のハンドル、ラチェット機構、高精度グラウンドダイアセンブリ、ロケータ、ワイヤストッパで構成されています。ダイアセンブリには、ワイヤサイズ22 AWG、24 AWG、26 28 AWGの3つのキャビティがあります。工具の事前に設定されている荷重は簡単に調整できます。. ラチェット機構. このラチェットは、一定の加圧力に設定済みで、ハンドルが完全に閉じてダイが底に付くまでロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできません。したがって、中途半端な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ハンドルが再び開きます。ラチェットにより、一貫した質の高い圧着を繰り返し行えるようになります。ジャミングや端子の誤配置が発生した場合は、ラチェットリリースレバーを押すことで、ハンドルを簡単に開くことができます。. ロケータとワイヤストッパ. 圧着プロセスで端子を正確に配置できるように、この手動圧着工具には、ユーザーフレンドリなフラップスタイルのロケータが備わっています。端子を正しい側面に挿入できるようにするロケータは簡単に開くことができます。端子を挿入すると、ロケータが所定の位置に戻り、圧着工具が最初のラチェットまで閉じられます。この後、被覆を除去したワイヤをワイヤストッパに当たるまで端子に挿入していきます。挿入したら、手動工具は、ラチェットが解除されるまで閉じておくことが可能です。ロケータが開かれ、完全に圧着した端子を慎重に取り外すことができます。. 主な特長と利点. 優れた耐久性と使いやすさ 高精度のグラウンドダイ 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 ラチェットリリースラッチ ロケータとワイヤストッパで、端子を正確に配置可能 荷重の再調整が簡単 エルゴノミックデザインの使いやすいソフトグリップハンドル. 質問と回答. この圧着工具にはどの端子を使用できますか? この手動圧着工具は、JSTルーズピースSXA-001T-P0.6及びSXAM-001T-P0.6非絶縁圧着端子(ワイヤサイズ28 22 AWG用)をケーブルに圧着するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュージョイントGW(継手)/(キャップ) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(キャップ)

    CKD
    ¥1,198税込¥1,318
    1箱(10個)
    当日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状キャップ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • αワイパクリーナ BIG DAISHOWA

    αワイパクリーナ

    BIG DAISHOWA
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • リビー プリンセスホワイト プレート リビー

    リビー プリンセスホワイト プレート

    リビー(1件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1枚
    翌々日出荷
    プリンセスホワイトシリーズ。 厚みがあり、クリーム色がかった白色のサイズ展開豊富なシリーズ。
  • スーパーワイピングクロス TRUSCO

    スーパーワイピングクロス

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    当日出荷
    一度拭き取った微細な油汚れを、分割された繊維のたくさんの隙間に取り込み再付着を防ぎます。 抜群の吸水性。 適度な厚みとソフトな風合い。 洗濯しても効果はほとんど変わりません。
    用途金属、プラスチック、ガラス、レンズ、OA 機器などデリケートで傷つきやすいものの汚れの拭き取りに。トラスコ品番126-1975材質極細繊維:ポリエステル77%、ナイロン23%1枚の寸法(mm)290×600
  • ニューウォールキャップ 因幡電工

    ニューウォールキャップ

    因幡電工
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    NFP専用のウォールキャップです。
    用途ウォールキャップ材質ABS樹脂
  • JST 圧着工具 SXAコンタクト WCシリーズ WC-691 JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着工具 SXAコンタクト WCシリーズ WC-691

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    当日出荷
    仕様JST WC-691 は、人間工学に基づいて設計されたパラレル動作の手動工具で、ルーズピース SXA-001T-P0.6L コンタクトを圧着するように特別に設計確実に圧着できるラチェット機構 エルゴノミクス設計のソフトハンドル 緻密なグラウンドダイ 安全動作タイプ圧着工具シリーズWC電線太さ(mm2)ワイヤ:0.14, 0.25, 0.34使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品SXAコンタクト
  • TAIYO鍛造ワイヤグリップ 黒 大洋製器工業

    TAIYO鍛造ワイヤグリップ 黒

    大洋製器工業
    ¥319税込¥351
    1個
    3日以内出荷
    ワイヤを簡単に止めることができ、現場での調節が可能です。
    用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツRoHS指令(10物質対応)対応
  • 照明用グローブ INAX(LIXIL)

    照明用グローブ

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ユニットバス専用照明カバー
  • ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ CKD

    ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ

    CKD
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用 金属部品は、すべてステンレス標準採用
    用途チューブの接続脚部伸縮ピッチ(mm)【コンパクトサイズ】省スペースに応えるコンパクトサイズ。滑らかな挿入と確実なシール。ホワイトボディ及びプッシュリングは難燃性樹脂。(UL94規格V-0相当)金属部品はすべてステンレス。
  • JST 圧着ピンコンタクト ラチェット JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着ピンコンタクト ラチェット

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 918 防災面Wプレート付 日本光器製作所(NIKKO)

    918 防災面Wプレート付

    日本光器製作所(NIKKO)(3件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    918シリーズ(旧318シリーズ)金具に差し込むヘルッメット取付式防災面。 正面が平らな角型レンズ。Wプレート付。
    質量(g)約290タイプ安全帽取付種類溶接面(かぶり式)寸法(幅W×高さH)(mm)250×200レンズ形状角型
  • SUS ワイヤークリップ 東京富士商会

    SUS ワイヤークリップ

    東京富士商会
    ¥4,398税込¥4,838
    1個(10個)
    4日以内出荷
    材質(SUS304)
  • WC-620 JST(日本圧着端子製造)

    WC-620

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥93,980税込¥103,378
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォールキャップ ELPA

    ウォールキャップ

    ELPA
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    分割式ですので、後付けが可能です。 柱、又は天井際での取付ができるように、カットラインが付いています。
    用途Φ65貫通スリーブ用仕様分割式種類端末カバー内径(Φmm)57.6ツバ外径(Φmm)110
  • ステンレス ワイヤークリップ ひめじや

    ステンレス ワイヤークリップ

    ひめじや
    ¥499税込¥549
    1個
    6日以内出荷
    ワイヤーロープ等の端末加工に。現場でのワイヤー加工に。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質ステンレス質量(g)38寸法L(mm)33寸法H(mm)17.5ねじ径M6寸法A(mm)27寸法D(mm)5.2寸法B(mm)22寸法T(mm)19使用ロープ径(mm)6寸法W1(mm)6.5寸法W2(mm)13.2
  • 鉄板製ワイヤクリップ 電気 大洋製器工業

    鉄板製ワイヤクリップ 電気

    大洋製器工業
    ¥129税込¥142