カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(12)
    • プラグ・キャップ(12)
  • 機構部品(82)
    • グロメット、ゴム足(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • タイヤ・足回り(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(65)
  • 岩田製作所(113)
  • ニチフ(73)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(4)
  • アイトス(45)
  • LAMP(スガツネ工業)(159)
  • セキスイ(37)
  • ボンマックス(15)
  • 高田商事(11)
  • ノーブランド(27)
  • SAMTEC(4,647)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,844)
  • MAZDA(マツダ)(1,820)
  • 大阪魂(1,471)
  • ホンダ(1,465)
  • スズキ(1,384)
  • ミツビシ(1,045)
  • トヨタ(938)
  • ニッサン(767)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(57)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kyappu」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SW プロテクションキャップ イマオコーポレーション

    SW プロテクションキャップ

    イマオコーポレーション(48件のレビュー)
    499税込549
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
    ブラック材質(本体)ポリエチレン
  • THP タップ穴保護プラグ イマオコーポレーション

    THP タップ穴保護プラグ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。 ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。 未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M-BM プロテクションキャップ イマオコーポレーション

    M-BM プロテクションキャップ

    イマオコーポレーション
    2,898税込3,188
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ナットから突き出たボルト部分が長い場合にご使用ください。 丸ナット、六角ナット、四角ナット用。 ワッシャー使用時には、シーリングがワッシャーも保護します。
  • 座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP16 イマオコーポレーション

    座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP16

    イマオコーポレーション
    379税込417
    1個
    欠品中
    ・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂質量(g)16寸法A(mm)16.5寸法F(mm)2寸法E(mm)1.8寸法B(mm)12寸法C(mm)13寸法DM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP12 イマオコーポレーション

    座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP12

    イマオコーポレーション
    369税込406
    1個
    当日出荷
    ・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂質量(g)7寸法A(mm)12.5寸法F(mm)2寸法E(mm)1.2寸法B(mm)10寸法C(mm)9.4寸法DM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP20 イマオコーポレーション

    座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP20

    イマオコーポレーション
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    ・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂質量(g)31寸法A(mm)20.5寸法F(mm)2.5寸法E(mm)1.8寸法B(mm)16寸法C(mm)16.5寸法DM20×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP10 イマオコーポレーション

    座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP10

    イマオコーポレーション
    359税込395
    1個
    5日以内出荷
    ・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂質量(g)4寸法A(mm)10寸法F(mm)1.5寸法E(mm)1.2寸法B(mm)8寸法C(mm)7.7寸法DM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP12-SUS イマオコーポレーション

    座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP12-SUS

    イマオコーポレーション
    589税込648
    1個
    5日以内出荷
    ・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂質量(g)7寸法A(mm)12.5寸法F(mm)2寸法E(mm)1.2寸法B(mm)10寸法C(mm)9.4寸法DM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP8-SUS イマオコーポレーション

    座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP8-SUS

    イマオコーポレーション
    489税込538
    1個
    5日以内出荷
    ・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂質量(g)2寸法A(mm)8.5寸法F(mm)1.2寸法E(mm)1.2寸法B(mm)6寸法C(mm)6.5寸法DM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP10-SUS イマオコーポレーション

    座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP10-SUS

    イマオコーポレーション
    539税込593
    1個
    当日出荷
    ・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂質量(g)4寸法A(mm)10寸法F(mm)1.5寸法E(mm)1.2寸法B(mm)8寸法C(mm)7.7寸法DM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP8 イマオコーポレーション

    座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP8

    イマオコーポレーション
    319税込351
    1個
    5日以内出荷
    ・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂質量(g)2寸法A(mm)8.5寸法F(mm)1.2寸法E(mm)1.2寸法B(mm)6寸法C(mm)6.5寸法DM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • M-BM プロテクションキャップ イマオコーポレーション

    M-BM プロテクションキャップ

    イマオコーポレーション
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    材質ポリエチレン
  • バルブキャップ VL イマオコーポレーション

    バルブキャップ VL

    イマオコーポレーション
    889税込978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    排気キャップです。 タンクが設定圧力に達すると自動的に弁が開き高圧の空気を排出します。 外部の空気を吸気しません。 圧縮空気の排出が必要になるスピードレデューサーバリエーター、コンプレッサーなどにご利用ください。
    材質Oリング、パッキン:ニトリルゴム(NBR)材質(ねじ部)ポリアミ、つや消しブラック材質(キャップ)ポリアミド、つや消しオレンジ材質(スプリング)SUS302WPA
  • パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーション

    パイプ用エンドキャップ

    イマオコーポレーション(10件のレビュー)
    459税込505
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)ポリエチレン
  • パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーション

    パイプ用エンドキャップ

    イマオコーポレーション(10件のレビュー)
    629税込692
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ポリエチレン
  • パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーション

    パイプ用エンドキャップ

    イマオコーポレーション(12件のレビュー)
    629税込692
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • ブリーザキャップ イマオコーポレーション

    ブリーザキャップ

    イマオコーポレーション(5件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    通気構造ですのでキャップを取り付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。 急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。 オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。 内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。 また、通気孔にはエアフィルターが内蔵してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。
  • 角パイプ用 エンドキャップ イマオコーポレーション

    角パイプ用 エンドキャップ

    イマオコーポレーション(11件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。
    使用温度範囲(℃)-30~100許容荷重(N)3000色(本体)つや消しブラック表面処理(ナット)亜鉛メッキ
  • オイルキャップ イマオコーポレーション

    オイルキャップ

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-30~120色(本体)つや消しブラック材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
  • 角パイプ用 エンドキャップ(調整型) イマオコーポレーション

    角パイプ用 エンドキャップ(調整型)

    イマオコーポレーション(6件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-30~100色(本体)つや消しブラックボトル形状六角
  • ブリーザキャップ BR イマオコーポレーション

    ブリーザキャップ BR

    イマオコーポレーション
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(エアフィルター)ポリウレタン、ろ過性:40μ
  • ラバー プロテクション キャップ イマオコーポレーション

    ラバー プロテクション キャップ

    イマオコーポレーション
    439税込483
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    六角ボルト頭部に装着して使用することで、ワークのキズを防ぎます。
    色(本体)ブラック硬度(本体)ショアA70
  • スチールカバー型ブリーザキャップ イマオコーポレーション

    スチールカバー型ブリーザキャップ

    イマオコーポレーション
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    堅牢なスチールカバーで、屋外での使用に適しています。
    材質(フィルター)ポリウレタン表面処理(フランジ)亜鉛メッキ表面処理(キャップ)クロムメッキ表面処理(スプリング)亜鉛メッキ
  • BCR・BCF ボールキャップスクリュー イマオコーポレーション

    BCR・BCF ボールキャップスクリュー

    イマオコーポレーション
    219税込241
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。 BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
  • シフト グリップ ソフト 透明キャップ イマオコーポレーション

    シフト グリップ ソフト 透明キャップ

    イマオコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
    使用温度範囲(℃)0~80色(グリップ)つや消しブラック材質(センターキャップ)特殊透明ポリアミド表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
  • BSTCA・BSUCA ボールプランジャー(キャップタイプ) イマオコーポレーション

    BSTCA・BSUCA ボールプランジャー(キャップタイプ)

    イマオコーポレーション
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
  • 座金&キャップ 球面座金 BJ742-SUS BJ742-10201-SUS イマオコーポレーション

    座金&キャップ 球面座金 BJ742-SUS BJ742-10201-SUS

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ・RoHS指令適合製品です。・ステンレスの製品です。防錆に優れています。
    B6.3質量(g)11.7タイプフェノール樹脂製F4D10.5C12E4.2GR15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブリーザキャップ(シーリングタイプ) イマオコーポレーション

    ブリーザキャップ(シーリングタイプ)

    イマオコーポレーション
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    OPEN CLOSEの2ポジションを持つキャップです。 OPEN(1):このポジションの場合、空気は自由に出入りできます。 CLOSE(0):このポジションの場合、密閉状態となり転倒時にオイルを流出させません。
    質量(g)18材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)色(キャップ)つや消しブラックろ過度(μm)10色(カバー)つや消しブラック材質(コネクタ)ポリアセタール
  • ブリーザキャップBR イマオコーポレーション

    ブリーザキャップBR

    イマオコーポレーション
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    通気構造ですのでキャップを取付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。また、通気孔にはエアフィルターが内臓してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。
    トラスコ品番805-5656材質キャップ:ポリアミド オレンジ、ネジ部:ポリアミド ブラック、エアフィルター:ポリウレタン、パッキン:ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)59ねじ径G1 1/4ねじ長さ(mm)17外径(Φmm)70耐熱温度(℃)100
  • ボールキャップスクリュー イマオコーポレーション

    ボールキャップスクリュー

    イマオコーポレーション
    439税込483
    1個
    当日出荷
    面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力が掛かる場合、角度がある場合等にご使用になれます。
    材質本体:SCM435 黒染め HRC33~39、ボール:SUJ2 HRC56~60
  • バルブキャップ イマオコーポレーション

    バルブキャップ

    イマオコーポレーション
    899税込989
    1個
    当日出荷
    タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き高圧の空気を排出します。外部の空気を吸気しません。排気キャップ圧縮空気の排出が必要になるスピードレデューサーバリエーター、コンプレッサーなどにご利用ください。
    種別ねじ込み式使用温度範囲(℃)-30~120耐熱温度(℃)120
  • ブリーザキャップ BM イマオコーポレーション

    ブリーザキャップ BM

    イマオコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-08003 イマオコーポレーション

    座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-08003

    イマオコーポレーション
    249税込274
    1個
    翌々日出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    厚さ(mm)3A13B8.4質量(g)2タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)8.4外径(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ イマオコーポレーション

    キャップ

    イマオコーポレーション
    349税込384
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    適合品番DHWディスク型ダイアルハンドル車、GHKダイアルハンドノブ、DRKダイアルラウンドノブ色(本体)ブラック
  • プレッシャーキャップ PR イマオコーポレーション

    プレッシャーキャップ PR

    イマオコーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    吸入30hPa、排出350hPaで定圧作動
    質量(g)101材質(ねじ部)ポリアミド、つや消しブラック材質(キャップ)ポリアミド、つや消しオレンジ材質(パッキン)ニトリルゴム、PR-TG (NBR)材質(スプリング)SUS302WPA材質(エアフィルター)ポリウレタン、ろ過性:40μ
  • クランプレバー (プロテクトキャップ) イマオコーポレーション

    クランプレバー (プロテクトキャップ)

    イマオコーポレーション
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ラウンド形状のキャップは圧入固定で、ゴミや埃などの汚れが溜まりにくくなっています。又材質的にも耐候性・耐薬品性に優れ、食品業界など洗浄剤や減菌剤が使用される業界に最適です。
    形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)電解研磨材質(キャップ)SUS303
  • ブリーザキャップ BM・BR BM-1/4 イマオコーポレーション

    ブリーザキャップ BM・BR BM-1/4

    イマオコーポレーション
    839税込923
    1個
    3日以内出荷
    ・スチール製エアフィルターはメッシュ形状です。・ポリウレタン製エアフィルターはスポンジ形状です。・通気構造ですのでキャップを取付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。・急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。・水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。・ガソリン、アルコールの使用はできません。・RoHS指令適合製品です。
    d8L9.5H29.5質量(g)11L1188D31ねじの呼びG 1/4RoHS指令(10物質対応)対応材質(エアフィルター)スチール
  • 座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-16002 イマオコーポレーション

    座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-16002

    イマオコーポレーション
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    厚さ(mm)5A31B17質量(g)21タイプフェノール樹脂製C5内径(Φmm)17外径(Φmm)31RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-12003 イマオコーポレーション

    座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-12003

    イマオコーポレーション
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    厚さ(mm)3A19B13質量(g)4.5タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)13外径(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ 球面座金 BJ742 BJ742-10001 イマオコーポレーション

    座金&キャップ 球面座金 BJ742 BJ742-10001

    イマオコーポレーション
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    B6HR25質量(g)7タイプフェノール樹脂製F3.5D10.5C12E3G4J140RoHS指令(10物質対応)対応