カテゴリ
- 機構部品(455)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- メカニカル部品(3)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(24)
- RS PRO(2,011)
- IKO(日本トムソン)(406)
- ホンダ(331)
- ノーブランド(321)
- SMC(194)
- エスコ(191)
- エレコム(166)
- ブロードウォッチ(157)
- ROLINE(154)
- BIGM(丸山製作所)(150)
- BUFFALO(バッファロー)(146)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(136)
- サンワサプライ(131)
- omron(オムロン)(129)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(126)
- StarTech.com(126)
- ツヨロン(藤井電工)(118)
- プロトブレンボ(114)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(279)
「lan 2m」の検索結果

サムターンクランパー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷ON、OFFが明瞭です。 別売のカムケースと組み合わせて使用します。材質(本体)SUS303材質(ピン)SUS304
ピンホールドクランパー
イマオコーポレーション¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷省スペースなピンクランプタイプでON、OFFが明瞭です。用途スターホイール周りのガイド交換。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(スプリング)SUS304WPB2018年トラスコ掲載ページ2 0365熱処理(ボール)焼入焼戻
クサビロッククランパー
イマオコーポレーション¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷から3日以内出荷90°ノブ操作のクサビクランプ ON、OFFが明瞭です。 クサビ機構でバタツキがありません。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(スプリング)SUS304WPB熱処理(シャフト)焼入焼戻
イマオ クランパー
イマオコーポレーション¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷位置決めと固定が同時に行えます。ネジ取付けタイプ テーパーピンによるクランプで、ガタツキのない位置決めと固定が同時にできます。 タップ穴加工を施すだけで本体取付けが可能です。 テーパーブッシュとの使用だけでなく、代用の適用穴のみでの使用も可能です。 ノブがOFFの位置ではインジケーター(レッド)が出現し、アンクランプ状態であることをお知らせします。材質(本体)SCM440質量(g)45材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキクランプ力(N)140予圧無し色(ノブ)ブラック材質(インジケーター)アルミ合金(A5056)材質(テーパーピン)SCM435表面処理(インジケーター)アルマイト表面処理表面処理(テーパーピン)無電解ニッケルメッキ色(インジケーター)レッド適合プレート厚さ(mm)8~10
サムターンクランパーストロング
イマオコーポレーション¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷サムターンクランパーストロング寸法L(mm)16.3寸法H(mm)29寸法d(mm)8d114寸法D(mm)25寸法M(mm)M2×0.4深さ3寸法H1(mm)14.5寸法Dp(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)250d225寸法d330適合プレート厚さ(mm)3~20
イマオ クランパー
イマオコーポレーション¥7,298税込¥8,0281個翌々日出荷位置決めと固定が同時に行えます。 ネジ取付けタイプ。 テーパーピンによるクランプで、ガタツキのない位置決め と固定が同時にできます。 タップ穴加工を施すだけで本体取付けが可能です。 テーパーブッシュとの使用だけでなく、代用の適用穴のみでの使用も可能です。 ノブがOFFの位置ではインジケーター(レッド)が出現し、アンクランプ状態であることをお知らせします。材質(本体)SCM440質量(g)70材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキクランプ力(N)170色(ノブ)ブラック材質(インジケーター)アルミ合金(A5056)材質(テーパーピン)SCM435表面処理(インジケーター)アルマイト表面処理表面処理(テーパーピン)無電解ニッケルメッキ色(インジケーター)レッド適合プレート厚さ(mm)9~11
サムターンクランパー ステンレスタイプ
イマオコーポレーション¥5,298税込¥5,8281個当日出荷ワンタッチ着脱タイプです。ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮 させ、プレートが引き込まれます。用途カメラユニット交換に。材質本体、シャフト:SUS303、ピン:SUS304、スプリング:SUS304耐熱温度(℃)180せん断強度(N)1800
サムターンクランパー低頭ノブSUSタイプ
イマオコーポレーション¥5,298税込¥5,8281個当日出荷ワンタッチ着脱タイプです。ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮 させ、プレートが引き込まれます。用途カメラユニット交換に。材質本体、シャフト:SUS303、ピン:SUS304、ノブ:SCS13(SUS304 )、スプリング:SUS304耐熱温度(℃)180せん断強度(N)1800
エアロック着脱|エア内径クランパー PIDHC
イマオコーポレーション¥14,553税込¥16,0081個当日出荷クランプボードにエアを供給すると、プルシャフトが引き込まれて口金が広がり、ワークを内側からクランプできます。 クランプ時、ワークと口金は3点(線当たり)で接触しクランプします。 硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。 【エアロック着脱】 エアで簡単締結段取り改善 エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。 コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。 エアで瞬間締結 装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。 多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。 エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。付属品六角穴付きボルト(SUS製)M4×0.7-35L:2個材質【口金・ワッシャー】SUS630析出硬化処理、【プルシャフト】SUS420J2無電解ニッケルメッキ焼入焼戻、【止め輪】SUS304材質(本体)SCS13(SUS304相当)質量(g)336使用圧力(MPa)0.3~0.7クランプ径(Φmm)16~20(推奨)材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)材質(スプリング)SUS304WPB呼び番号【適合Oリング】S12(線径1.5内径11.5)材質(ピストン)SUS303保持力(N)77
ワンタッチ着脱 サムターンクランパー(自在アプローチ) QCTHA QCTHA0525-10
イマオコーポレーション¥4,798税込¥5,2781個当日出荷・干渉無しのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に収納されるため、ベースとの干渉がありません。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。L15.5質量(g)40タイプフェノール樹脂製H36.5寸法d(mm)(-0.04/-0.08)5H220D225H130寸法D(mm)1(h10)14D325寸法Dp(mm)21MM2×0.4深さ3RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)60適合プレート厚さ(mm)3~10
ワンタッチ着脱 ピンホールドクランパー QCPC QCPC0625-10
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個当日出荷・省スペースなピンクランプタイプ。・4個のボールがクランプピンをくわえ込み、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。適合クランプピン:QCPC0625-M4-SUSH23質量(g)35タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(+0.2/+0.4)6D225H16.5寸法D(mm)1(h9)14D325寸法Dp(mm)21MM2×0.4深さ3RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)7適合プレート厚さ(mm)6~10
ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0525-10-SUS
イマオコーポレーション¥6,198税込¥6,8181個当日出荷・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:6●取付寸法加工図B:プレート厚さ:6を超え10以下L15.5H19質量(g)40タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):14D225H16.5寸法D(mm)(-0.04/-0.08)5D320寸法D1(mm)(h9)14寸法d1(mm)取付:26寸法Dp(mm)21MM2×0.4 深さ3RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)60適合プレート厚さ(mm)6~10
ボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-16001
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B43質量(g)150タイプフェノール樹脂製FM16×2D10C16E30G40ねじの呼びM16RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-16002
イマオコーポレーション¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B58質量(g)170タイプフェノール樹脂製FM16×2D10C16E30G55ねじの呼びM16RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS0828-6-BK-F
イマオコーポレーション¥6,598税込¥7,2581個当日出荷・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。適合するセットカラー:QCPSC0828-20,QCPSC0828-25R30W28L20質量(g)54タイプフェノール樹脂製D8.5H35.5D114.5H26H135.5P22パッドフラットMM2保持トルク(N・m)2スライド荷重(N)80クランプ力(N)200
ボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-16011
イマオコーポレーション¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B33質量(g)134タイプフェノール樹脂製FM16×2D10C16E30G30ねじの呼びM16RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS0828-6-OG-F
イマオコーポレーション¥6,598税込¥7,2581個当日出荷・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。適合するセットカラー:QCPSC0828-20,QCPSC0828-25R30W28L20質量(g)54タイプフェノール樹脂製D8.5H35.5D114.5H26H135.5P22パッドフラットMM2保持トルク(N・m)2スライド荷重(N)80クランプ力(N)200
クランピングスクリュー ローレットボルト BJ764 BJ764-16002
イマオコーポレーション¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。RR12A116B100質量(g)305タイプフェノール樹脂製F12D40C96E8.5GM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー ローレットボルト BJ764 BJ764-16001
イマオコーポレーション¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。RR12A96B80質量(g)275タイプフェノール樹脂製F12D40C76E8.5GM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー ストロング(自在アプローチ) QCWESA QCWESA1227-16S
イマオコーポレーション¥18,980税込¥20,8781個当日出荷・クランプ力1000N、2000Nのシャフト格納タイプ・クランプ力2,000N!・荷重が大きく、負荷がかかる場所でも適用できます。・スライドからの着脱が可能!・OFF時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。適合するケース:QCWES1225-BL17.5質量(g)190タイプフェノール樹脂製H310H235D227H152寸法D(mm)(-0.05/-0.10)12D335寸法D1(mm)(h9)16寸法Dp(mm)23MM2×0.4 深さ4クランプ力(N)1000保持力(N)2500
ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー QCWE QCWE0625-10-SUS
イマオコーポレーション¥7,298税込¥8,0281個3日以内出荷・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。L19.5H24.5質量(g)50タイプフェノール樹脂製D225H16.5寸法D(mm)(-0.10/-0.05)6D325寸法D1(mm)(h9)14寸法Dp(mm)21MM2×0.4深さ3材質(ノブ)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)30適合プレート厚さ(mm)6~10
ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS0828-6-S-D
イマオコーポレーション¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。適合するセットカラー:QCPSC0828-20,QCPSC0828-25R30W28L20質量(g)79タイプフェノール樹脂製D10H35.5D114.5H26H135.5P22パッドダイヤモンドMM2保持トルク(N・m)4スライド荷重(N)160クランプ力(N)200
ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS0828-6-BK-D
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。適合するセットカラー:QCPSC0828-20,QCPSC0828-25R30W28L20質量(g)54タイプフェノール樹脂製D10H35.5D114.5H26H135.5P22パッドダイヤモンドMM2保持トルク(N・m)4スライド荷重(N)160クランプ力(N)200
クランピングスクリュー ローレットヘッドスクリュー(Cタイプ) BJ737-C BJ737-16100C
イマオコーポレーション¥8,398税込¥9,2381個3日以内出荷・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。B32質量(g)238タイプフェノール樹脂製D17C16E13GM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS0828-6-S-F
イマオコーポレーション¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。適合するセットカラー:QCPSC0828-20,QCPSC0828-25R30W28L20質量(g)79タイプフェノール樹脂製D8.5H35.5D114.5H26H135.5P22パッドフラットMM2保持トルク(N・m)2スライド荷重(N)80クランプ力(N)200
ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS0828-6-OG-D
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。適合するセットカラー:QCPSC0828-20,QCPSC0828-25R30W28L20質量(g)54タイプフェノール樹脂製D10H35.5D114.5H26H135.5P22パッドダイヤモンドMM2保持トルク(N・m)4スライド荷重(N)160クランプ力(N)200
ワンタッチスライドロック プッシュクランパー用セットカラー QCPSC QCPSC0828-20
イマオコーポレーション¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷・プッシュクランパー用セットカラー・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。L20H16質量(g)55タイプフェノール樹脂製L116D44d114.7P22寸法P1(mm)32寸法M1(mm)M3MM2×0.4深さ4適合シャフト径(Φmm)20
クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Cタイプ) BJ736-C BJ736-16075C
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。B16質量(g)113タイプフェノール樹脂製D8C17EM16×2RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)【F=T/0.2d】15600許容トルクT(N・m)50
モジュラーバイスシステム クランピングスクリュー MVSP150CS-N MVSP150CS-N
イマオコーポレーション¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷・本製品はメンテナンス部品です。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。タイプフェノール樹脂製
クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Aタイプ) BJ736-A BJ736-16075A
イマオコーポレーション¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。B12.7質量(g)110タイプフェノール樹脂製D8C16EM16×2RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)【F=T/0.2d】15600許容トルクT(N・m)50
クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Cタイプ) BJ736-C BJ736-16125C
イマオコーポレーション¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。B16質量(g)193タイプフェノール樹脂製D8C17EM16×2RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)【F=T/0.2d】15600許容トルクT(N・m)50
ワンタッチスライドロック プッシュクランパー用セットカラー QCPSC QCPSC0828-25
イマオコーポレーション¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷・プッシュクランパー用セットカラー・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。L20H18.5質量(g)62タイプフェノール樹脂製L116D48d114.7P22寸法P1(mm)36寸法M1(mm)M3MM2×0.4深さ4適合シャフト径(Φmm)25
クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Cタイプ) BJ736-C BJ736-16050C
イマオコーポレーション¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。B16質量(g)78タイプフェノール樹脂製D8C17EM16×2RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)【F=T/0.2d】15600許容トルクT(N・m)50
クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Cタイプ) BJ736-C BJ736-16100C
イマオコーポレーション¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。B16質量(g)153タイプフェノール樹脂製D8C17EM16×2RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)【F=T/0.2d】15600許容トルクT(N・m)50
クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Aタイプ) BJ736-A BJ736-16125A
イマオコーポレーション¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。B12.7質量(g)190タイプフェノール樹脂製D8C16EM16×2RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)【F=T/0.2d】15600許容トルクT(N・m)50
モジュラーバイスシステム クランピングユニット MVSP150CU-N MVSP150CU-N
イマオコーポレーション¥52,980税込¥58,2781個6日以内出荷・本製品はメンテナンス部品です。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。・モジュラー方式・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。・浮き上がり防止・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。・迅速なクランプ/交換・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。・薄型設計/信頼性・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。タイプフェノール樹脂製
クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Aタイプ) BJ736-A BJ736-16050A
イマオコーポレーション¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。B12.7質量(g)75タイプフェノール樹脂製D8C16EM16×2RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)【F=T/0.2d】15600許容トルクT(N・m)50
...