イマオコーポレーション
サムターンクランパー ステンレスタイプ
ワンタッチ着脱タイプです。
ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮 させ、プレートが引き込まれます。
用途
カメラユニット交換に。
材質
本体、シャフト:SUS303、ピン:SUS304、スプリング:SUS304
耐熱温度(℃)
180
せん断強度(N)
1800
内容量
1個
注意
※6mm未満のプレートへ取付けの場合は別途スペーサー QCASPが必要です。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02962597
QCTHH0834-14-SUS
694-1890
17
11
8
18
¥
6,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
02963252
QCTHH0525-10-SUS
694-1888
15.5
8
5
14
¥
5,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください