カテゴリ
- 機構部品(22)
- メカニカル部品(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(2)
- SMC(171)
- MURATA(村田製作所)(74)
- KEMET(57)
- RS PRO(42)
- ダイヤトレンド(40)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- TDK(18)
- CKD(17)
- セキスイ(15)
- 三菱電機(11)
- 椿本チエイン(10)
- ホンダ(10)
- MAZDA(マツダ)(10)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
- エスコ(8)
- omron(オムロン)(8)
- Festo(8)
- タンガロイ(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「m-5j」の検索結果
特価

クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじレバー色シルバー
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじ
クランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KF
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
クランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKF
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部めねじ
QSCA クイックシャフトクランプ(エア操作)
イマオコーポレーション¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から5日以内出荷使用エア圧0.5~0.7MPa、バルブは3方弁タイプをご使用ください。 バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプの為、エア漏れ等によるクランプ低下の心配がありません。 エアの配管を複数配置されたシャフトクランプに繋げると、一度の操作でクランプアンクランプすることが可能です。 RoHS指令適合製品です。
KGK・KGP・KGI ナールドグリップノブ
イマオコーポレーション¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷セットボルトの簡単なシャフト取付けです。 材質は酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を備えていますので、特にオイル機器、装置の操作ノブに最適です。 KGPKGIは指針または目盛り付き(レーザー加工) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。色プレート:つや消しシルバー材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類丸形取付部丸穴材質(プレート)アルミニウム(A1080P)色(本体)つや消しブラック
クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KR
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ
ボルト&ナット ヒンジサポート BJ762 BJ762-05001
イマオコーポレーション¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂B12質量(g)10F12D3C10寸法H(mm)(h9)5E17G6JM5×0.8KE型4RoHS指令(10物質対応)対応
外形クランプ 口金 CP121 CP121-09001
イマオコーポレーション¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷・加工ワークに応じて金口を交換できるため、経済的です。・口金を取り替えるだけで、複数のワークに対応できます。・RoHS指令適合製品です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。適合【外形クランプ】CP120-09001・AMCH100-5W材質口金:A7075 アルマイト表面処理・ブルー、セルフカットワッシャー:S45C 四三酸化鉄皮膜B34H6質量(g)470F39D19C15E23G22JM5×0.8KM12×1.75(下穴Φ10.2)RoHS指令(10物質対応)対応
ナチュラルサポーター コンパクトワークサポーター BJ360 BJ360-10001
イマオコーポレーション¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B8L16.3HM10×1.5質量(g)72タイプフェノール樹脂製F20D6C22E4G17JM5×0.8-20LK20MM4×0.7-6LRoHS指令(10物質対応)対応持上力(N)1.8~3.0保持力(N)300
QLTL トルク調整レバー
イマオコーポレーション¥3,598~税込¥3,958~1個5日以内出荷締めすぎ、締め不足を防止します。 トルク調整レバーは、レバー操作する途中でレバーへの荷重が設定値を超えると、レバーが折れ曲がりクランプ力が制限されます。 クランプ力の調整は、レバー後部の止めネジのねじ込み量を調整してください。
クランプ&ストッパー ストップボルト BJ214 BJ214-08001
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷・低い位置でのストッパーとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。B13HM6×1質量(g)40タイプフェノール樹脂製F7D10C7E19GM8×1.25JM5×0.8-12LRoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー ストップボルト BJ214 BJ214-10001
イマオコーポレーション¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷・低い位置でのストッパーとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。B16.5HM8×1.25質量(g)75タイプフェノール樹脂製F8D12C8.5E22GM10×1.5JM5×0.8-12LRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチクランプ トルク調整レバー QLTL QLTL120
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。A89.5B60H5.5質量(g)90タイプフェノール樹脂製F8D18.5C13E6.5G12JM5×0.8KM5×0.8-16LRoHS指令(10物質対応)対応
EMH エンプラマシナリーヒンジ(旋回角度215°)
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷本体の幅が大小異なったヒンジです。 ドア厚仕様が薄い場合のヒンジとしてご利用できます。
クランプ&ストッパー クランプポスト用Vパッド CP112 CP112-08001
イマオコーポレーション¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷・クランプポスト(CP110、CP111)と組み合わせてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。適合【クランプポスト(ノブタイプ)】CP111-08024【クランプポスト(ボルトタイプ)】CP110-08024B19H【最小】15【最大】60質量(g)65タイプフェノール樹脂製F3.5D(+0.1/0)10C16E1.5G9.2JM5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチクランプ トルク調整レバー QLTL QLTL120-RA
イマオコーポレーション¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。A24.5B6H5.5質量(g)20タイプフェノール樹脂製F8D18.5C13E6.5G10JM5×0.8K6RoHS指令(10物質対応)対応