カテゴリ

  • 機構部品(156)
  • 物流用品(10)
  • メカニカル部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(29)
  • SMC(1,442)
  • 大阪魂(1,022)
  • RS PRO(604)
  • エスコ(273)
  • YAGEO(269)
  • SICK(217)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(158)
  • omron(オムロン)(140)
  • Panasonic(パナソニック)(129)
  • SHIMANO(シマノ)(112)
  • KEMET(111)
  • Festo(110)
  • BIGM(丸山製作所)(106)
  • サカエ(105)
  • TRUSCO(103)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(94)
  • ナベヤ(94)
  • Hirschmann Test & Measurement(87)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(78)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 100」の検索結果

171件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BJ400(M12,M16) ロケートサポーター イマオコーポレーションBJ400(M12,M16) ロケートサポーターイマオコーポレーション
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
BJ440(M12・M16) Vブロック イマオコーポレーションBJ440(M12・M16) Vブロックイマオコーポレーション
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
サポーター Vブロック BJ440(M12・M16) BJ440-12075 イマオコーポレーションサポーター Vブロック BJ440(M12・M16) BJ440-12075イマオコーポレーション
29,980税込32,978
1個
欠品中
・RoHS指令適合製品です。
適合【ロケートボルト】BJ700-12055質量(kg)3.3B(F7)12タイプフェノール樹脂製F39.65DM12×1.75 深さ30C【最小】15【最大】100E22RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター ロケートサポーター BJ400(M12・M16) BJ400-16100 イマオコーポレーションサポーター ロケートサポーター BJ400(M12・M16) BJ400-16100イマオコーポレーション
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。
適合【ロケートボルト】BJ701-16065B(±0.01)50質量(g)1190タイプフェノール樹脂製D26C(H7)16E25RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター Vブロック BJ440(M12・M16) BJ440-16075 イマオコーポレーションサポーター Vブロック BJ440(M12・M16) BJ440-16075イマオコーポレーション
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
適合【ロケートボルト】BJ700-16055質量(kg)3.3B(F7)16タイプフェノール樹脂製F39.65DM16×2 深さ35C【最小】15【最大】100E25RoHS指令(10物質対応)対応
カムブロック Tナットセット(Tタイプ) CLT-T CLT-T16M12 イマオコーポレーションカムブロック Tナットセット(Tタイプ) CLT-T CLT-T16M12イマオコーポレーション
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
・カムブロック、フィックスドブロック(Tタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせご使用ください。
適合【カムブロック】CLT94CB【フィックスドブロック】CLT55FBA16B25質量(g)100タイプフェノール樹脂製FM12×1.75-40LD18C25E9
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP100 CP100-12060 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー サイドクランプ CP100 CP100-12060イマオコーポレーション
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
R113TM6×1-12LB32L20H4.5タイプフェノール樹脂製F5D21C60SM12×1.75-30LE30G21J40~48P21K20N8M13RoHS指令(10物質対応)対応
CP100 サイドクランプ イマオコーポレーションCP100 サイドクランプイマオコーポレーション
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
エンプラレベリングパッド ELP イマオコーポレーションエンプラレベリングパッド ELPイマオコーポレーション
321税込353
1個
当日出荷から13日以内出荷
ELPSタイプはフット底の十字穴にて取付けできます。 パッドは固定長のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。 ELPタイプにはフット底に十字穴が付いておりません。 RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)-30~100RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミドつや消しブラック
プラスチック 握り玉(芯金付き) イマオコーポレーションプラスチック 握り玉(芯金付き)イマオコーポレーション(26件のレビュー)
854税込939
1個
当日出荷
JIS規格対応品です。(B2603 3号)芯金付きです。
タイプインサート(芯金)あり材質(グリップ)ABS樹脂材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
鋼製握り イマオコーポレーション鋼製握りイマオコーポレーション(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ねじ込み型の鋼製グリップです。
種別おねじ付材質(本体)SUM22タイプ固定握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
ボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-10012 イマオコーポレーションボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-10012イマオコーポレーション
459税込505
1個
翌日出荷
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A18B14質量(g)20D7EM10×1.5寸法C(mm)(-0.2-0.6)12RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-10014 イマオコーポレーションボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-10014イマオコーポレーション
579税込637
1個
翌々日出荷
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A22B16質量(g)35D8EM10×1.5寸法C(mm)(-0.2-0.6)14RoHS指令(10物質対応)対応
角パイプ用 エンドキャップ イマオコーポレーション角パイプ用 エンドキャップイマオコーポレーション(11件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。
使用温度範囲(℃)-30~100許容荷重(N)3000色(本体)つや消しブラック表面処理(ナット)亜鉛メッキ
ALV アルミ朝顔型ハンドル車 イマオコーポレーションALV アルミ朝顔型ハンドル車イマオコーポレーション(4件のレビュー)
10,573税込11,630特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類朝顔材質(ハンドル車)アルミ合金(AC4B)表面処理(ハンドル車)バフ研磨
スプリングプランジャー イマオコーポレーションスプリングプランジャーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22L材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
スター型ウィンドー イマオコーポレーションスター型ウィンドーイマオコーポレーション(3件のレビュー)
806税込887
1個
当日出荷から翌日出荷
スター型のオイルゲージです。
使用温度範囲(℃)-30~100耐熱温度(℃)110形状丸形仕様ねじ込み式色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
BJ745 スタッドボルト イマオコーポレーションBJ745 スタッドボルトイマオコーポレーション(3件のレビュー)
349税込384特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から11日以内出荷
角パイプ用 エンドキャップ(調整型) イマオコーポレーション角パイプ用 エンドキャップ(調整型)イマオコーポレーション(6件のレビュー)
156税込172特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用温度範囲(℃)-30~100色(本体)つや消しブラックボトル形状六角
KA レベルアジャスター イマオコーポレーションKA レベルアジャスターイマオコーポレーション
437税込481
1個
当日出荷から6日以内出荷
取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。
RG・RGS 回転グリップ イマオコーポレーションRG・RGS 回転グリップイマオコーポレーション
2,813税込3,094
1個
当日出荷から4日以内出荷
RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
丸リム型 エンプラ ハンドル車 イマオコーポレーション丸リム型 エンプラ ハンドル車イマオコーポレーション(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌日出荷
種類朝顔タイプ握りなし寸法J(mm)-寸法K(mm)-材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)-表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)-
ALG アルミ固定握り、アルミ回転握り イマオコーポレーションALG アルミ固定握り、アルミ回転握りイマオコーポレーション
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
BJ158 ねじ穴付きストラップ イマオコーポレーションBJ158 ねじ穴付きストラップイマオコーポレーション(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から12日以内出荷
最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)S45C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
BJ748 クランプボルト イマオコーポレーションBJ748 クランプボルトイマオコーポレーション
2,190税込2,409
1個
当日出荷から7日以内出荷
BJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト イマオコーポレーションBJ761-N・BJ761-A ヒンジボルトイマオコーポレーション
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
材質/仕上S45C/四三酸化鉄皮膜熱処理焼入焼戻RoHS指令(10物質対応)対応
BJ153 溝付きストラップ イマオコーポレーションBJ153 溝付きストラップイマオコーポレーション(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
アイドラーボルトセット イマオコーポレーションアイドラーボルトセットイマオコーポレーション(2件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(ボルト)SUS304材質(ナット)SUS304
スパイラル カム クランプ(レバータイプ) イマオコーポレーションスパイラル カム クランプ(レバータイプ)イマオコーポレーション
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
ネジ調整型タイトナー イマオコーポレーションネジ調整型タイトナーイマオコーポレーション
13,289税込14,618
1個
当日出荷から翌日出荷
ストロークが大きくテンション力が強力です。
材質スライドブロック/SS400(四三酸化鉄被膜)、調整ボルト/SCM435(四三酸化鉄被膜)材質(シャフト)S45C・クロムメッキ
LM レベリングパッド(SUS製) イマオコーポレーションLM レベリングパッド(SUS製)イマオコーポレーション
5,298税込5,828
1個
当日出荷から8日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。LM-BP(絶縁タイプ)はパッド底のポリアセタールにより機械接地面と機械を電気的に絶縁します。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SUS304材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
BJ736-A スイベルスクリュー(Aタイプ) イマオコーポレーションBJ736-A スイベルスクリュー(Aタイプ)イマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー イマオコーポレーションZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャーイマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
レベルアジャスター(アンカータイプ) イマオコーポレーションレベルアジャスター(アンカータイプ)イマオコーポレーション
641税込705
1個
当日出荷から21日以内出荷
許容荷重(N)5000
PG ピラーグリップ イマオコーポレーションPG ピラーグリップイマオコーポレーション(1件のレビュー)
835税込919
1個
当日出荷から14日以内出荷
セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
色(本体)ブラック
ALHK アルミハンドノブ イマオコーポレーションALHK アルミハンドノブイマオコーポレーション
3,492税込3,841
1個
当日出荷から4日以内出荷
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)アルミ合金(AC4B)種類七角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)アルミ合金(AC4B)
KA レベルアジャスター(重荷重用) イマオコーポレーションKA レベルアジャスター(重荷重用)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から14日以内出荷
取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。別売りのTACP(レベルアジャスター用クランププレート)にて固定が可能です。RoHS指令適合製品です。
寸法D(Φmm)60材質(ねじ部)SS400材質(ナット)SS400RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)SS400
TAK-N スリーアームノブ イマオコーポレーションTAK-N スリーアームノブイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,582税込1,740
1個
当日出荷から4日以内出荷
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
LVA70・LVAR70 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーションLVA70・LVAR70 エンプラレベリングパッドイマオコーポレーション
2,619税込2,881
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)14000RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック