カテゴリ

  • 機構部品(41)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(6)
  • 大阪魂(457)
  • RS PRO(140)
  • SMC(135)
  • BIGM(丸山製作所)(118)
  • SHIMANO(シマノ)(55)
  • エスコ(37)
  • ホンダ(35)
  • ナベヤ(35)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(34)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(27)
  • ParkerTAIYO(24)
  • omron(オムロン)(21)
  • CKD(21)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(21)
  • 八幡ねじ(21)
  • KHK(小原歯車工業)(19)
  • プロトブレンボ(18)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 110」の検索結果

関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプ&ストッパー クランプポスト CP110 CP110-12031 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー クランプポスト CP110 CP110-12031イマオコーポレーション
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
・ワークに合わせたパッドが取付けできます。・シャフトは、クランプ・アンクランプ操作に追従し前後にスライドします。・RoHS指令適合製品です。
RM8×1.25 深さ12T30B31L2.5H12タイプフェノール樹脂製F40D12.5C15S6E30G18J20PM12×1.75K(-0.1/-0.3)14NM8M8RoHS指令(10物質対応)対応
CP110・CP111 クランプポスト イマオコーポレーションCP110・CP111 クランプポストイマオコーポレーション
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から47日以内出荷
カムブロック Tナットセット(Sタイプ) CLS-T CLS-T18M12 イマオコーポレーションカムブロック Tナットセット(Sタイプ) CLS-T CLS-T18M12イマオコーポレーション
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
・カムブロック、フィックスドブロック(Sタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせてご使用ください。
適合【カムブロック】CLS58CBA18B25質量(g)110タイプフェノール樹脂製FM12×1.75-30LD20C28E10
カムブロック Tナットセット(Sタイプ) CLS-T CLS-T16M12 イマオコーポレーションカムブロック Tナットセット(Sタイプ) CLS-T CLS-T16M12イマオコーポレーション
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
・カムブロック、フィックスドブロック(Sタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせてご使用ください。
A16B25質量(g)110タイプフェノール樹脂製FM12×1.75-30LD18C25E9
チェーンボルト(シングルエンド・ロング型) イマオコーポレーションチェーンボルト(シングルエンド・ロング型)イマオコーポレーション
1,194税込1,313
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ部が長いロングタイプです。 チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結、伸びの調節。仕様シングルエンド・ロング型種類チェーンボルト・ターンバックル
スター型ウィンドー イマオコーポレーションスター型ウィンドーイマオコーポレーション(3件のレビュー)
806税込887
1個
当日出荷から翌日出荷
スター型のオイルゲージです。
使用温度範囲(℃)-30~100耐熱温度(℃)110形状丸形仕様ねじ込み式色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
ローラーピン イマオコーポレーションローラーピンイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜
BJ746 スラストパッド付きボルト イマオコーポレーションBJ746 スラストパッド付きボルトイマオコーポレーション
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
サーキュラーウィンドー イマオコーポレーションサーキュラーウィンドーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌日出荷
使用温度範囲(℃)-30~110耐熱温度(℃)110形状丸形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
オーバルグリップ イマオコーポレーションオーバルグリップイマオコーポレーション(4件のレビュー)
670税込737
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)イマオコーポレーション
961税込1,057
1個
当日出荷から4日以内出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
BJ610・BJ611 タイロッドボルト イマオコーポレーションBJ610・BJ611 タイロッドボルトイマオコーポレーション
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から28日以内出荷
ボルト等の延長にご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
FTH フラットヒンジ イマオコーポレーションFTH フラットヒンジイマオコーポレーション
3,104税込3,414
1個
当日出荷から4日以内出荷
ピラーグリップ(タップ穴) イマオコーポレーションピラーグリップ(タップ穴)イマオコーポレーション(6件のレビュー)
524税込576
1個
当日出荷
材質(本体)フェノール樹脂タイプメネジ使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製) イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)イマオコーポレーション
2,619税込2,881
1個
当日出荷から翌日出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SUS303種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。
PG ピラーグリップ イマオコーポレーションPG ピラーグリップイマオコーポレーション(1件のレビュー)
835税込919
1個
当日出荷から14日以内出荷
セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
色(本体)ブラック
BTK タップドブラインドノブ(オネジ) イマオコーポレーションBTK タップドブラインドノブ(オネジ)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
951税込1,046
1個
当日出荷から6日以内出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。
材質(本体)フェノール樹脂取付部おねじ(段付)種類五角形
EAG エルゴアーチグリップ イマオコーポレーションEAG エルゴアーチグリップイマオコーポレーション
738税込812
1個
当日出荷から4日以内出荷
握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。 通し穴タイプは、六角穴付ボルトによる取付けができます。また取付箇所は、専用のキャップで簡単に被う事ができます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
タップドロブノブ イマオコーポレーションタップドロブノブイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷
タップ貫通穴タイプのノブです。
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック
タップド ブラインド ノブ スチールおねじタイプ イマオコーポレーションタップド ブラインド ノブ スチールおねじタイプイマオコーポレーション
889税込978
1個
当日出荷
汚れの目詰まりがないフラット形状です。
トラスコ品番805-5908材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ、おねじ:スチールねじ長さ(mm)30外径(Φmm)60耐熱温度(℃)110ねじサイズM12×1.75ノブ高さ(mm)37
ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12003 イマオコーポレーションボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12003イマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質ボルト:SCM435(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)/パッド:S45C(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)質量(g)110寸法A(mm)105寸法D(mm)6寸法B(mm)25寸法C(mm)13ねじの呼びM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-12075 イマオコーポレーションジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-12075イマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製A75B93質量(g)250タイプBJ610F18DM12×1.75C22E20RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-12050 イマオコーポレーションジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-12050イマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製A50B68質量(g)165タイプBJ610F18DM12×1.75C22E20RoHS指令(10物質対応)対応
フォームクランプ イマオコーポレーションフォームクランプイマオコーポレーション(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1個
翌日出荷から4日以内出荷
口金を交換することで、外形クランプ内形クランプを切り替えて使用することができます。
材質(本体)S45C表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ材質(引込みシャフト)SCM415材質(カムシャフト)SCM435表面処理(引込みシャフト)四三酸化鉄皮膜表面処理(カムシャフト)四三酸化鉄皮膜熱処理(引込みシャフト)浸炭焼入熱処理(カムシャフト)浸炭焼入
ジョイント&スペーサー ジョイントバー BJ600 BJ600-12080 イマオコーポレーションジョイント&スペーサー ジョイントバー BJ600 BJ600-12080イマオコーポレーション
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B110質量(g)780タイプフェノール樹脂製F35D40C36EM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-12001 イマオコーポレーションジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-12001イマオコーポレーション
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B72質量(g)110タイプフェノール樹脂製F24D10C12E50GM12×1.75許容荷重(N)15100RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-12032 イマオコーポレーションジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-12032イマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製A32B50質量(g)95タイプBJ610F18DM12×1.75C22E20RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター レストパッド(オネジ) BJ811 BJ811-12010-F イマオコーポレーションサポーター レストパッド(オネジ) BJ811 BJ811-12010-Fイマオコーポレーション
4,298税込4,728
1個
当日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A10B24質量(g)40タイプフェノール樹脂製F25.2D22C22EM12×1.75G14RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-12050-SUS イマオコーポレーションジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-12050-SUSイマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製A50B68質量(g)165タイプBJ610-SUSF18DM12×1.75C22E20RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-14100 イマオコーポレーションボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-14100イマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
材質フェノール樹脂A22B13.7質量(g)110FM12×1.75D100C8E65
クランプ&ストッパー フックホルダー BJ530 BJ530-12080 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フックホルダー BJ530 BJ530-12080イマオコーポレーション
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B110HM12×1.75質量(g)1080タイプフェノール樹脂製F40D40C25E36GM12×1.75J25RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)50
ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12003-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12003-SUSイマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質ボルト:SUSXM7相当/パッド:SUS304質量(g)110寸法A(mm)105寸法D(mm)6寸法B(mm)25寸法C(mm)13ねじの呼びM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー フックホルダー BJ530 BJ530-10080 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フックホルダー BJ530 BJ530-10080イマオコーポレーション
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B110HM10×1.5質量(g)500タイプフェノール樹脂製F32D30C20E30GM12×1.75J23RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)40
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-12160B2 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スロットストラップセット(Bタイプ) BJ156-B BJ156-12160B2イマオコーポレーション
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1B160LM12×1.75H149タイプフェノール樹脂製F20D25C32E6G60J【最大】110K18RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)90クランプ力(N)【突出量】17400~32500
ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-12032-SUS イマオコーポレーションジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-12032-SUSイマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製A32B50質量(g)95タイプBJ610-SUSF18DM12×1.75C22E20RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-12075-SUS イマオコーポレーションジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-12075-SUSイマオコーポレーション
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製A75B93質量(g)250タイプBJ610-SUSF18DM12×1.75C22E20RoHS指令(10物質対応)対応
防振ゴム(円錐台、オネジ) VDB6 イマオコーポレーション防振ゴム(円錐台、オネジ) VDB6イマオコーポレーション
408税込449
1個
4日以内出荷
振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。 RoHS指令適合商品です。
材質(本体)天然ゴム(NR)シェアA55±5 ブラックRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振材質(オネジ)VDB6:SS400亜鉛メッキ・VDB6-SUS:SUS304
サポーター レストパッド(オネジ) BJ811 BJ811-12010-S イマオコーポレーションサポーター レストパッド(オネジ) BJ811 BJ811-12010-Sイマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A10B24質量(g)40タイプフェノール樹脂製F25.2D22C22EM12×1.75G14RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター レストパッド(オネジ) BJ811 BJ811-12010-R イマオコーポレーションサポーター レストパッド(オネジ) BJ811 BJ811-12010-Rイマオコーポレーション
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A10B24質量(g)40タイプフェノール樹脂製F25.2D22C22EM12×1.75G14RoHS指令(10物質対応)対応
BJ755 Tスロットボルト イマオコーポレーションBJ755 Tスロットボルトイマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から16日以内出荷