カテゴリ
- 機構部品(37)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 物流用品(4)
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(6)
- 大阪魂(687)
- エスコ(243)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(145)
- TRUSCO(135)
- 水本機械製作所(104)
- 岩田製作所(103)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(97)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(40)
- 宇佐美工業(38)
- コノエ(36)
- OHSATO(大里)(36)
- サカエ(33)
- ナベヤ(33)
- MIYOSHI(小西製作所)(31)
- 八幡ねじ(28)
- LAMP(スガツネ工業)(26)
- AIOULE(ふじわら)(25)
- ラクテム(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
「m12 sus304」の検索結果

HK-SUS ハンドノブ(SUS製)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から8日以内出荷防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)SUS303
チェーンボルト(シングルエンド・ロング型)
イマオコーポレーション¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から5日以内出荷ねじ部が長いロングタイプです。 チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。用途チェーンの連結、伸びの調節。仕様シングルエンド・ロング型種類チェーンボルト・ターンバックル
スパイラル カム クランプ
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷スパイラルカムクランプの偏心により、迅速で強力なクランプができます。 シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。 クランププレートを使用することで、ワークを傷つけません。材質(スパイラルカムクランプ)SCM440材質(クランププレート)SUS304CSP表面処理(スパイラルカムクランプ)四三酸化鉄皮膜硬度(スパイラルカムクランプ)HRC33~39
ボタンロッククランパー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷材質(スプリング)SUS304WPB材質(リング)(止め輪)ステンレススチール表面処理(ボタン)無電解ニッケルメッキ熱処理(ボタン)焼入焼戻熱処理(ボール)焼入焼戻
内径クランプ
イマオコーポレーション¥6,398税込¥7,0381個当日出荷ワークを内側からクランプできます。 クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。 ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。材質(スプリング)SUS304表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(口金)SKD61表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC47~53硬度(口金)HRC47~53
KA レベルアジャスター
イマオコーポレーション¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から7日以内出荷取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。
BSR・BSF ボールスクリュー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から9日以内出荷BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。熱処理(ボール)焼入焼戻
BCR・BCF ボールキャップスクリュー
イマオコーポレーション¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から6日以内出荷BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。 BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
SEPS・SEPR スプリング突き出しピン
イマオコーポレーション¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から9日以内出荷バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しの他、簡易的な衝撃吸収にもご利用頂けます。 先端形状はフラットタイプ及びラウンドタイプがあり、ステンレス製品も取り揃えておりますのでご利用用途が広がります。
クサビロッククランパー
イマオコーポレーション¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷から3日以内出荷90°ノブ操作のクサビクランプ ON、OFFが明瞭です。 クサビ機構でバタツキがありません。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(スプリング)SUS304WPB熱処理(シャフト)焼入焼戻
LM レベリングパッド(SUS製)
イマオコーポレーション¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から9日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。LM-BP(絶縁タイプ)はパッド底のポリアセタールにより機械接地面と機械を電気的に絶縁します。RoHS指令適合製品です。材質(ねじ部)SUS304材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
エンプラレベリングパッド ELP
イマオコーポレーション¥579~税込¥637~1個当日出荷から14日以内出荷ELPSタイプはフット底の十字穴にて取付けできます。 パッドは固定長のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。 ELPタイプにはフット底に十字穴が付いておりません。 RoHS指令適合製品です。使用温度範囲(℃)-30~100RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミドつや消しブラック
LSA50・LSAR50 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から9日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。許容荷重(N)10000RoHS指令(10物質対応)対応
LSA25・LSAR25 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。許容荷重(N)5000RoHS指令(10物質対応)対応
LSA40・LSAR40 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。許容荷重(N)10000RoHS指令(10物質対応)対応
コラム式 レベル インジケーター
イマオコーポレーション¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から5日以内出荷耐熱ガラス製チューブは、ポリカーボネート製の透明プロテクターで保護されています。 2本のボルトを通ってインジケーターに液体が入ります。 内部が液体で満たされた状態でも、横から読取り可能です。 完全にシーリングされていますので液体漏れはありません。形状長形材質(サポート)アルミニウム材質(チューブ)耐熱ガラス材質(アセンブリエンド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(ポリカーボネート)透明
LVF80・LVFR80 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ)
イマオコーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。
LVA60・LVAR60 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
LVA70・LVAR70 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷から9日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 。RoHS指令適合製品です。許容荷重(N)14000RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。使用温度範囲(℃)-30~100色(パッド)つや消しブラック
LVA80・LVAR80 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 。RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
レベル インジケーター
イマオコーポレーション¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷から5日以内出荷仕様【文字盤】レベル版形状長形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)使用温度範囲(℃)-30~90耐熱温度(℃)90材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
キャスタ(F8シリーズ)
イマオコーポレーション¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から4日以内出荷ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。材質(車輪)ポリアミド・ホワイト材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
LSA32・LSAR32 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。許容荷重(N)7000
キャスタ(FFシリーズ)
イマオコーポレーション¥5,398~税込¥5,938~1個4日以内出荷ストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(F8シリーズ)
イマオコーポレーション¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷材質(車輪)ポリアミド・ホワイトストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(FFシリーズ)
イマオコーポレーション¥7,898~税込¥8,688~1個4日以内出荷ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
防振ゴム(円錐台、オネジ) VDB6
イマオコーポレーション¥189~税込¥208~1個5日以内出荷振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。 RoHS指令適合商品です。材質(本体)天然ゴム(NR)シェアA55±5 ブラックRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振材質(オネジ)VDB6:SS400亜鉛メッキ・VDB6-SUS:SUS304
ボルト&ナット|全ねじボルト BJ830
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。 RoHS指令適合製品です。材質SUS304
ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12001-SUS
イマオコーポレーション¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質ボルト:SUSXM7相当/パッド:SUS304質量(g)75寸法A(mm)65寸法D(mm)6寸法B(mm)25寸法C(mm)13ねじの呼びM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応