カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1,565)
- 機構部品(565)
- 物流用品(200)
- 建築金物(174)
- FA担当者のオススメ新商品(171)
- 油圧機器・油圧ホース(139)
- 配管・水廻り設備部材(115)
- メカニカル部品(93)
- 科学研究・開発用品(75)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
- 制御機器(52)
- 測定用品(38)
- ポンプ・送風機・電熱機器(38)
- 建材・エクステリア(34)
- 空調・照明・電設資材(28)
- 溶接用品(23)
- バイク部品(12)
- 作業工具(8)
- 卓上消耗品(6)
- 厨房用品(6)
- 電動工具(6)
- 住設機器(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 自動車補修部品(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 防犯用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 切削工具(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- 大阪魂(829)
- エスコ(243)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(203)
- 水本機械製作所(146)
- 岩田製作所(112)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(98)
- TRUSCO(90)
- イマオコーポレーション(65)
- MIYOSHI(小西製作所)(50)
- OHSATO(大里)(46)
- TAKIGEN(タキゲン)(45)
- ナベヤ(41)
- ラクテム(41)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(40)
- AIOULE(ふじわら)(38)
- LAMP(スガツネ工業)(36)
- ヤマト産業(31)
- アラム(28)
- 中部コーポレーション(27)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「m8 sus304」の検索結果

六角ナット1種 ステンレス 小袋入り
大阪魂(7件のレビュー)¥159税込¥1751袋(8個)当日出荷から10日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
小形六角ナット SUS304 細目 薄型
ラクテム¥399税込¥4391個当日出荷市販品より薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。本品より更に薄く加工した極薄型もラインナップがございます。緩み止め防止として本品と極薄型のダブルナットも有効です。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル細目
平ワッシャー ステンレス 袋入り
大阪魂(44件のレビュー)¥90~税込¥99~1袋(50枚)ほか当日出荷から4日以内出荷一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっております。用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ
大阪魂(30件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から4日以内出荷種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
スタンダードセットカラーSUS304
岩田製作所(16件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から5日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質SUS304
ワッシャー SUS304
TRUSCO¥189~税込¥208~1個当日出荷から翌々日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整にRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセパレートカラーSUS304
岩田製作所(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレート材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304 ステンレスマンテルチェーン
水本機械製作所(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から5日以内出荷通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
小形六角ナット SUS304 並目 極薄型
ラクテム(1件のレビュー)¥413税込¥4541個当日出荷最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、3種ナットよりも更に薄く仕上げてます。六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。本品より若干厚い薄型タイプもございます。材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
SUS304 スタッドボルト(植込みボルト)
池田金属工業¥379~税込¥417~1個当日出荷から4日以内出荷規格:オリジナル規格 ねじ精度:植込み側・ナット側ともにJIS 2級管理用途主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
スタンダードスリットカラーSUS304
岩田製作所(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から翌々日出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
小形六角ナット SUS304 細目 極薄型
ラクテム¥399税込¥4391個当日出荷最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは3種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。また、本品より若干厚い薄型タイプもございます。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル細目
リコイルSUS304
リコイルジャパン(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1袋(100個)当日出荷から5日以内出荷リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。 耐食オーステナイト鋼425℃(800°F)まで通常用向け。用途エアー工具、半導体装置部品、産業用ロボット等。材質ステンレス鋼304種類フリーラーニング
六角支柱 SUS304 オスメス
TRUSCO¥739~税込¥813~1個当日出荷SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプオス・メス
平ワッシャー ステンレス 小箱
大阪魂¥6,598~税込¥7,258~1箱(2000枚)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304 ステンレスチェーン 溶接無し
水本機械製作所(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から5日以内出荷耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
小形六角ナット SUS304 並目 薄型
ラクテム¥415税込¥4571個当日出荷市販品より薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは3種ナットよりも更に薄く、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。本品より更に薄く加工した極薄型もラインナップがございます。緩み止め防止として本品と極薄型のダブルナットも有効です。材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角支柱 SUS304 メスメス
TRUSCO¥659~税込¥725~1個当日出荷SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプメス・メス
SUS304パイプ電縫管(TP-A)
ノーブランド(7件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781組(2本)当日出荷から11日以内出荷衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。材質ステンレス(SUS304)形状パイプ長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
Uラック ステンレス製(SUS304)
南電機¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷UCクリップは下面部と側面部の取付穴に任意の角度で管に取付できます 六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します材質SUS304
セットカラー(SUS304)
エスコ¥1,080~税込¥1,188~1個翌日出荷止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品用途スプロケットやギヤなどの固定仕様汎用タイプ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセットカラー ベアリング固定用 SUS304
岩田製作所¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から3日以内出荷止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。用途ベアリング固定用種別スタンダード材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
M8 六角ナット(ステンレス製/20個)
エスコ(1件のレビュー)¥860税込¥9461袋(20個)当日出荷エスコ品番EA949SD-25材質ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)1.25規格1種呼び寸法M8六角対辺(mm)13
SUS304T-スプリング
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷<材質> SUS304-WPB(スプリング材質:JIS G 4314のSUS304-WPB) <特長> ボルトの余長につけることでゆるみ脱落を防止できるゆるみ防止金具です。 性能面では、ナット緩みの発生原因の多くを占める振動外力に対し、 強力なゆるみ止め性能を有しており、取付けたT-スプリングにより、 振動外力によるナットのゆるみは発生しません。 施工面では、一般的な12角ソケットによる取付けを可能にしておりますが、 専用工具をご使用頂くことで、より簡単に取付け取外しを可能にしております。 T-スプリング専用ソケット ナット共回り防止機能付き ※T-スプリング専用ソケットは別売りです。
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(2個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SUS304パイプシームレス(TP-S)
ノーブランド¥28,980税込¥31,8781組(2本)当日出荷から13日以内出荷清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。材質ステンレス(SUS304)形状パイプ長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
...