カテゴリ

  • 機構部品(13)
  • メカニカル部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(10)
  • 大阪魂(206)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(137)
  • OSG(オーエスジー)(134)
  • エスコ(87)
  • Festo(70)
  • KYO-EI(59)
  • TDT(田野井)(50)
  • BIGM(丸山製作所)(47)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(36)
  • イシハシ精工(29)
  • アイゼン(29)
  • SMC(24)
  • ハンマーキャスター(24)
  • JTC(24)
  • McGard(マックガード)(21)
  • プロトティップ(18)
  • 東信製作所(16)
  • NACHI(不二越)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12×1.25」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KIC キーロックインサート イマオコーポレーションKIC キーロックインサートイマオコーポレーション(3件のレビュー)
629税込692特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
(特長) キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。 損傷したネジを短時間で補修する事ができます。 ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。 鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
CP300 遠隔ジャッキ イマオコーポレーションCP300 遠隔ジャッキイマオコーポレーション
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
クレビスジョイント イマオコーポレーションクレビスジョイントイマオコーポレーション(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。 耐食性が高く、液体内での使用が可能です。 静音性、減振性が高いです。
使用温度範囲(℃)-30~80色(本体)ブラック
QLPDH 引込みクランプ(重荷重タイプ) イマオコーポレーションQLPDH 引込みクランプ(重荷重タイプ)イマオコーポレーション
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
ボルト締めの煩しさを解消 クランプピンは別売品です
レバー荷重(N)600クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
BJ351-A 横型ナチュラルサポーター イマオコーポレーションBJ351-A 横型ナチュラルサポーターイマオコーポレーション
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
CP110・CP111 クランプポスト イマオコーポレーションCP110・CP111 クランプポストイマオコーポレーション
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から47日以内出荷
プルフィックス テーパークランプボルト(基準タイプ スペーサー付き) CP155-LS CP155-08001LS イマオコーポレーションプルフィックス テーパークランプボルト(基準タイプ スペーサー付き) CP155-LS CP155-08001LSイマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:13●ベースプレート穴加工Lf1:5.5●ベースプレート穴加工M:M8×1.25●ベースプレート穴加工d(H7):12W3L16.5質量(g)53タイプフェノール樹脂製L117L25D15.5D211寸法D(mm)1(g6)12D36.5
プルフィックス テーパークランプボルト(ダイヤタイプ スペーサー付き) CP155-DS CP155-08001DS イマオコーポレーションプルフィックス テーパークランプボルト(ダイヤタイプ スペーサー付き) CP155-DS CP155-08001DSイマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めに基本タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:13●ベースプレート穴加工Lf1:5.5●ベースプレート穴加工M:M8×1.25●ベースプレート穴加工d(H7):12W3L16.5質量(g)53タイプフェノール樹脂製L117L25D15.5D211寸法D(mm)1(g6)12D36.5
クランプ&ストッパー クランプポスト CP110 CP110-12031 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー クランプポスト CP110 CP110-12031イマオコーポレーション
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
・ワークに合わせたパッドが取付けできます。・シャフトは、クランプ・アンクランプ操作に追従し前後にスライドします。・RoHS指令適合製品です。
RM8×1.25 深さ12T30B31L2.5H12タイプフェノール樹脂製F40D12.5C15S6E30G18J20PM12×1.75K(-0.1/-0.3)14NM8M8RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ 遠隔ジャッキ CP300 CP300-08040 イマオコーポレーションジャッキ 遠隔ジャッキ CP300 CP300-08040イマオコーポレーション
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
R8TM8×1.25 深さ12B40L18H40タイプフェノール樹脂製F16D40C31S23.5E4G25J25P5.5K10N32M22RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0812 イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0812イマオコーポレーション
689税込758
1個
3日以内出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H12質量(g)14適合ツールTWM8寸法M(mm)(内ネジ)M8×1.25本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M12×1.25(細目)
ロッドエンドジョイント イマオコーポレーションロッドエンドジョイントイマオコーポレーション(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。 ボールの材料は自己潤滑性素材です。 メンテナンスが不要です。 耐食性が高く、液体内での使用が可能です。 静音性、減振性が高いです。
使用温度範囲(℃)-30~80色(本体)ブラック色(ボール)アイボリー
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0612-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0612-SUSイマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H12質量(g)10適合ツールHDM6寸法M(mm)(内ネジ)M6×1本数キー:2寸法M1(mm)(外ネジ)M12×1.25(細目)
ボルト&ナット ロッドエンドジョイント REJ REJ12-M12F-54 イマオコーポレーションボルト&ナット ロッドエンドジョイント REJ REJ12-M12F-54イマオコーポレーション
969税込1,066
1個
5日以内出荷
・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25°材質フェノール樹脂T16L32H54質量(g)18D34H171寸法T1(mm)12MM12×1.25最大許容トルク(N・m)ネジ:6、ボール:30RoHS指令(10物質対応)対応最小ねじ深さ(mm)22
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0812-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0812-SUSイマオコーポレーション
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H12質量(g)14適合ツールTWM8寸法M(mm)(内ネジ)M8×1.25本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M12×1.25(細目)
BJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ) イマオコーポレーションBJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ)イマオコーポレーション
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
低い所のクランプに最適です。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応