カテゴリ

  • 機構部品(62)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • メカニカル部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(464)
  • TRUSCO(42)
  • エスコ(61)
  • SMC(274)
  • FYH(日本ピローブロック)(82)
  • RS PRO(81)
  • 旭精工(69)
  • BIGM(丸山製作所)(66)
  • KEMET(63)
  • omron(オムロン)(49)
  • サンエス(48)
  • Panasonic(パナソニック)(47)
  • New-Era(ニューエラー)(45)
  • 京セラ(42)
  • SAMTEC(42)
  • MURATA(村田製作所)(37)
  • HAMMOND(36)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(33)
材質
  • 樹脂(5)
  • 鉄すべて(5)
  • SCM435(4)
表面処理
  • 焼入焼戻黒染め(4)
ねじの呼び
  • 16mm(1)
  • M8(1)
  • M12(1)
  • M16(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m16 55」の検索結果

関連キーワード
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチクランプ クランプボルト(重荷重用) QLPDH-M QLPDH400-M16 イマオコーポレーションワンタッチクランプ クランプボルト(重荷重用) QLPDH-M QLPDH400-M16イマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
適合引込みクランプ:QLPDH400RBM16×2H6.5質量(g)55タイプフェノール樹脂製F2D20C17E38G21.5J10K4RoHS指令(10物質対応)対応
T バー ノブ イマオコーポレーションT バー ノブイマオコーポレーション
3,589税込3,948
1個
翌日出荷から11日以内出荷
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
カムブロック Tナットセット(Tタイプ) CLT-T CLT-T16M12 イマオコーポレーションカムブロック Tナットセット(Tタイプ) CLT-T CLT-T16M12イマオコーポレーション
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
・カムブロック、フィックスドブロック(Tタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせご使用ください。
適合【カムブロック】CLT94CB【フィックスドブロック】CLT55FBA16B25質量(g)100タイプフェノール樹脂製FM12×1.75-40LD18C25E9
アイドラーピン PID PID1016 イマオコーポレーションアイドラーピン PID PID1016イマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
・PID1511-M16は、オートスライドタイトナー(HAST)にご利用できます。・PID1008-M16-SUS、PID1511-M16-SUS、PID1522-M16-SUSは、SUS製オートスライドタイトナー(AST80-SUS)にご利用できます。
質量(g)55タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)49.5寸法L1(mm)15.5寸法A(mm)12寸法D(mm)10寸法B(mm)37.5寸法D1(mm)20寸法L2(mm)12寸法W(mm)17寸法L3(mm)10寸法M(mm)M10×1.5寸法M1(mm)M8×1.25
ボールプランジャー 軽荷重用 イマオコーポレーションボールプランジャー 軽荷重用イマオコーポレーション
1,598税込1,758
1個
当日出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUS303タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SUS302WPA硬度(ボール)HRC55
NDQ 角パイプ用ジョイント イマオコーポレーションNDQ 角パイプ用ジョイントイマオコーポレーション(5件のレビュー)
1,164税込1,280
1個
当日出荷から翌日出荷
RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)5000RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーピン イマオコーポレーションローラーピンイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜
NDX インデックスプランジャー イマオコーポレーションNDX インデックスプランジャーイマオコーポレーション
6,398税込7,038
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)イマオコーポレーション
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
ボールプランジャー  重荷重用 イマオコーポレーションボールプランジャー 重荷重用イマオコーポレーション
1,882税込2,070
1個
当日出荷から4日以内出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUS303タイプ重荷重用材質(コイルバネ)SUS302WPA硬度(ボール)HRC55
カムスクリュー イマオコーポレーションカムスクリューイマオコーポレーション
2,198税込2,418
1個
当日出荷
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。 MBFC・MBRFC・MBSPC・MBFCSタイプ用の交替カムスクリューです。
ベースタイトナー(固定型) イマオコーポレーションベースタイトナー(固定型)イマオコーポレーション
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌日出荷
NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーションNDXN インデックスプランジャーイマオコーポレーション
5,626税込6,189特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUS303耐熱温度(℃)150材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)SUS303・電解研磨
NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型) イマオコーポレーションNDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型)イマオコーポレーション
6,402税込7,042
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUS303耐熱温度(℃)150材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)SUS303・電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
BJ734 クランプレスト イマオコーポレーションBJ734 クランプレストイマオコーポレーション
1,790税込1,969
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
フランジタイトナー(固定型) イマオコーポレーションフランジタイトナー(固定型)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌日出荷
BCH ボアードクランクハンドル イマオコーポレーションBCH ボアードクランクハンドルイマオコーポレーション
5,698税込6,268
1個
当日出荷から4日以内出荷
頑丈なリブ構造 BCH-RBCH-Fのボス表面は付属のセンタープレート(接着シール)で簡単に保護できます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 BCH50タイプの握りは外せません。
アングルタイトナー(固定型) イマオコーポレーションアングルタイトナー(固定型)イマオコーポレーション
3,395税込3,735
1個
翌日出荷
EGK エルゴグリップノブ イマオコーポレーションEGK エルゴグリップノブイマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から4日以内出荷
側面4箇所には、滑り止めの窪みが設けてあり、さらにノブ表面には、エラストマー(TPE)被膜が施されておりますので、ソフトタッチな感覚で快適な操作性が得られます。 別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。 ボス穴の表は、取付け後に付属のセンターキャップで簡単に覆う事ができます。 下穴は加工済みです。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々の梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)取付部丸穴種類丸形表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜材質(キャップ)ポリアミド材質(インサート)SUM24L色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-16055 イマオコーポレーションボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-16055イマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質SCM435質量(g)110寸法A(mm)55寸法D(mm)24表面処理焼入焼戻/高周波焼入(先端球面部)・四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)45寸法C(mm)40寸法R(mm)35ねじの呼びM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
インデックスプランジャー NDXA イマオコーポレーションインデックスプランジャー NDXAイマオコーポレーション
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ノーズの先端が斜めにカットされているインデックスプランジャーです。先端角に沿って、スライドしてくる突起を受け流し、逆戻りを防止します。
使用温度範囲(℃)-20~80材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
BST・BSTH・BSU・BSUH ボールプランジャー イマオコーポレーションBST・BSTH・BSU・BSUH ボールプランジャーイマオコーポレーション
1,776税込1,954
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-16002 イマオコーポレーションボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-16002イマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B58質量(g)170タイプフェノール樹脂製FM16×2D10C16E30G55ねじの呼びM16RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-18100 イマオコーポレーションボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-18100イマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
材質フェノール樹脂A28B17.7質量(g)203FM16×2D100C10E65
ジョイント&スペーサー ジョイントバー BJ600 BJ600-16200 イマオコーポレーションジョイント&スペーサー ジョイントバー BJ600 BJ600-16200イマオコーポレーション
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B230質量(g)4370タイプフェノール樹脂製F35D60C55EM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント&スペーサー ジョイントバー BJ600 BJ600-16160 イマオコーポレーションジョイント&スペーサー ジョイントバー BJ600 BJ600-16160イマオコーポレーション
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B190質量(g)3490タイプフェノール樹脂製F35D60C55EM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
位置決めピン ロケートボルト(標準型) BJ700 BJ700-16055 イマオコーポレーション位置決めピン ロケートボルト(標準型) BJ700 BJ700-16055イマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
W14L55質量(g)120タイプフェノール樹脂製L116L225L330D124MM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス プランジャー イマオコーポレーションインデックス プランジャーイマオコーポレーション
2,425税込2,668
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
インデックス プランジャー(T型ノブ) イマオコーポレーションインデックス プランジャー(T型ノブ)イマオコーポレーション
3,589税込3,948
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
プランジャー|インデックスプランジャー(遠隔操作タイプ) RANDX イマオコーポレーションプランジャー|インデックスプランジャー(遠隔操作タイプ) RANDXイマオコーポレーション
13,580税込14,938
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
プランジャーと操作ノブをケーブルで繋いだ遠隔タイプのインデックスプランジャーです。 手の届かない場所や安全上の理由で遠隔操作が必要とされる場所に最適です。 ケーブルは最小曲げ半径65mmを下回らないように設計してください。 組付けの際にも最小曲げ半径下回らないよう注意いただき、ノブ操作に支障がないことをご確認ください。 ケーシングを強く引っ張らないでください。内部のスプリングが損傷する恐れがあります。
付属品エンドスリープ:1個・アジャストボルトM6×34L:1個・スクリューニップルΦ5×7L:1個材質【インナーケーブル】SUS316、【アウターケーシング】ケーシング被覆:ポリエチレン/ブラック・ワイヤースプリング:バネ鋼・インナーチューブ:ポリアセタール材質(本体)SUS303形式RANDX使用温度範囲(℃)-40~90材質(キャップ)ポリアミド材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック材質(ノーズ)SUS303(HRC53~55)材質(Uボルト)【アジャストボルト・スクリューニップル】黄銅(カドミウム低減材)
BJ755 Tスロットボルト イマオコーポレーションBJ755 Tスロットボルトイマオコーポレーション
2,198税込2,418
1個
当日出荷から16日以内出荷
OKバイス イマオコーポレーションOKバイスイマオコーポレーション
34,920税込38,412
1個
4日以内出荷
材質(本体)SKD61質量(g)730材質(スプリング)SUS302適応ボルトサイズ(T溝使用時)M16-60L、(ネジ穴使用時)M16-55Lクランプ力(kN)90許容締付トルク(N・m)200材質(口金)SKD61材質(サイドプレート)SUS301表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC48~52硬度(口金)HRC48~52
OKバイス(ダブルタイプ) イマオコーポレーションOKバイス(ダブルタイプ)イマオコーポレーション
59,980税込65,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。 締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。
材質(本体)SKD61材質(スプリング)SUS302材質(口金)SKD61材質(サイドプレート)SUS301表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC48~52硬度(口金)HRC48~52
ボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-18250 イマオコーポレーションボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-18250イマオコーポレーション
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
材質フェノール樹脂A28B17.7質量(g)430FM16×2D250C10E150
ボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-18160 イマオコーポレーションボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-18160イマオコーポレーション
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
材質フェノール樹脂A28B17.7質量(g)280FM16×2D160C10E100
ボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-18200 イマオコーポレーションボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-18200イマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
材質フェノール樹脂A28B17.7質量(g)330FM16×2D200C10E125
ボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-18080 イマオコーポレーションボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-18080イマオコーポレーション
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
材質フェノール樹脂A28B17.7質量(g)185FM16×2D80C10E55
クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-16050 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-16050イマオコーポレーション
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B36LM16×2H116質量(g)680タイプフェノール樹脂製F21D50C22E36G15J30K25N10MM16×2-55LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)60クランプ力(N)12400
クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-16160 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-16160イマオコーポレーション
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B36LM16×2H131質量(g)890タイプフェノール樹脂製F21D65C22E36G15J30K25N25MM16×2-55LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)60クランプ力(N)12000
クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-16150 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-16150イマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B36LM16×2H131質量(g)830タイプフェノール樹脂製F21D65C22E36G15J30K25N25MM16×2-55LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)60クランプ力(N)12400