カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(5)
    • 寸切りボルト(1)
  • 機構部品(90)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • メカニカル部品(6)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
  • 23.11(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
ねじの呼び
  • M16(17)
表面処理
  • その他(7)
材質
  • ステンレスすべて(18)
  • SUS303(1)
  • SUS304(13)
  • SUS316(2)
  • 樹脂(4)
種別
  • 種別全ねじ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 2(8)
2
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(9)
  • 大阪魂(958)
  • TRUSCO(91)
  • エスコ(181)
  • BUMAX(15)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(268)
  • SMC(109)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(99)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(97)
  • アサ電子工業(77)
  • 水本機械製作所(72)
  • メディアカバーマーケット(58)
  • ナベヤ(50)
  • 岩田製作所(49)
  • SUS(エスユーエス)(46)
  • KITZ(キッツ)(41)
  • LAMP(スガツネ工業)(41)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(40)
  • MIYOSHI(小西製作所)(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m16 sus」の検索結果

101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチ着脱 クサビロッククランパ、ボールロッククランパ用ケース QCBU-M QCBU1012-M16SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 クサビロッククランパ、ボールロッククランパ用ケース QCBU-M QCBU1012-M16SUS

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    ・クサビロッククランパー、ボールロッククランパー用のケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    H17質量(g)13タイプフェノール樹脂製、ステンレス寸法d(mm)(+0.4/+0.2)10寸法D(mm)(h9)20MM16×1.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイドラーピン イマオコーポレーション

    アイドラーピン

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ケース イマオコーポレーション

    ケース

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ケース
    トラスコ品番351-2202RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアロック着脱|エアボールロッククランパー用ケース PBLC-M イマオコーポレーション

    エアロック着脱|エアボールロッククランパー用ケース PBLC-M

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    エアボールロッククランパー用のケース 2個以上で使用する場合、ピッチ公差は±0.1で加工してください。 繰り返し位置決め精度は、適用する製品をご確認ください。 硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。 【エアロック着脱】 エアで簡単締結段取り改善 エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。 コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。 エアで瞬間締結 装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。 多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。 エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
    適合【エアボールロッククランパー】PBLC1023S-SUS・PBLC1023A-SUS質量(g)13材質(ケース)SUS630析出硬化処理適合厚さ(mm)6以上(ベース)
  • LM レベリングパッド(SUS製) イマオコーポレーション

    LM レベリングパッド(SUS製)

    イマオコーポレーション
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。LM-BP(絶縁タイプ)はパッド底のポリアセタールにより機械接地面と機械を電気的に絶縁します。RoHS指令適合製品です。
    材質(ねじ部)SUS304材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • プランジャー|ショートプランジャー ZSP-SUS・SPL-SUS・SPLH-SUS イマオコーポレーション

    プランジャー|ショートプランジャー ZSP-SUS・SPL-SUS・SPLH-SUS

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZSP-SUS:1本ライン、SPLH-SUS:2本ライン 全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 RoHS指令適合製品です。
    材質SUS製材質(本体)SUS303タイプ軽荷重用(1本ライン)耐熱温度(℃)180材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(センターピン)SUS420RoHS指令(10物質対応)対応
  • LSPLL-SUS・LSPL-SUS・LSPLH-SUS ショートプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーション

    LSPLL-SUS・LSPL-SUS・LSPLH-SUS ショートプランジャー(ロングロック付)

    イマオコーポレーション
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
  • LMR レベリングパッド(SUS製) イマオコーポレーション

    LMR レベリングパッド(SUS製)

    イマオコーポレーション
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。調整用レンチ掛けが2箇所あります。(上部:六角穴、下部:二面幅)。高級感のあるマット(つや消し)仕上。RoHS指令適合製品です。
    材質(ねじ部)SUS304材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルアイボルト SE SE16-SUS イマオコーポレーション

    スイベルアイボルト SE SE16-SUS

    イマオコーポレーション
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    ・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
    材質SUS316質量(kg)0.8寸法L(mm)23.11寸法H(mm)63.5長さL(mm)23.11寸法A(mm)93寸法F(mm)22.6寸法D(mm)25.4寸法E(mm)0.8表面処理酸化皮膜寸法B(mm)38.5寸法C(mm)23.8寸法M(mm)最大19寸法N(mm)M16×2寸法J(mm)70寸法G(mm)12.7寸法K(mm)97許容荷重(N)7500ねじの呼びM16RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)50
  • スイベルアイボルト SE SE12-SUS イマオコーポレーション

    スイベルアイボルト SE SE12-SUS

    イマオコーポレーション
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    ・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
    材質SUS316質量(kg)0.43表面処理酸化皮膜寸法E1.2許容荷重(N)3500寸法D19.1寸法F17.9寸法G7.9寸法NM12×1.75寸法A50.8寸法B27.8寸法C19.1寸法H44.5寸法J12.7RoHS指令(10物質対応)対応寸法L16.26推奨締付トルク(N・m)25寸法K66.7寸法M最大16
  • ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1622-SUS イマオコーポレーション

    ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1622-SUS

    イマオコーポレーション
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
    ・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
    材質フェノール樹脂H22質量(g)27適合ツールHDM16寸法M(mm)(内ネジ)M16×2本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M22×1.5(細目)
  • ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1016-SUS イマオコーポレーション

    ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1016-SUS

    イマオコーポレーション
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    ・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
    材質フェノール樹脂H16質量(g)17適合ツールHDM10寸法M(mm)(内ネジ)M10×1.5本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
  • プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX16LW-10N-SUS イマオコーポレーション

    プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX16LW-10N-SUS

    イマオコーポレーション
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    ・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)61.2寸法L1(mm)32寸法A(mm)2.8寸法S(mm)10寸法D(mm)16寸法B(mm)4.8寸法W(mm)24寸法M(mm)M16×2寸法R(mm)40H(mm)14.4RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:15~35
  • ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1216-SUS イマオコーポレーション

    ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1216-SUS

    イマオコーポレーション
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷
    ・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
    材質フェノール樹脂H16質量(g)20適合ツールTWM12寸法M(mm)(内ネジ)M12×1.75本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
  • ワンタッチ着脱 クサビロッククランパ(自在アプローチ) QCWEA QCWEA1034-14-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 クサビロッククランパ(自在アプローチ) QCWEA QCWEA1034-14-SUS

    イマオコーポレーション
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    ・クランプ完了のセンサー検知が可能なシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・クサビにより、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。
    適合●するケース:QCBU1012-M16、QCBU1012-M16SUS●するセンサー付きケース:QCWE1034-M20-S、QCWE1034-M20-SLL21.5質量(g)232タイプフェノール樹脂製H310H250D234H166寸法D(mm)(-0.05/-0.10)10D336寸法D1(mm)(h9)18寸法Dp(mm)28MM3×0.5深さ4クランプ力(N)50保持力(N)150
  • ワンタッチ着脱 クサビロッククランパ(自在アプローチ) QCWEA QCWEA0625-10-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 クサビロッククランパ(自在アプローチ) QCWEA QCWEA0625-10-SUS

    イマオコーポレーション
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    ・クランプ完了のセンサー検知が可能なシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・クサビにより、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。
    適合●するケース:QCBU0608-M12、QCBU0608-M12SUS●するセンサー付きケース:QCWE0625-M16-S、QCWE0625-M16-SLL19.5質量(g)114タイプフェノール樹脂製H36.5H243.5D225H158寸法D(mm)(-0.05/-0.10)6D328寸法D1(mm)(h9)14寸法Dp(mm)21MM2×0.4深さ3クランプ力(N)30保持力(N)90
  • アイドラーピン PID PID1016 イマオコーポレーション

    アイドラーピン PID PID1016

    イマオコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    ・PID1511-M16は、オートスライドタイトナー(HAST)にご利用できます。・PID1008-M16-SUS、PID1511-M16-SUS、PID1522-M16-SUSは、SUS製オートスライドタイトナー(AST80-SUS)にご利用できます。
    質量(g)55タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)49.5寸法L1(mm)15.5寸法A(mm)12寸法D(mm)10寸法B(mm)37.5寸法D1(mm)20寸法L2(mm)12寸法W(mm)17寸法L3(mm)10寸法M(mm)M10×1.5寸法M1(mm)M8×1.25
  • アイドラーピン PID PID1006 イマオコーポレーション

    アイドラーピン PID PID1006

    イマオコーポレーション
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    ・PID1511-M16は、オートスライドタイトナー(HAST)にご利用できます。・PID1008-M16-SUS、PID1511-M16-SUS、PID1522-M16-SUSは、SUS製オートスライドタイトナー(AST80-SUS)にご利用できます。
    質量(g)30タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)36寸法L1(mm)6寸法A(mm)9寸法D(mm)10寸法B(mm)24寸法D1(mm)16寸法L2(mm)12寸法W(mm)13寸法L3(mm)9寸法M(mm)M10×1.5寸法M1(mm)M6×1
  • アイドラーピン PID PID1012 イマオコーポレーション

    アイドラーピン PID PID1012

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    ・PID1511-M16は、オートスライドタイトナー(HAST)にご利用できます。・PID1008-M16-SUS、PID1511-M16-SUS、PID1522-M16-SUSは、SUS製オートスライドタイトナー(AST80-SUS)にご利用できます。
    質量(g)34タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)41.5寸法L1(mm)11.5寸法A(mm)9寸法D(mm)10寸法B(mm)29.5寸法D1(mm)16寸法L2(mm)12寸法W(mm)13寸法L3(mm)9寸法M(mm)M10×1.5寸法M1(mm)M6×1
  • プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX16L-8N-SUS イマオコーポレーション

    プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX16L-8N-SUS

    イマオコーポレーション
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    ・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)61.2寸法L1(mm)32寸法A(mm)2.3寸法S(mm)10寸法D(mm)16寸法B(mm)4.8寸法W(mm)24寸法M(mm)M16×2寸法R(mm)40H(mm)14.4RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:15~35
  • プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX16L-10N-SUS イマオコーポレーション

    プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX16L-10N-SUS

    イマオコーポレーション
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    ・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)61.2寸法L1(mm)32寸法A(mm)2.8寸法S(mm)10寸法D(mm)16寸法B(mm)4.8寸法W(mm)24寸法M(mm)M16×2寸法R(mm)40H(mm)14.4RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:15~35
  • プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX16LW-6N-SUS イマオコーポレーション

    プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX16LW-6N-SUS

    イマオコーポレーション
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    ・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)61.2寸法L1(mm)32寸法A(mm)1.8寸法S(mm)10寸法D(mm)16寸法B(mm)4.8寸法W(mm)24寸法M(mm)M16×2寸法R(mm)40H(mm)14.4RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:15~35
  • プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX16L-6N-SUS イマオコーポレーション

    プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX16L-6N-SUS

    イマオコーポレーション
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    ・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)61.2寸法L1(mm)32寸法A(mm)1.8寸法S(mm)10寸法D(mm)16寸法B(mm)4.8寸法W(mm)24寸法M(mm)M16×2寸法R(mm)40H(mm)14.4RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:15~35
  • プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX16LW-8N-SUS イマオコーポレーション

    プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX16LW-8N-SUS

    イマオコーポレーション
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷
    ・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)61.2寸法L1(mm)32寸法A(mm)2.3寸法S(mm)10寸法D(mm)16寸法B(mm)4.8寸法W(mm)24寸法M(mm)M16×2寸法R(mm)40H(mm)14.4RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:15~35
  • BSR・BSF ボールスクリュー イマオコーポレーション

    BSR・BSF ボールスクリュー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
    熱処理(ボール)焼入焼戻
  • タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) イマオコーポレーション

    タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)

    イマオコーポレーション
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
    材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
  • BCR・BCF ボールキャップスクリュー イマオコーポレーション

    BCR・BCF ボールキャップスクリュー

    イマオコーポレーション
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。 BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
  • ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー イマオコーポレーション

    ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
  • BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー イマオコーポレーション

    BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンボルト イマオコーポレーション

    チェーンボルト

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
    用途チェーンの連結。 チェーンの伸びの調節。仕様シングルエンド型種類チェーンボルト・ターンバックル
  • EK エンプラノブ イマオコーポレーション

    EK エンプラノブ

    イマオコーポレーション
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    EK-REK-R-SUS(リーマ穴)のインサート側面に追加工を施す場合、サラモミ穴を利用し現合で穴あけを行ってください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    材質(本体)ポリアミド種類六角形
  • チェーンボルト(シングルエンド・ロング型) イマオコーポレーション

    チェーンボルト(シングルエンド・ロング型)

    イマオコーポレーション
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ部が長いロングタイプです。 チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
    用途チェーンの連結、伸びの調節。仕様シングルエンド・ロング型種類チェーンボルト・ターンバックル
  • EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーション

    EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)

    イマオコーポレーション
    619税込681
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    形状L字形材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類クランプレバー使用温度範囲(℃)-30~130取付部おねじレバー色つや消しブラック
  • ボールプランジャー 軽荷重用 イマオコーポレーション

    ボールプランジャー 軽荷重用

    イマオコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
    材質(本体)SUS303タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SUS302WPA硬度(ボール)HRC55
  • KIC キーロックインサート イマオコーポレーション

    KIC キーロックインサート

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    (特長) キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。 損傷したネジを短時間で補修する事ができます。 ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。 鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
  • LBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーション

    LBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
  • NDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション

    NDX インデックスプランジャー

    イマオコーポレーション
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
    材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
  • NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーション

    NDXN インデックスプランジャー

    イマオコーポレーション
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
  • NDX・SDX専用ナット イマオコーポレーション

    NDX・SDX専用ナット

    イマオコーポレーション
    409税込450
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプNDX(ナット)