カテゴリ

  • 機構部品(500)
  • ねじ・ボルト・釘(54)
  • メカニカル部品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(50)
  • SMC(6,193)
  • BIGM(丸山製作所)(4,040)
  • コガネイ(970)
  • KITO(キトー)(787)
  • 大阪魂(707)
  • RS PRO(684)
  • TRUSCO(633)
  • エスコ(371)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(328)
  • SAMTEC(318)
  • JAPANNEXT(265)
  • 三木プーリ(250)
  • Igus(イグス)(230)
  • omron(オムロン)(221)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(203)
  • メディアカバーマーケット(182)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(166)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(149)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(325)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2 16」の検索結果

569件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BJ200(M16) サイドストッパー イマオコーポレーション

    BJ200(M16) サイドストッパー

    イマオコーポレーション
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)2400耐荷重(N)60000口金可動荷重(N)280
  • 座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP16 イマオコーポレーション

    座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP16

    イマオコーポレーション
    379税込417
    1個
    当日出荷
    ・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂質量(g)16寸法A(mm)16.5寸法F(mm)2寸法E(mm)1.8寸法B(mm)12寸法C(mm)13寸法DM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルアイボルト SE SE16 イマオコーポレーション

    スイベルアイボルト SE SE16

    イマオコーポレーション
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    ・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
    材質SCM440質量(kg)0.8表面処理四三酸化鉄皮膜寸法E0.8許容荷重(N)15000寸法D25.4寸法F22.6寸法G12.7寸法NM16×2寸法A93寸法B38.5寸法C23.8寸法H63.5寸法J70RoHS指令(10物質対応)対応寸法L23.11推奨締付トルク(N・m)50寸法K97寸法M最大19
  • BJ440(M12・M16) Vブロック イマオコーポレーション

    BJ440(M12・M16) Vブロック

    イマオコーポレーション
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
  • サイドプルホイストリング HR-SP HR16SP イマオコーポレーション

    サイドプルホイストリング HR-SP HR16SP

    イマオコーポレーション
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    R8B32L120H38タイプフェノール樹脂製F13D4C35SM16×2E21G44J86P22K51N19許容荷重(N)14000M32
  • スイベルアイボルト SE SE16-SUS イマオコーポレーション

    スイベルアイボルト SE SE16-SUS

    イマオコーポレーション
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    ・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
    材質SUS316質量(kg)0.8寸法L(mm)23.11寸法H(mm)63.5長さL(mm)23.11寸法A(mm)93寸法F(mm)22.6寸法D(mm)25.4寸法E(mm)0.8表面処理酸化皮膜寸法B(mm)38.5寸法C(mm)23.8寸法M(mm)最大19寸法N(mm)M16×2寸法J(mm)70寸法G(mm)12.7寸法K(mm)97許容荷重(N)7500ねじの呼びM16RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)50
  • ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー ストロング(自在アプローチ) QCWESA QCWESA1227-16S イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー ストロング(自在アプローチ) QCWESA QCWESA1227-16S

    イマオコーポレーション
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ・クランプ力1000N、2000Nのシャフト格納タイプ・クランプ力2,000N!・荷重が大きく、負荷がかかる場所でも適用できます。・スライドからの着脱が可能!・OFF時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。
    適合するケース:QCWES1225-BL17.5質量(g)190タイプフェノール樹脂製H310H235D227H152寸法D(mm)(-0.05/-0.10)12D335寸法D1(mm)(h9)16寸法Dp(mm)23MM2×0.4 深さ4クランプ力(N)1000保持力(N)2500
  • プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX16LW-10N-SUS イマオコーポレーション

    プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX16LW-10N-SUS

    イマオコーポレーション
    4,898税込5,388
    1個
    欠品中
    ・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)61.2寸法L1(mm)32寸法A(mm)2.8寸法S(mm)10寸法D(mm)16寸法B(mm)4.8寸法W(mm)24寸法M(mm)M16×2寸法R(mm)40H(mm)14.4RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:15~35
  • サポーター Vブロック BJ440(M12・M16) BJ440-16075 イマオコーポレーション

    サポーター Vブロック BJ440(M12・M16) BJ440-16075

    イマオコーポレーション
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    適合【ロケートボルト】BJ700-16055質量(kg)3.3B(F7)16タイプフェノール樹脂製F39.65DM16×2 深さ35C【最小】15【最大】100E25RoHS指令(10物質対応)対応
  • IMAO APS クランプピン APS-M APS140-M16B イマオコーポレーション

    IMAO APS クランプピン APS-M APS140-M16B

    イマオコーポレーション
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    ・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています
    d24L37.5質量(g)180タイプフェノール樹脂製L15L23.9D39.3D1(h6)25MM16×2
  • サポーター Vブロック BJ440(M12・M16) BJ440-16063 イマオコーポレーション

    サポーター Vブロック BJ440(M12・M16) BJ440-16063

    イマオコーポレーション
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    適合【ロケートボルト】BJ700-16055質量(kg)2.9B(F7)16タイプフェノール樹脂製F34.72DM16×2 深さ35C【最小】35【最大】80E25RoHS指令(10物質対応)対応
  • IMAO APS クランプピン APS-M APS140-M16A イマオコーポレーション

    IMAO APS クランプピン APS-M APS140-M16A

    イマオコーポレーション
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    ・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています
    d24L37.5質量(g)180タイプフェノール樹脂製L15L23.9D39.3D1(h6)25MM16×2
  • IMAO APS クランプピン APS-M APS140-M16C イマオコーポレーション

    IMAO APS クランプピン APS-M APS140-M16C

    イマオコーポレーション
    19,980税込21,978
    1ケース(1500枚)
    6日以内出荷
    ・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています
    d24L37.5質量(g)180タイプフェノール樹脂製L15L23.9D39.3D1(h6)25MM16×2
  • ワンタッチクランプ クランプボルト(重荷重用) QLPDH-M QLPDH500-M16 イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ クランプボルト(重荷重用) QLPDH-M QLPDH500-M16

    イマオコーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    適合引込みクランプ:QLPDH500RBM16×2H9.5質量(g)90タイプフェノール樹脂製F2.5D25C17E48G28J13K5RoHS指令(10物質対応)対応
  • プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX16LW-6N イマオコーポレーション

    プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX16LW-6N

    イマオコーポレーション
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    ・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)61.2寸法L1(mm)32寸法A(mm)1.8寸法S(mm)10寸法D(mm)16寸法B(mm)4.8寸法W(mm)24寸法M(mm)M16×2寸法R(mm)40H(mm)14.4RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:15~35
  • プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX16LW-10N イマオコーポレーション

    プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX16LW-10N

    イマオコーポレーション
    4,598税込5,058
    1個
    6日以内出荷
    ・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)61.2寸法L1(mm)32寸法A(mm)2.8寸法S(mm)10寸法D(mm)16寸法B(mm)4.8寸法W(mm)24寸法M(mm)M16×2寸法R(mm)40H(mm)14.4RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:15~35
  • プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX16L-10N イマオコーポレーション

    プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX16L-10N

    イマオコーポレーション
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷
    ・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)61.2寸法L1(mm)32寸法A(mm)2.8寸法S(mm)10寸法D(mm)16寸法B(mm)4.8寸法W(mm)24寸法M(mm)M16×2寸法R(mm)40H(mm)14.4RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:15~35
  • ワンタッチクランプ クランプボルト(重荷重用) QLPDH-M QLPDH400-M16 イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ クランプボルト(重荷重用) QLPDH-M QLPDH400-M16

    イマオコーポレーション
    3,098税込3,408
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    適合引込みクランプ:QLPDH400RBM16×2H6.5質量(g)55タイプフェノール樹脂製F2D20C17E38G21.5J10K4RoHS指令(10物質対応)対応
  • プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX16L-6N イマオコーポレーション

    プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX16L-6N

    イマオコーポレーション
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    ・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)61.2寸法L1(mm)32寸法A(mm)1.8寸法S(mm)10寸法D(mm)16寸法B(mm)4.8寸法W(mm)24寸法M(mm)M16×2寸法R(mm)40H(mm)14.4RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:15~35
  • プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX16LW-8N イマオコーポレーション

    プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX16LW-8N

    イマオコーポレーション
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    ・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)61.2寸法L1(mm)32寸法A(mm)2.3寸法S(mm)10寸法D(mm)16寸法B(mm)4.8寸法W(mm)24寸法M(mm)M16×2寸法R(mm)40H(mm)14.4RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:15~35
  • プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX16L-8N イマオコーポレーション

    プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX16L-8N

    イマオコーポレーション
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    ・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)61.2寸法L1(mm)32寸法A(mm)2.3寸法S(mm)10寸法D(mm)16寸法B(mm)4.8寸法W(mm)24寸法M(mm)M16×2寸法R(mm)40H(mm)14.4RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:15~35
  • クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(長尺仕様) MBDE-LB・MBDE-LW MBDE16LW イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(長尺仕様) MBDE-LB・MBDE-LW MBDE16LW

    イマオコーポレーション
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
    ・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
    仕様【定寸】508その他【Lf】16d25質量(g)4250タイプフェノール樹脂製d116.5MM16×2適合型式MBDE16LB
  • プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX16L-8N-SUS イマオコーポレーション

    プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX16L-8N-SUS

    イマオコーポレーション
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    ・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)61.2寸法L1(mm)32寸法A(mm)2.3寸法S(mm)10寸法D(mm)16寸法B(mm)4.8寸法W(mm)24寸法M(mm)M16×2寸法R(mm)40H(mm)14.4RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:15~35
  • プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX16L-10N-SUS イマオコーポレーション

    プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX16L-10N-SUS

    イマオコーポレーション
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    ・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)61.2寸法L1(mm)32寸法A(mm)2.8寸法S(mm)10寸法D(mm)16寸法B(mm)4.8寸法W(mm)24寸法M(mm)M16×2寸法R(mm)40H(mm)14.4RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:15~35
  • プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX16LW-6N-SUS イマオコーポレーション

    プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX16LW-6N-SUS

    イマオコーポレーション
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    ・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)61.2寸法L1(mm)32寸法A(mm)1.8寸法S(mm)10寸法D(mm)16寸法B(mm)4.8寸法W(mm)24寸法M(mm)M16×2寸法R(mm)40H(mm)14.4RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:15~35
  • プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX16L-6N-SUS イマオコーポレーション

    プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX16L-6N-SUS

    イマオコーポレーション
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    ・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)61.2寸法L1(mm)32寸法A(mm)1.8寸法S(mm)10寸法D(mm)16寸法B(mm)4.8寸法W(mm)24寸法M(mm)M16×2寸法R(mm)40H(mm)14.4RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:15~35
  • プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX16LW-8N-SUS イマオコーポレーション

    プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX16LW-8N-SUS

    イマオコーポレーション
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷
    ・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)61.2寸法L1(mm)32寸法A(mm)2.3寸法S(mm)10寸法D(mm)16寸法B(mm)4.8寸法W(mm)24寸法M(mm)M16×2寸法R(mm)40H(mm)14.4RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:15~35
  • クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(長尺仕様) MBDE-LB・MBDE-LW MBDE16LB イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(長尺仕様) MBDE-LB・MBDE-LW MBDE16LB

    イマオコーポレーション
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    ・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
    仕様【定寸】508その他【Lf】16d25H51.5質量(g)1072タイプフェノール樹脂製L1【最大】53L241.2d116.5H225.4H150.8MM16×2許容締付トルク(N・m)74.6クランプ力(N)26000
  • クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR イマオコーポレーション

    クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR

    イマオコーポレーション(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじレバー色シルバー
  • 全ねじボルト イマオコーポレーション

    全ねじボルト

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    種別全ねじ寸法L(mm)1000
  • 鋼製握り イマオコーポレーション

    鋼製握り

    イマオコーポレーション(8件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ねじ込み型の鋼製グリップです。
    種別おねじ付材質(本体)SUM22タイプ固定握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
  • クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR イマオコーポレーション

    クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじ
  • ロング六角ナット イマオコーポレーション

    ロング六角ナット

    イマオコーポレーション(13件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
  • ボールプランジャー軽荷重用 イマオコーポレーション

    ボールプランジャー軽荷重用

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
    材質(本体)スチール(SUM22L)タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
  • BJ749 Tスロットナット イマオコーポレーション

    BJ749 Tスロットナット

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック 握り玉(芯金なし) イマオコーポレーション

    プラスチック 握り玉(芯金なし)

    イマオコーポレーション(20件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS規格対応品です。(B2603 3号) 芯金なしです。
    タイプインサート(芯金)なし材質(グリップ)ABS樹脂
  • アイドラーピン イマオコーポレーション

    アイドラーピン

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • バーグリップ イマオコーポレーション

    バーグリップ

    イマオコーポレーション(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    タイプメネジ材質(グリップ)ポリプロピレン材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)色(握り)ブラック
  • BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー イマオコーポレーション

    BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー

    イマオコーポレーション
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJ830 全ねじボルト イマオコーポレーション

    BJ830 全ねじボルト

    イマオコーポレーション
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。 RoHS指令適合製品です。
...