カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10,251)
- 農業機械(5,606)
- 制御機器(4,600)
- メカニカル部品(2,866)
- ねじ・ボルト・釘(2,588)
- パソコン/周辺機器(2,318)
- 物流用品(1,822)
- 測定用品(1,357)
- 機構部品(1,128)
- 切削工具(1,076)
- 電気材料(985)
- 塗料(819)
- 建材・エクステリア(740)
- FA担当者のオススメ新商品(708)
- 科学研究・開発用品(668)
- 作業工具(631)
- バイク純正部品(586)
- 空調・照明・電設資材(484)
- バイク部品(437)
- 建築金物(429)
- 事務用品(402)
- 家電(369)
- 電動工具(365)
- 船舶用品・漁業資材(320)
- 配管・水廻り設備部材(308)
- 油圧機器・油圧ホース(302)
- 自動車純正部品(289)
- 清掃用品(281)
- 印刷用紙/インク/印刷機(253)
- 作業服(248)
- オフィス家具(212)
- 農業・園芸資材(197)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(195)
- 防犯用品(186)
- ポンプ・送風機・電熱機器(165)
- カー用品(154)
- 測定関連サービス(147)
- 店舗什器・備品(136)
- 安全用品(135)
- 溶接用品(130)
- 自動車補修部品(123)
- 安全標識(121)
- 保管用品(119)
- 塗装・養生・内装用品(106)
- 医療(102)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(99)
- 空圧工具(98)
- バッテリー・電装(93)
- 防災用品(90)
- 厨房用品(88)
- 接着剤・補修材(86)
- 学童・教育用品(80)
- 測量用品(土木/建設)(73)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(69)
- 自動車用オイル・ケミカル(68)
- 縫製用品(64)
- 梱包用品(60)
- クリーンルーム用品(51)
- 卓上消耗品(49)
- 洗車・清掃(49)
- 整備工具・収納(48)
- はんだ関連・静電気対策用品(41)
- 研磨材(41)
- 介護用品(40)
- 洗剤・除去剤(39)
- 肥料・農薬・除草剤・種(38)
- テープ(36)
- フォークリフト・産機・建機用品(30)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(29)
- 住設機器(28)
- 日用品(27)
- トラック純正部品(26)
- スプレー・オイル・グリス(25)
- ヘルスケア(24)
- トラック用品・パーツ(23)
- 救急・衛生(22)
- マスク(19)
- 自転車部品(19)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(16)
- 鈑金・塗装(15)
- トラック輸送・安全用品(15)
- 自転車整備工具・アクセサリー(14)
- 安全靴・作業靴(13)
- 安全保護具(12)
- 手袋(12)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(8)
- 理美容(7)
- ガレージ機器・整備設備(7)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
- 食品・飲料(5)
- 農具(4)
- エンジン工具(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 完成車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(80)
- AMPHENOL(338)
- BIGM(丸山製作所)(5,535)
- IDEC(和泉電気)(279)
- KITO(キトー)(988)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(255)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(260)
- omron(オムロン)(509)
- RS PRO(766)
- SAMTEC(318)
- SMC(9,502)
- SUS(エスユーエス)(253)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(360)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(291)
- TRUSCO(287)
- エスコ(689)
- ダイヤトレンド(454)
- ホンダ(387)
- 三木プーリ(453)
- 大阪魂(1,994)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

M2 x 6mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本)
エスコ(1件のレビュー)¥395税込¥4351パック(40本)当日出荷エスコ品番EA949AL-103材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M2頭部形状鍋頭
VベルトM形(スタンダード)
DONGIL RUBBER BELT(37件のレビュー)¥729税込¥8021本当日出荷から3日以内出荷カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。種別M材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)50ベルト形M
VベルトM形 (レッド)
バンドー化学(43件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から49日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト材質(ベルト)ゴムベルト形M
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(500本)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)
大阪魂(19件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1箱(1000個)当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
Vベルト M形 スタンダード
(83件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。用途伝導用ベルトに。種別M形材質ゴム種類Vベルトベルト上幅(mm)9引張強度(kN)2.38伸長率(%)3.5
Vベルト M形 レッド
三ツ星ベルト(46件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
ボルミオリロッコ エクゼクティブ ピルスナー0.2L 261cc(1.28530.M02)(6個入)
ボルミオリ・ロッコ¥4,798税込¥5,2781箱翌々日出荷6個入材質ソーダグラス容量(mL)261外寸法(Φ×Hmm)70.5×167
ボルミオリロッコ ハーモニア ピルスナー0.2L 275cc(1.28960.M02)(6個入)
ボルミオリ・ロッコ¥4,798税込¥5,2781箱翌々日出荷極薄く均一な仕上がり。ボルミオリ・ロッコの高度な技術力により最高級ステムウェアにふさわしい、均一で薄いボディを作りあげました。レーザーカット仕上げとの相乗効果により薄く美しい口部を生み出しました。6個入材質ソーダグラス容量(mL)275外寸法(Φ×Hmm)64×186
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(20個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
クリップ&クリップA C5C6-M2 1
POP1¥1,298税込¥1,4281セット(10個)当日出荷汎用性抜群のボードクリップ。下クリップにはスベリ止めが付いていて、しっかしりたグリップ力!厚手のパネルもしっかりホールドできます。上下クリップとも、ジョイントを起点に前後左右に動きます。下クリップのみ滑り止め付き。材質クリップ:ポリカーボネイト、バネ部分:ステンレス、ジョイント:ポリアセタール寸法(mm)W80×H104開口寸法(mm)上クリップ:10、下クリップ:30
M2 Φ6mm ルビーディスク
レニショー¥43,980税込¥48,3781個当日出荷から26日以内出荷スタースタイラスではアクセスが難しい、アンダーカットやボアの溝等の測定に使用します。また、「ラディアスエンドローラ」を付けることで、溝の幅を測定することもできます。ルビーは、スタイラスの先端に業界標準として使用されている素材です。最も硬い素材のひとつで、幅広い場面に適しています。なお、アルミはルビーに付着する性質があるため、ルビー球はアルミ製パーツのスキャニング計測には推奨しません。長さ(mm)10全長(mm)10ねじ径【オス側】M2ローラーサイズ(mm)2ディスク径(Φmm)6材質(ステム)ステンレススチール材質(ディスク)ルビーディスク寸法(mm)1.2
M2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ)
エスコ¥7,590税込¥8,3491個当日出荷エスコ品番EA949AF-92セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)表面処理ユニクロ頭部形状皿頭
平ワッシャー(鉄/ユニクローム)
大阪魂(169件のレビュー)¥859税込¥9451パック(1000個)当日出荷パック単位の小口販売です。種類平ワッシャー規格旧JISねじの種類ワッシャー表面処理ユニクローム
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス)
大阪魂(50件のレビュー)¥399税込¥4391パック(100個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。材質ステンレス(SUS304)種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)
エスコ¥15,900税込¥17,4901個当日出荷エスコ品番EA949AD-92セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)材質ステンレス頭部形状皿頭
ネジザウルスM2
ENGINEER(エンジニア)(9件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷極小サイズの潰れたねじ、特殊ねじなどの取り外しに最適です。ESD対応グリップです。グリップの表面抵抗値約1×10の6乗~10の7乗Ω/sqです。ポケットサイズの120mm。用途プリント基盤や電子機器などの精密ネジの取り外しに。その他焼入れ処理された硬度のタッピングネジ、弛み防止用の接着剤を塗布されたネジ、完全に錆付いたネジなどについては使用できない場合 がございます。トラスコ品番323-1747材質S58C全長(mm)120質量(g)100種類ねじプライヤ刃部硬度HRC56±2対応ねじ先端部:M1~M2(ネジ頭径3.5mm以下)(参考)本体部:M2~M3(ネジ頭径5.5mm以下)(参考)表面抵抗値(Ωsq)1×106~107アズワン品番1-6629-03RoHS指令(10物質対応)対応
(POP1)マグネット&クリップ D MGC6-M2
POP1¥999税込¥1,0991セット(5個)当日出荷80ミリのワイドのクリップとマグネットでボードを自由に固定できます。材質クリップ:ポリカーボネイト●バネ部分:ステンレス●マグネット:フェライト●ジョイント:ポリアセタール寸法(mm)W80×H54×Φ32開口寸法(mm)クリップ:10
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1箱(1800個)ほか当日出荷から5日以内出荷材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ)
大阪魂(34件のレビュー)¥469税込¥5161パック(100枚)当日出荷から3日以内出荷材質鉄種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ユニクロ
M2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ)
エスコ¥7,480税込¥8,2281個当日出荷エスコ品番EA949AF-91セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭



カテゴリ6フラットLANケーブル
サンワサプライ(20件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)1.5×6.2規格CAT6構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応コネクタありシールドUTP結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.5×6.2導体サイズ(AWG[mm2])30爪折れ防止ありケーブルタイプフラットカテゴリーCAT6PoE対応PoE非対応
(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
大阪魂(168件のレビュー)¥629~税込¥692~1パック(66本)ほか当日出荷から4日以内出荷仕様±0.8ミリ程度 公差あり材質/仕上ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら