カテゴリ

  • 機構部品(103)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(22)
  • SMC(541)
  • エスコ(200)
  • OSG(オーエスジー)(179)
  • 大阪魂(177)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(173)
  • 廣杉計器(161)
  • ホンダ(109)
  • RS PRO(76)
  • TRUSCO(75)
  • PISCO(ピスコ)(73)
  • コガネイ(70)
  • New-Era(ニューエラー)(68)
  • TDT(田野井)(58)
  • イシハシ精工(57)
  • ラリタン(52)
  • omron(オムロン)(36)
  • アイゼン(35)
  • CKD(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3×0.5」の検索結果

107件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリルコントロールノブ GCK イマオコーポレーション

    グリルコントロールノブ GCK

    イマオコーポレーション
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
    セットボルトで簡単にシャフトを取付けできます。 ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ間隔です。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    材質【ノブ・センターキャップ】ポリプロピレンつや消しブラック使用温度範囲(℃)0~90材質(インサート)黄銅(カドミウム低減材)材質(フランジ)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
  • 防振ゴム(片側オネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(片側オネジ)

    イマオコーポレーション(13件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
    材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度ショアA55±5接続方式片端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • 防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(オネジ・メネジ)

    イマオコーポレーション(49件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
    形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • 防振ゴム(両側オネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(両側オネジ)

    イマオコーポレーション(25件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • 防振ゴム(両側メネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(両側メネジ)

    イマオコーポレーション(23件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • ボールプランジャー軽荷重用 イマオコーポレーション

    ボールプランジャー軽荷重用

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
    材質(本体)スチール(SUM22L)タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
  • ボールプランジャー  重荷重用 イマオコーポレーション

    ボールプランジャー 重荷重用

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
    材質(本体)SUM22Lタイプ重荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
  • BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー イマオコーポレーション

    BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー

    イマオコーポレーション
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールプランジャー 軽荷重用 イマオコーポレーション

    ボールプランジャー 軽荷重用

    イマオコーポレーション
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
    材質(本体)SUS303タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SUS302WPA硬度(ボール)HRC55
  • LBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーション

    LBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
  • サムターンクランパー ストロング用ケース イマオコーポレーション

    サムターンクランパー ストロング用ケース

    イマオコーポレーション
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    材質(ボール)SUS440C表面処理(本体)無電解ニッケルメッキアズワン品番64-8654-53表面処理(カラー)無電解ニッケルメッキ熱処理(ボール)焼入焼戻熱処理(カラー)焼入焼戻適合サムターンクランパー ストロングQCTHS0825-20、QCTHS0825-20S、QCTHS0834-20、QCTHS0834-20S/(自在アプローチ)QCTHSA0825-20、QCTHSA0825-20S、QCTHSA0834-20、QCTHSA0834-20S適合シャフトジョイント ストロングQCSJS0822A
  • サムターンクランパー イマオコーポレーション

    サムターンクランパー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷
    ON、OFFが明瞭です。 別売のカムケースと組み合わせて使用します。
    材質(本体)SUS303材質(ピン)SUS304
  • サムターンクランパー用カムケース イマオコーポレーション

    サムターンクランパー用カムケース

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    用途サムターンクランパー用カムケース。材質(ナット)-
  • スプリングプランジャー イマオコーポレーション

    スプリングプランジャー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
    材質(本体)SUM22L材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
  • コンパクトカムレバー イマオコーポレーション

    コンパクトカムレバー

    イマオコーポレーション
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
  • カムレバー イマオコーポレーション

    カムレバー

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    色黒
  • ピンホールドクランパー イマオコーポレーション

    ピンホールドクランパー

    イマオコーポレーション
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷
    省スペースなピンクランプタイプでON、OFFが明瞭です。
    用途スターホイール周りのガイド交換。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(スプリング)SUS304WPB2018年トラスコ掲載ページ2 0365熱処理(ボール)焼入焼戻
  • イマオ クランパー イマオコーポレーション

    イマオ クランパー

    イマオコーポレーション
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷
    インデックスクランパー用ブッシュ
    材質(本体)S45C表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
  • クサビロッククランパー イマオコーポレーション

    クサビロッククランパー

    イマオコーポレーション
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    90°ノブ操作のクサビクランプ ON、OFFが明瞭です。 クサビ機構でバタツキがありません。
    材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(スプリング)SUS304WPB熱処理(シャフト)焼入焼戻
  • ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー イマオコーポレーション

    ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー

    イマオコーポレーション
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
  • サムターンクランパー低頭ノブSUSタイプ イマオコーポレーション

    サムターンクランパー低頭ノブSUSタイプ

    イマオコーポレーション
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ着脱タイプです。ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮 させ、プレートが引き込まれます。
    用途カメラユニット交換に。材質本体、シャフト:SUS303、ピン:SUS304、ノブ:SCS13(SUS304 )、スプリング:SUS304耐熱温度(℃)180せん断強度(N)1800
  • LKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブ イマオコーポレーション

    LKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブ

    イマオコーポレーション
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。 ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。
    材質(本体)SUS303種類丸形色(本体)シルバー
  • KN ナールドノブ(メネジ) イマオコーポレーション

    KN ナールドノブ(メネジ)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類丸形材質(取付部)黄銅
  • ボールプランジャー  重荷重用 イマオコーポレーション

    ボールプランジャー 重荷重用

    イマオコーポレーション
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
    材質(本体)SUS303タイプ重荷重用材質(コイルバネ)SUS302WPA硬度(ボール)HRC55
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-14 イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-14

    イマオコーポレーション
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    ・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:6●取付寸法加工図B:プレート厚さ:6を超え14以下L17H26質量(g)105タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18D234H110寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8D332寸法D1(mm)(h9)18寸法d1(mm)取付:35寸法Dp(mm)28MM3×0.5 深さ4RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)90適合プレート厚さ(mm)6~14
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-20 イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-20

    イマオコーポレーション
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    ・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:12●取付寸法加工図B:プレート厚さ:12を超え20以下L23H26質量(g)110タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18D234H110寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8D332寸法D1(mm)(h9)18寸法d1(mm)取付:35寸法Dp(mm)28MM3×0.5 深さ4RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)90適合プレート厚さ(mm)12~20
  • 内径クランプ|拡張ピン(圧入タイプ) PEPP-S イマオコーポレーション

    内径クランプ|拡張ピン(圧入タイプ) PEPP-S

    イマオコーポレーション
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワークを内側からクランプできます。 クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に 加工することで確実な締付けができます。 プレーンタイプのベースプレートへの取付けに適しております。 【内径クランプ】 ワークを内側からクランプ。 鋳抜き穴ラフ穴精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
    材質【テーパーボルト】スチール(強度区分12.9)/フッ素樹脂コーティング/HRC37材質(本体)SUM24L/四三酸化鉄皮膜
  • ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー ストロング(自在アプローチ) QCWESA QCWESA1636-20S イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー ストロング(自在アプローチ) QCWESA QCWESA1636-20S

    イマオコーポレーション
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    欠品中
    ・クランプ力1000N、2000Nのシャフト格納タイプ・クランプ力2,000N!・荷重が大きく、負荷がかかる場所でも適用できます。・スライドからの着脱が可能!・OFF時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。
    適合するケース:QCWES1634-BL21.5質量(g)320タイプフェノール樹脂製H314H244D236H166寸法D(mm)(-0.05/-0.10)16D350寸法D1(mm)(h9)20寸法Dp(mm)30MM3×0.5 深さ6クランプ力(N)2000保持力(N)5000
  • ワンタッチ着脱 ピンホールドクランバー ストロング QCPCS QCPCS0834-20-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 ピンホールドクランバー ストロング QCPCS QCPCS0834-20-SUS

    イマオコーポレーション
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    ・クランプ力250N・強力にクランプ!より高いクランプ力を必要とする箇所に最適!・省スペース・相手側はクランプピンのみ!(従来品同様)・取付けもタップ穴加工のみ!
    適合するクランプピン:QCPCS0834-M5-SUS/QCPCSF0834-M6-SUSH48質量(g)195タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(+0.4/+0.2)8D234H116寸法D(mm)1(h9)18D340寸法Dp(mm)28MM3×0.5 深さ5クランプ力(N)250保持力(N)750適合プレート厚さ(mm)3~20
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパー(自在アプローチ) QCTHA QCTHA0834-14 イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパー(自在アプローチ) QCTHA QCTHA0834-14

    イマオコーポレーション
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    ・干渉無しのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に収納されるため、ベースとの干渉がありません。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    L17質量(g)100タイプフェノール樹脂製H310寸法d(mm)(-0.04/-0.08)8H226.5D234H138寸法D(mm)1(h10)18D334寸法Dp(mm)28MM3×0.5深さ4RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)90適合プレート厚さ(mm)3~14
  • 外形クランプ|ODクランプ MBOD イマオコーポレーション

    外形クランプ|ODクランプ MBOD

    イマオコーポレーション
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    あらゆる形状のワークをクランプ ・コレット式の口金をワーク形状に合わせてセルフカットして使用します。 ・ワークサイズはΦ2.5mmから対応でき、また長尺ワークには口金を貫通加工して対応することで、安定かつ強固にクランプします。 コンパクトで最大約17kNの強力クランプ ・コレット式の口金でワーク外周を強固にクランプするため、5軸加工機やCNC円テーブルによる多面加工にも対応できます。 ・工程集約に役立ちます。 キャップ上面のマーキングでトルク管理が可能 ・フックレンチなど工具で締付ける際、回転させた角度からおおよそのクランプ力が分かりトルク管理が可能です。 ・薄肉・中空ワークも歪まずクランプできます。
    口金S17Cフッ素樹脂コーティング材質(キャップ)A6061/硬質アルマイト処理
  • 位置決めピン ストレートピン BJ721 BJ721-08021 イマオコーポレーション

    位置決めピン ストレートピン BJ721 BJ721-08021

    イマオコーポレーション
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ・取外しにはノックレス(型式 NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
    その他【Lf】4.5L10質量(g)5タイプフェノール樹脂製L19D(p6)5C3MM3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • EKK エルゴナールドノブ イマオコーポレーション

    EKK エルゴナールドノブ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度190°) イマオコーポレーション

    EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度190°)

    イマオコーポレーション
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    中央部に大きな空間を設けたヒンジです。 ガスケット付きドアのヒンジとしてご利用できます。
  • TKN・TKS ナールドサムノブ イマオコーポレーション

    TKN・TKS ナールドサムノブ

    イマオコーポレーション
    ¥509~税込¥560~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • サムターンクランパー ステンレスタイプ イマオコーポレーション

    サムターンクランパー ステンレスタイプ

    イマオコーポレーション
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ着脱タイプです。ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮 させ、プレートが引き込まれます。
    用途カメラユニット交換に。材質本体、シャフト:SUS303、ピン:SUS304、スプリング:SUS304耐熱温度(℃)180せん断強度(N)1800
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-20-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-20-SUS

    イマオコーポレーション
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    ・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:12●取付寸法加工図B:プレート厚さ:12を超え20以下L23H25.5質量(g)135タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18D234H110寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8D332寸法D1(mm)(h9)18寸法d1(mm)取付:35寸法Dp(mm)28MM3×0.5 深さ4RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)90適合プレート厚さ(mm)12~20
  • LBST・LBSTH・LBSU・LBSUH ボールプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーション

    LBST・LBSTH・LBSU・LBSUH ボールプランジャー(ロングロック付)

    イマオコーポレーション
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
  • カムレバー(オネジ・メネジ) KCL・KCLS イマオコーポレーション

    カムレバー(オネジ・メネジ) KCL・KCLS

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    翌々日出荷から32日以内出荷
    クランプ、アンクランプが簡単にできます。 一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。 【使用例使用方法】 オネジ回転タイプの取付方法 1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。 2.レバーを任意の向きまで戻します。 3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。
    材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ナット)丸ナット SUS303
  • 拡張ピン(差込タイプ)(PEPP) イマオコーポレーション

    拡張ピン(差込タイプ)(PEPP)

    イマオコーポレーション
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SUS630硬度(本体)HRC34