カテゴリ

  • 機構部品(70)
  • メカニカル部品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
絞り込み
ねじの呼び
  • M5(5)
  • M6(1)
  • M8(1)
  • M10(1)
長さ(mm)
  • 40(1)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS303(1)
  • 鉄すべて(4)
  • S45C(2)
  • SUM22L(1)
表面処理
  • 焼入焼戻黒染め(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.8(1)
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(21)
  • 大阪魂(1,711)
  • エスコ(80)
  • 日産ネジ(27)
  • 八幡ねじ(52)
  • 由良産商(5)
  • ParkerTAIYO(224)
  • オザック精工(206)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(148)
  • TRUSCO(114)
  • コガネイ(105)
  • KHK(小原歯車工業)(92)
  • 岩田製作所(75)
  • CKD(69)
  • 廣杉計器(51)
  • 三木プーリ(49)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(43)
  • オカムラ(岡村製作所)(42)
  • サンドビック(39)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 40mm」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロング六角ナット イマオコーポレーションロング六角ナットイマオコーポレーション(13件のレビュー)
485税込534
1個
当日出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
鋼製握り イマオコーポレーション鋼製握りイマオコーポレーション(8件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
ねじ込み型の鋼製グリップです。
種別おねじ付材質(本体)SUM22タイプ固定握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKRイマオコーポレーション(4件のレビュー)
747税込822特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装
クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KRイマオコーポレーション(5件のレビュー)
1,203税込1,323
1個
当日出荷から翌々日出荷
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装レバー色シルバー
クランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KF イマオコーポレーションクランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KFイマオコーポレーション(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付)  握り用メネジあり イマオコーポレーション朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジありイマオコーポレーション(3件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類朝顔タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
RD3 ラウンドアルミハンドル イマオコーポレーションRD3 ラウンドアルミハンドルイマオコーポレーション
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別アーチ型材質(本体)アルミニウム径(Φmm)10ねじ長さ(mm)10全高(mm)40ねじ寸法M5×0.8許容荷重(N)500表面処理(本体)アルマイト塗装
防振ゴム(片側メネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(片側メネジ)イマオコーポレーション
329税込362
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度シェアA55±5接続方式片端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
朝顔型 ハンドル車 イマオコーポレーション朝顔型 ハンドル車イマオコーポレーション(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
旧JIS規格に準拠したハンドル車です。
種類朝顔その他握りは別売品です。タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり取付穴ありスポーク数3材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
コンパクトカムレバー イマオコーポレーションコンパクトカムレバーイマオコーポレーション
4,398税込4,838
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
クランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKF イマオコーポレーションクランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKFイマオコーポレーション(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装
アルミ 朝顔型 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所) イマオコーポレーションアルミ 朝顔型 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所)イマオコーポレーション
6,198税込6,818
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類朝顔材質(本体)アルミ合金(AC4B)表面処理(本体)バフ研磨
チェーンボルト イマオコーポレーションチェーンボルトイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,562税込1,718
1個
当日出荷
チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結。 チェーンの伸びの調節。種類チェーンボルト・ターンバックル硬度HRC33~39仕様ダブルエンド型
カムレバー イマオコーポレーションカムレバーイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,630税込1,793
1個
当日出荷から7日以内出荷
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなし イマオコーポレーション朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなしイマオコーポレーション
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)
種類朝顔タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
KCL・KCL-SUS カムレバー イマオコーポレーションKCL・KCL-SUS カムレバーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,037税込2,241特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。 RoHS指令適合製品です。
スクゥエア アルミ ハンドル イマオコーポレーションスクゥエア アルミ ハンドルイマオコーポレーション
2,522税込2,774
1個
当日出荷から翌日出荷
種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)全高(mm)40ねじ寸法M5×0.8許容荷重(N)500材質(ボルト)スチール
FTH フラットヒンジ イマオコーポレーションFTH フラットヒンジイマオコーポレーション
1,834税込2,017
1個
当日出荷から8日以内出荷
EFTH エンプラフラットヒンジ イマオコーポレーションEFTH エンプラフラットヒンジイマオコーポレーション
835税込919
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~140材質(ピン)SUS303旋回角度(°)最大270
SKP クランププレート イマオコーポレーションSKP クランププレートイマオコーポレーション
9,215税込10,137
1個
当日出荷から4日以内出荷
機械の振動によるスピンドルの回転が防止できます。 シャフトを長期間確実にロックするのに適しています。 クランプレバーはKipp FKF型スチール製を使用しています。 SKP-04-1SKP-04-3のクランプレバーは単品ではお取扱いしておりません。 RoHS指令適合製品です。
種類クランプレバー形状その他取付部丸穴材質(本体)アルミ合金(A6063)RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンド アルミ ハンドル イマオコーポレーションラウンド アルミ ハンドルイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,543税込1,697
1個
当日出荷から翌々日出荷
底部のめねじで裏から取り付けます。
種別アーチ型径(Φmm)10ねじ径M5ねじ長さ(mm)10寸法A(mm)-ねじ寸法M5×0.8
QLSWC スイングクランプ イマオコーポレーションQLSWC スイングクランプイマオコーポレーション
17,980税込19,778
1個
当日出荷から21日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ELH エルゴレバーハンドル イマオコーポレーションELH エルゴレバーハンドルイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
安全 ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション安全 ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション
9,098税込10,008
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
種類朝顔仕様指かけ付きリムです。握りは、SFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。材質(ハンドル車)FC材材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
クランプレバー(オネジ・ステンレス製) FKR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・ステンレス製) FKRイマオコーポレーション
2,037税込2,241
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(ねじ部)SUS303
ミニクランプレバー イマオコーポレーションミニクランプレバーイマオコーポレーション
819税込901
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)歯数16規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装レバー色レッド
デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーションデジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
握りはRG型の回転握りを使用しています。
材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
BJ747 ストラップサポーター イマオコーポレーションBJ747 ストラップサポーターイマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
BJ764 ローレットボルト イマオコーポレーションBJ764 ローレットボルトイマオコーポレーション
769税込846
1個
当日出荷から92日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
角リム型 ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション角リム型 ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション
5,898税込6,488
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質(ハンドル車)FC材
ステンレス ツースポーク ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーションステンレス ツースポーク ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
オールステンレス製で耐食性に優れています。 食品機械、洗浄機等に最適です
種類ツースポーク材質(本体)SCS13(SUS304相当)表面処理(本体)電解研磨
EALA エルゴアジャストクランプレバー(六角穴付・メネジ) イマオコーポレーションEALA エルゴアジャストクランプレバー(六角穴付・メネジ)イマオコーポレーション
789税込868
1個
当日出荷から6日以内出荷
FLR・FLS フィックスドレバー イマオコーポレーションFLR・FLS フィックスドレバーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から翌日出荷
FLRの丸穴はピンホール付き FLSの角穴は六角穴付き止めネジにて取付け
種類フィックスドレバー形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
QSCA クイックシャフトクランプ(エア操作) イマオコーポレーションQSCA クイックシャフトクランプ(エア操作)イマオコーポレーション
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から8日以内出荷
使用エア圧0.5~0.7MPa、バルブは3方弁タイプをご使用ください。 バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプの為、エア漏れ等によるクランプ低下の心配がありません。 エアの配管を複数配置されたシャフトクランプに繋げると、一度の操作でクランプアンクランプすることが可能です。 RoHS指令適合製品です。
BJ352 ナチュラルサポーター(カムレバータイプ) イマオコーポレーションBJ352 ナチュラルサポーター(カムレバータイプ)イマオコーポレーション
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワーク変形のない保持でビビリ、歪み防止。 皿バネ内蔵による緩み防止機能付。
ロック機構スパイラルカムカム4°
ディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーションディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション
4,198税込4,618
1個
当日出荷から11日以内出荷
オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないRG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
種類ディスク表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー
CP300 遠隔ジャッキ イマオコーポレーションCP300 遠隔ジャッキイマオコーポレーション
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
アングルタイトナー(オートテンション型) イマオコーポレーションアングルタイトナー(オートテンション型)イマオコーポレーション
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌日出荷
クランプレバー(メネジ・ステンレス製) FKF イマオコーポレーションクランプレバー(メネジ・ステンレス製) FKFイマオコーポレーション
1,911税込2,102
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(ねじ部)SUS303
MKR ミニクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーションMKR ミニクランプレバー(オネジ)イマオコーポレーション
873税込960
1個
当日出荷から101日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)歯数16規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)