カテゴリ
- 機構部品(17)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(5)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17)
- KHK(小原歯車工業)(78)
- RS PRO(143)
- SICK(57)
- SMC(355)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(27)
- TRUSCO(18)
- エスコ(40)
- コガネイ(33)
- シグマ光機(20)
- タイガースポリマー(22)
- ダイヤトレンド(56)
- マキタ(28)
- メディアカバーマーケット(21)
- 三木プーリ(23)
- 十川ゴム(24)
- 大阪魂(399)
- 廣杉計器(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m5 65mm」の検索結果

プランジャー|インデックスプランジャー(遠隔操作タイプ) RANDX
イマオコーポレーション¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷から8日以内出荷プランジャーと操作ノブをケーブルで繋いだ遠隔タイプのインデックスプランジャーです。 手の届かない場所や安全上の理由で遠隔操作が必要とされる場所に最適です。 ケーブルは最小曲げ半径65mmを下回らないように設計してください。 組付けの際にも最小曲げ半径下回らないよう注意いただき、ノブ操作に支障がないことをご確認ください。 ケーシングを強く引っ張らないでください。内部のスプリングが損傷する恐れがあります。付属品エンドスリープ:1個・アジャストボルトM6×34L:1個・スクリューニップルΦ5×7L:1個材質【インナーケーブル】SUS316、【アウターケーシング】ケーシング被覆:ポリエチレン/ブラック・ワイヤースプリング:バネ鋼・インナーチューブ:ポリアセタール材質(本体)SUS303形式RANDX使用温度範囲(℃)-40~90材質(キャップ)ポリアミド材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック材質(ノーズ)SUS303(HRC53~55)材質(Uボルト)【アジャストボルト・スクリューニップル】黄銅(カドミウム低減材)
デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から12日以内出荷握りはRG型の回転握りを使用しています。材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
口金(外形クランプ用)
イマオコーポレーション¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から3日以内出荷ダイヤフラム式クランプ機構により口金が8方向よりワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。付属品Oリング1個、セルフカットワッシャー1個、六角穴付きボタンボルト1個色(口金)ブルー材質(口金)A7075材質(セルフカットワッシャー)S45C表面処理(セルフカットワッシャー)四三酸化鉄皮膜
QLSND スナップクランプ(ダウンタイプ)
イマオコーポレーション¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から5日以内出荷下押しタイプ。 操作性に優れたグリップ付きレバー。 アンクランプ位置でレバーが固定。 スナップ方式採用。(回転アームダブルロックタイプ)クランプストローク(mm)3
RD1 ラウンドアルミハンドル
イマオコーポレーション¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)径(Φmm)10ねじ長さ(mm)10全高(mm)41ねじ寸法M5×0.8許容荷重(N)500
エンプラディスクハンドル車 EDHN
イマオコーポレーション¥6,298~税込¥6,928~1個5日以内出荷から8日以内出荷耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 手にフィットするリム形状です。 ボス穴の表は、付属のボスキャップ(はめ込み)で簡単にカバーできます。 ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。 EDHN-Fタイプの折り曲げ回転握りは、手前に引いてから倒す構造になっておりハンドル表面のポケットに完全収納されるので未使用時に邪魔にならず、また安全です。 ハンドル車外径125~175のみボスキャップのカラーがご指定できます。この場合、ポリアセタール(ライトグレー)のボスキャップも付属されます。 色指定ボスキャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。材質(インサート)SUM24L四三酸化鉄皮膜材質(ハンドル車)ポリプロピレンつや消しブラック材質(ボスキャップ)EDHN80F:ポリプロピレンつや消しブラック・色指定なし:ポリアセタールライトグレー・色指定:ポリプロピレン材質(握り)ポリアミドつや消しブラック
QLSWC スイングクランプ(クランプレバータイプ)
イマオコーポレーション¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。 クランプレバーを使用したスイングクランプです。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
トグルクランプ|立型トグルクランプ ST-VTC201~210
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷立型:レバーを立てて、下方にクランプ フランジ取付けベース材質【ボルト・ナット】SUM41材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(アーム)SPCC(ST-VTC210TU:SPHD)/亜鉛メッキ材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし
ディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥5,598~税込¥6,158~1個6日以内出荷から12日以内出荷オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないRG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。種類ディスク表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー
安全 ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥9,098税込¥10,0081個6日以内出荷から12日以内出荷仕様指かけ付きリムです。握りは、SFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。種類朝顔材質(ハンドル車)FC材材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
アルミ 2スポーク ハンドル車(押しネジ穴一ヶ所)
イマオコーポレーション¥7,298税込¥8,0281個6日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)アルミ合金(AC4B)種類2スポーク表面処理(本体)バフ研磨
エンプラ ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷から12日以内出荷握りはRG型の回転握りを使用しています。 保護等級IP67適合。 インジケーターはPDエンプラダイアルインジケーターを使用しています。材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)フェノール樹脂材質(インジケーター)ポリアミド材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)材質(握り)フェノール樹脂表面処理(握り)光沢仕上げ表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(インジケーター)つや消しブラック色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック色(長針)赤色色(短針)黒色
ソリッド ハンドル車(押しネジ穴一ヶ所付)
イマオコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷耐衝撃性に優れ、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 追加工を承ります。種類ソリッド使用温度範囲(℃)-30~100材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)材質(ボスキャップ)ポリアセタール材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック色(ボスキャップ)つや消しブラック色(アルミプレート)つや消しブラック
ツインスポークハンドル車 NTWN・TWN
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 手にフィットするリム形状です。 ボス穴の表は、付属のボスキャップで簡単にカバーできます。 アルミニウムのボスキャップは接着シール、それ以外ははめ込みです。 ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。 TWN-Fタイプの折り曲げ回転握りは、手前に引いてから倒す構造になっています。 NTWNタイプには握り取付け用メネジがありません。 ハンドル車外径125~200のみボスキャップのカラーがご指定できます。この場合、アルミニウム(つや消しシルバー)のボスキャップも付属されます。 色指定ボスキャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。材質(インサート)SUM24L四三酸化鉄皮膜材質(ハンドル車)ポリプロピレンつや消しブラック寸法M-材質(ボスキャップ)色指定なし/ハンドル車径80~300:アルミニウム(A3104)つや消しシルバー・色指定なし/ハンドル車径375:ポリエステル光沢仕上げグレー・色指定:ポリアミド材質(握り)TWN/TWN-F:ポリアミドつや消しブラック・TWN-G:ポリプロピレン熱可塑性エラストマー(TPE)被覆つや消しブラック