カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(594)
  • ねじ・ボルト・釘(586)
  • 切削工具(284)
  • メカニカル部品(228)
  • 制御機器(209)
  • 機構部品(138)
  • 測定用品(93)
  • 電気材料(87)
  • バイク純正部品(84)
  • 油圧機器・油圧ホース(81)
  • パソコン/周辺機器(75)
  • 物流用品(59)
  • 空調・照明・電設資材(57)
  • FA担当者のオススメ新商品(47)
  • 厨房用品(41)
  • 防犯用品(39)
  • 作業工具(39)
  • 科学研究・開発用品(35)
  • 医療(23)
  • 卓上消耗品(22)
  • 電動工具(21)
  • 建築金物(20)
  • 家電(19)
  • 自転車部品(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • 安全標識(16)
  • 自動車補修部品(14)
  • 保管用品(12)
  • 清掃用品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 作業服(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • オフィス家具(9)
  • 安全用品(9)
  • 測定関連サービス(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 事務用品(8)
  • 縫製用品(7)
  • バイク部品(6)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 研磨材(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 農業機械(6)
  • テープ(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • カー用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 梱包用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全保護具(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「m5 70mm」の検索結果

3,116件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M5 x 70mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコ

    M5 x 70mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)

    エスコ
    ¥770税込¥847
    1パック(10本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AL-242材質ステンレス長さ(mm)70ねじ径M5頭部形状皿頭
  • 六角穴付ボルト (鉄/3価ブラック) 大阪魂

    六角穴付ボルト (鉄/3価ブラック)

    大阪魂(21件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1パック(4個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質鉄(※SCM435相当含む)色黒表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • ISO小ネジ(+ナベビス)ユニクロメッキ Modes

    ISO小ネジ(+ナベビス)ユニクロメッキ

    Modes(9件のレビュー)
    ¥16~税込¥18~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メッキユニクロ
  • SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ

    大阪魂(159件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1パック(7個)
    当日出荷から9日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
  • 六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ)

    TRUSCO(14件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1パック(8個)ほか
    当日出荷
    全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
    種別半ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ) 大阪魂

    六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ)

    大阪魂(191件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1パック(3個)
    当日出荷から3日以内出荷
    種別全ねじ頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(104件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1パック(25個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • 六角穴付ボルト/ステンレス製 (M5) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付ボルト/ステンレス製 (M5)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
    ¥47~税込¥52~
    1個ほか
    当日出荷
    用途接続全般用種別全ねじ材質SUS XM7ねじピッチ0.8ねじの種類六角穴付ボルト表面処理無し頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70ねじサイズM5
  • 六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ

    大阪魂(30件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ

    大阪魂(142件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1パック(13個)
    当日出荷から5日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
  • (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(113件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(13個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • M5Stack用ミニプロドボードユニット M5Stack

    M5Stack用ミニプロドボードユニット

    M5Stack
    ¥499税込¥549
    1個
    3日以内出荷
    2.54 mmピッチ、70ホールの小さなプロトタイピング用基板ユニット(M5Stack用)です。M5GOやM5Stack Fireでの様々な用途に利用できます。 多目的な拡張用基板 70ホール(2.54mmピッチ) Grove用インターフェイス レゴ互換の取り付け穴を2つ搭載
  • (+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂

    (+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品)

    大阪魂(58件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1パック(34個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス頭部形状バインド穴の形状十字穴
  • 70mm x 5m 平織ゴム (黒) エスコ

    70mm x 5m 平織ゴム (黒)

    エスコ
    ¥3,630税込¥3,993
    1個
    翌日出荷
    材質ポリエステル、ポリウレタン幅(mm)70厚さ(mm)1.25色黒長さ(m)5
  • スタンドオフ 六角 鉄 M5 x 70mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 鉄 M5 x 70mm 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M5 内部ねじ、メス / オススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:70 mm レンチ( SW ):8 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
    仕様●本体長さ:70mm●呼び径:M5●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2997アズワン品番65-7917-51
  • スタンドオフ 六角 鉄 M5 x 70mm 1箱 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 鉄 M5 x 70mm 1箱 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥35,980税込¥39,578
    1箱(200個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:70mm●呼び径:M5●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2996アズワン品番65-7918-91
  • チタン 寸切り 両面取り M5 大阪魂

    チタン 寸切り 両面取り M5

    大阪魂
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    翌々日出荷
    鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
    用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ0.8ねじの呼びM5
  • 50x70mm ボーダーラベル(赤/100片) エスコ

    50x70mm ボーダーラベル(赤/100片)

    エスコ
    ¥1,800税込¥1,980
    1個
    翌日出荷
    容易にはがすことができ、糊あとが残りません。 特殊な表面加工された表面は、ペン・鉛筆・ボールペン等で記入できます。
    エスコ品番EA956VB-33寸法(mm)50×70色赤ロール長さ(m)5
  • ジャンプワイヤーセット オス-オス 70mm 10本 E-CALL

    ジャンプワイヤーセット オス-オス 70mm 10本

    E-CALL
    ¥849税込¥934
    1セット
    3日以内出荷
    ブレッドボードの配線にお使いいただける、ピン-ピンのジャンプワイヤ70mm5色 x2本 計10本のセットです。
    長さ(mm)70端子形状ピンワイヤーUL1007 24AWG入数赤・黒・橙・青・緑、各2本RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ターンバックル アイ式 #5 (ネジ径 M5) ひめじや

    ステンレス ターンバックル アイ式 #5 (ネジ径 M5)

    ひめじや
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    L=70mm W=14mm D=4mm d=9mm A=35mm B=60mm L1=120mm L2=165mm ねじ径=M5。使用荷重 130kg
    用途ロープ、ワイヤー、チェーンの連結や張力調整に。本体寸法(mm)115×18×9本体質量(g)40
  • CEラウンドスリングN型 使用荷重5000kg 幅70mm JET INOUE(ジェットイノウエ)

    CEラウンドスリングN型 使用荷重5000kg 幅70mm

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    4日以内出荷
    エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
    用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。ベルト幅(mm)70使用荷重(kg)5000ベルト色黄端末仕様エンドレス破断荷重(kg)25000材質(ベルト)ポリエステル
  • 座ぐりドリルビット RS Pro HSS M5 全体長70 mm カッター径10mm シャンク径6 mm ねじ込み RS PRO

    座ぐりドリルビット RS Pro HSS M5 全体長70 mm カッター径10mm シャンク径6 mm ねじ込み

    RS PRO
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    8日以内出荷
    仕様ねじサイズ = M5パイロット直径 = 5.3mmパイロット長さ = 6.5mmカッター径 = 10mmカッター長さ = 12.5mmシャンクタイプ = ねじ込みシャンク径 = 6 mm全体長さ = 70 mm材質 = HSSHSS - オートロック - ファスナーサイズ、座ぐり. 六角穴付きボルト用の座ぐり(右勝手切削) ねじ山付きシャンク * カッター直径D公差 = +0.013 → 0.05 mm、**寸法T公差 = e8
  • 六角穴付ボルト (M5) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付ボルト (M5)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
    ¥23~税込¥25~
    1個ほか
    当日出荷
    用途接続全般用種別全ねじ材質SCM435色シルバーねじピッチ0.8ねじの種類六角穴付ボルト表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9
  • サンスペーサーM-5 サンコー(三甲)

    サンスペーサーM-5

    サンコー(三甲)
    ¥36税込¥40
    1個
    3日以内出荷
    仕様●外寸短辺(mm):70●外寸長辺(mm):140材質リサイクル低発泡PP色再生ブラックRoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)5
  • スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器

    スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8)

    廣杉計器(2件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじ径M5表面処理ニッケルメッキ(Ni)
  • スペーサー(ベークスペーサー) CX-500シリーズ(M=5用) 廣杉計器

    スペーサー(ベークスペーサー) CX-500シリーズ(M=5用)

    廣杉計器
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質ベークねじ径M5用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G7 M5X0.8 B YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G7 M5X0.8 B

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    5日以内出荷
    適切な全長により確実外部給油が可能で、良好なめねじ加工を実現します。「独自のねじ逃げ形状」と「コーティングの効果を最大限に発揮する表面処理技術」により、低トルク化と溶着を防止します。従来より溝幅を広くし、高い油剤供給効果により潤滑性、冷却性がアップしました。特殊コーティング+被加工材に適した母材を採用したことにより45HRC以下の中硬度鋼材やステンレス鋼へも適応します。
    用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~40HRC)、ステンレス鋼に。トラスコ品番711-4927材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co)全長(mm)70ピッチ(mm)0.8呼び寸法M5溝数5下穴径(Φmm)4.66シャンク長(mm)40ねじ長さ(mm)9精度G7食付き部の山数2山表面処理コーティング首下長(mm)25シャンク径(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4.5加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)7精度表記G級
  • 光電センサ 検出範囲 5 mm → 70 mm Banner

    光電センサ 検出範囲 5 mm → 70 mm

    Banner
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    7日以内出荷
    光電センサは光電センサとも呼ばれ、アイテムや機器の有無や表面の状態の変化を検出するために使用します。放出された光が物体によって遮断又は反射されると、ライトパターンの変化がレシーバで測定され、対象の物体又は表面が認識されます。光電センサは、マテハン、包装、食品・飲料、医療など、産業製造分野で非常に一般的です。 選択したスタイルに応
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M5 x 0.5 埋込型 4kHz オムロンヘルスケア

    近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M5 x 0.5 埋込型 4kHz

    オムロンヘルスケア
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    E2E小径近接センサ。E2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認すること
  • Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G7 M5X0.8 P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G7 M5X0.8 P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    5日以内出荷
    適切な全長により確実外部給油が可能で、良好なめねじ加工を実現します。「独自のねじ逃げ形状」と「コーティングの効果を最大限に発揮する表面処理技術」により、低トルク化と溶着を防止します。従来より溝幅を広くし、高い油剤供給効果により潤滑性、冷却性がアップしました。特殊コーティング+被加工材に適した母材を採用したことにより44HRC以下の中硬度鋼材やステンレス鋼へも適応します。
    用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~40HRC)、ステンレス鋼に。トラスコ品番711-6407材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co)全長(mm)70ピッチ(mm)0.8呼び寸法M5溝数5下穴径(Φmm)4.66シャンク長(mm)40ねじ長さ(mm)9精度G7食付き部の山数4山表面処理コーティング首下長(mm)25シャンク径(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4.5加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)7精度表記G級
  • スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-500PHシリーズ(M=5用) 廣杉計器

    スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-500PHシリーズ(M=5用)

    廣杉計器
    ¥1,490税込¥1,639
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質ステンレスねじ径M5用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M5 x 0.5 埋込型 4kHz omron(オムロン)

    近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M5 x 0.5 埋込型 4kHz

    omron(オムロン)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    E2E小径近接センサ。E2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認することが非常に簡単になります。高速応答により、最大 5 kHz のシャープな検出タイミングが実現されます 負荷短絡保護 出力の逆極性保護 取り付けが容易 LED表示
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:40.1mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:あり●コード番号:785-8455アズワン品番65-7337-26
  • メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-500A(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-500A(M=5 ピッチ0.8)

    廣杉計器
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ステンレス鋼(SUS303)ねじ径M5RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ローレット加工, M5 直径:22mm 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO ローレット加工, M5 直径:22mm 黒

    RS PRO
    ¥4,898税込¥5,388
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    ネジ = M5。ネジ径 = 5mm。ネジ長さ = 20mm。ノブ形状 = ローレット加工。取り付けタイプ = スタッドネジ。ノブ直径 = 22mm。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS Pro デュローレット加工オスノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。 これらのオスノブは、Duroplastボディと亜鉛めっきスチールねじスタッドの組み合わせで構成されています。Duroplastは、繊維(綿又はウール)で強化された複合熱硬化プラスチックで、ガラス繊維に似た繊維強化プラスチックです。軽量でありながら耐久性が高く、幅広いライト / ミディアムデューティ用途に最適です。ねじスタッドの亜鉛めっきスチールにより、一般的な使用中にねじ山が摩耗に耐えることができます。オス型ノブ. . 特長と利点. 亜鉛メッキ鋼板製ネジ付きスタッド デュロプラスト樹脂製ボディ グリップ力を高めるローレット加工を施したエッジ . 用途. キャビティなしの頑丈な形状により、有害な残留物の蓄積を防止するため、これらのノブは、次のようなさまざまな用途で使用されています。 製造 オーディオ機器 映像機器 メンテナンス
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ローレット加工, M5 直径:22mm 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO ローレット加工, M5 直径:22mm 黒

    RS PRO
    ¥4,798税込¥5,278
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    ネジ = M5。ネジ径 = 5mm。ネジ長さ = 10mm。ノブ形状 = ローレット加工。取り付けタイプ = スタッドネジ。ノブ直径 = 22mm。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS Pro デュローレット加工オスノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。 これらのオスノブは、Duroplastボディと亜鉛めっきスチールねじスタッドの組み合わせで構成されています。Duroplastは、繊維(綿又はウール)で強化された複合熱硬化プラスチックで、ガラス繊維に似た繊維強化プラスチックです。軽量でありながら耐久性が高く、幅広いライト / ミディアムデューティ用途に最適です。ねじスタッドの亜鉛めっきスチールにより、一般的な使用中にねじ山が摩耗に耐えることができます。オス型ノブ. . 特長と利点. 亜鉛メッキ鋼板製ネジ付きスタッド デュロプラスト樹脂製ボディ グリップ力を高めるローレット加工を施したエッジ . 用途. キャビティなしの頑丈な形状により、有害な残留物の蓄積を防止するため、これらのノブは、次のようなさまざまな用途で使用されています。 製造 オーディオ機器 映像機器 メンテナンス
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ローレット加工, M5 直径:18mm 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO ローレット加工, M5 直径:18mm 黒

    RS PRO
    ¥4,698税込¥5,168
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    ネジ = M5。ネジ径 = 5mm。ネジ長さ = 15mm。ノブ形状 = ローレット加工。取り付けタイプ = スタッドネジ。ノブ直径 = 18mm。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS Pro デュローレット加工オスノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。 これらのオスノブは、Duroplastボディと亜鉛めっきスチールねじスタッドの組み合わせで構成されています。Duroplastは、繊維(綿又はウール)で強化された複合熱硬化プラスチックで、ガラス繊維に似た繊維強化プラスチックです。軽量でありながら耐久性が高く、幅広いライト / ミディアムデューティ用途に最適です。ねじスタッドの亜鉛めっきスチールにより、一般的な使用中にねじ山が摩耗に耐えることができます。オス型ノブ. . 特長と利点. 亜鉛メッキ鋼板製ネジ付きスタッド デュロプラスト樹脂製ボディ グリップ力を高めるローレット加工を施したエッジ . 用途. キャビティなしの頑丈な形状により、有害な残留物の蓄積を防止するため、これらのノブは、次のようなさまざまな用途で使用されています。 製造 オーディオ機器 映像機器 メンテナンス
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1パック(61個)ほか
    当日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
  • つまみノブ RS PRO ローレット加工, M5 直径:18mm 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO ローレット加工, M5 直径:18mm 黒

    RS PRO
    ¥4,598税込¥5,058
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    ネジ = M5。ネジ径 = 5mm。ネジ長さ = 20mm。ノブ形状 = ローレット加工。取り付けタイプ = スタッドネジ。ノブ直径 = 18mm。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS Pro デュローレット加工オスノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。 これらのオスノブは、Duroplastボディと亜鉛めっきスチールねじスタッドの組み合わせで構成されています。Duroplastは、繊維(綿又はウール)で強化された複合熱硬化プラスチックで、ガラス繊維に似た繊維強化プラスチックです。軽量でありながら耐久性が高く、幅広いライト / ミディアムデューティ用途に最適です。ねじスタッドの亜鉛めっきスチールにより、一般的な使用中にねじ山が摩耗に耐えることができます。オス型ノブ. . 特長と利点. 亜鉛メッキ鋼板製ネジ付きスタッド デュロプラスト樹脂製ボディ グリップ力を高めるローレット加工を施したエッジ . 用途. キャビティなしの頑丈な形状により、有害な残留物の蓄積を防止するため、これらのノブは、次のようなさまざまな用途で使用されています。 製造 オーディオ機器 映像機器 メンテナンス
    RoHS指令(10物質対応)対応