カテゴリ

  • 機構部品(137)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(15)
  • BIGM(丸山製作所)(1,724)
  • 大阪魂(1,136)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(166)
  • エスコ(128)
  • サンエス(115)
  • MIYOSHI(小西製作所)(97)
  • 三木プーリ(90)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(54)
  • TRUSCO(51)
  • 岩田製作所(44)
  • WPH(42)
  • 三興マテリアルサプライ(41)
  • SUS(エスユーエス)(40)
  • マキタ(35)
  • PISCO(ピスコ)(34)
  • KANA(片山チエン)(33)
  • ナベヤ(33)
  • KHK(小原歯車工業)(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 22」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼製握り イマオコーポレーション鋼製握りイマオコーポレーション(8件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
ねじ込み型の鋼製グリップです。
種別おねじ付材質(本体)SUM22タイプ固定握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKRイマオコーポレーション(4件のレビュー)
747税込822特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装
ボールプランジャー軽荷重用 イマオコーポレーションボールプランジャー軽荷重用イマオコーポレーション(3件のレビュー)
233税込256
1個
当日出荷
センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)スチール(SUM22L)タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KRイマオコーポレーション(5件のレビュー)
1,203税込1,323
1個
当日出荷から翌々日出荷
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装レバー色シルバー
SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク イマオコーポレーションSC・OC ストレートクランク、オフセットクランクイマオコーポレーション(3件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から8日以内出荷
角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体)FCD450表面処理(本体)防錆油塗布
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付)  握り用メネジあり イマオコーポレーション朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジありイマオコーポレーション(3件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類朝顔タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
クランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KF イマオコーポレーションクランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KFイマオコーポレーション(5件のレビュー)
1,106税込1,217
1個
当日出荷から3日以内出荷
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー イマオコーポレーションBST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャーイマオコーポレーション
253税込278
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
スター ノブ イマオコーポレーションスター ノブイマオコーポレーション
330税込363特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
グリルノブ(めねじ) イマオコーポレーショングリルノブ(めねじ)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
418税込460
1個
当日出荷から3日以内出荷
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン材質(取付部)黄銅取付部めねじ種類丸形使用温度範囲(℃)0~90材質(キャップ)ポリプロピレン色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック
スプリングプランジャー イマオコーポレーションスプリングプランジャーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から翌々日出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22L材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
グリルノブ(おねじ) イマオコーポレーショングリルノブ(おねじ)イマオコーポレーション(4件のレビュー)
330税込363
1個
当日出荷から3日以内出荷
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(キャップ)ポリプロピレン取付部おねじ(段付)色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUM22L
タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)イマオコーポレーション
427税込470
1個
当日出荷から8日以内出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
樹脂製ガイドローラー(R型) イマオコーポレーション樹脂製ガイドローラー(R型)イマオコーポレーション
1,533税込1,686特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
樹脂製のため、走行音が静かです。
NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーションNDXN インデックスプランジャーイマオコーポレーション
1,533税込1,686
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
アルミ 朝顔型 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所) イマオコーポレーションアルミ 朝顔型 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所)イマオコーポレーション
6,790税込7,469
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類朝顔材質(本体)アルミ合金(AC4B)表面処理(本体)バフ研磨
サーキュラーウィンドー イマオコーポレーションサーキュラーウィンドーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から翌日出荷
使用温度範囲(℃)-30~110耐熱温度(℃)110形状丸形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
角型Tハンドル イマオコーポレーション角型Tハンドルイマオコーポレーション(1件のレビュー)
893税込982
1個
当日出荷
ハンドル操作で上へ垂直に持ち上げる部分に使用できます。
使用温度範囲(℃)-30~130寸法H(mm)-寸法S(mm)-寸法D1(Φmm)-寸法W(mm)-ねじ径M-耐熱温度(℃)130ハンドル色つや消しブラック寸法Lf(mm)-材質(ハンドル)ポリアミド(ガラス繊維強化)
ALB アルミ握り玉 イマオコーポレーションALB アルミ握り玉イマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,620税込1,782
1個
当日出荷から翌日出荷
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)アルミ合金(AC4B)
スター型ウィンドー イマオコーポレーションスター型ウィンドーイマオコーポレーション(3件のレビュー)
350税込385
1個
当日出荷から翌日出荷
スター型のオイルゲージです。
使用温度範囲(℃)-30~100耐熱温度(℃)110形状丸形仕様ねじ込み式色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
KCL・KCL-SUS カムレバー イマオコーポレーションKCL・KCL-SUS カムレバーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,417税込1,559特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。 RoHS指令適合製品です。
クランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKF イマオコーポレーションクランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKFイマオコーポレーション(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装
ナールドノブ イマオコーポレーションナールドノブイマオコーポレーション
301税込331
1個
当日出荷から4日以内出荷
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなし イマオコーポレーション朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなしイマオコーポレーション
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)
種類朝顔タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
NDX インデックスプランジャー イマオコーポレーションNDX インデックスプランジャーイマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
スターノブ(オネジ) イマオコーポレーションスターノブ(オネジ)イマオコーポレーション
340税込374
1個
当日出荷
ねじ:シルバー材質(本体)ポリプロピレン種類五角形使用温度範囲(℃)0~90取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック特性ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(取付部)SUM22L
LBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーションLBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
466税込513
1個
当日出荷から4日以内出荷
緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
インデックス プランジャー(ノーズロック型) イマオコーポレーションインデックス プランジャー(ノーズロック型)イマオコーポレーション
776税込854
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド材質(ノーズ)SUS303色(ノブ)つや消しブラック
LS ロッキングキー(オネジ) イマオコーポレーションLS ロッキングキー(オネジ)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
272税込299
1個
当日出荷から15日以内出荷
SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)取付部おねじ種類特殊形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ色(本体)つや消しブラック
トルクコントロールレバー イマオコーポレーショントルクコントロールレバーイマオコーポレーション
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
レバー位置の変更ができます。 締付けトルクの設定ができます。 設定したトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。
歯数12
NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型) イマオコーポレーションNDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
SB-SUS ステンレス握り玉 イマオコーポレーションSB-SUS ステンレス握り玉イマオコーポレーション
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。
材質(本体)SUS304
フラット クランプ レバー イマオコーポレーションフラット クランプ レバーイマオコーポレーション
1,194税込1,313特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)表面処理(レバー部)塗装
ロッキングキー(ハイトタイプ) イマオコーポレーションロッキングキー(ハイトタイプ)イマオコーポレーション
279税込307
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロッキングキーLK・LSの座面を高くした形状です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形使用温度範囲(℃)-30~130色(本体)つや消しブラック
HK-SUS ハンドノブ(SUS製) イマオコーポレーションHK-SUS ハンドノブ(SUS製)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。
材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)SUS303
TKN・TKS ナールドサムノブ イマオコーポレーションTKN・TKS ナールドサムノブイマオコーポレーション
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
鋼製握り、鋼製回転握り RA イマオコーポレーション鋼製握り、鋼製回転握り RAイマオコーポレーション
909税込1,000
1個
当日出荷
材質(本体)SUM22、硬質クロムメッキ質量(g)45ねじ寸法M6×1
ナールドノブ イマオコーポレーションナールドノブイマオコーポレーション
262税込288特価
1個
当日出荷から翌日出荷
ねじの呼びM6材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ寸法EM6×1色(本体)ブラック
ディスク型 アルミニウム ハンドル車 イマオコーポレーションディスク型 アルミニウム ハンドル車イマオコーポレーション
2,398税込2,638
1個
当日出荷
樹脂製の回転握り付きです。 腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
種類ディスクタイプRG型回転握り付き寸法F(mm)-寸法E(mm)-寸法G(mm)-寸法K(mm)-寸法C(Φmm)-寸法A(Φmm)-寸法J(Φmm)-材質(握り)フェノール樹脂表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)ブラック